その他ホース :「PVC(塩化ビニール)」の検索結果
関連キーワード
「内径(Φmm)」から絞り込む
6(1)
8(2)
10(2)
19(2)
25(1)
32(1)
38(1)
50(1)
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)19×26
全長(m)10
最高使用圧力(MPa)1
使用流体水、油
材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール
仕様糸入り・ホワイトライン入り
エスコ品番EA124DC-191
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)19
外径(Φmm)26
1個
¥8,650
税込¥9,515
当日出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)32×41
全長(m)10
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体水、油
材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール
仕様糸入り・ホワイトライン入り
エスコ品番EA124DC-321
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)32
外径(Φmm)41
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)19×26
全長(m)50
最高使用圧力(MPa)1
使用流体水、油
材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール
仕様糸入り・ホワイトライン入り
エスコ品番EA124DC-195
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)19
外径(Φmm)26
1個
¥33,900
税込¥37,290
翌日出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)6×11
全長(m)20
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体水、油
材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール
仕様糸入り
エスコ品番EA124DC-62
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)6
外径(Φmm)11
1個
¥4,700
税込¥5,170
翌日出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)10×16
全長(m)50
最高使用圧力(MPa)1.1
使用流体水、油
材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール
仕様糸入り
エスコ品番EA124DC-105
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)10
外径(Φmm)16
1個
¥21,900
税込¥24,090
翌日出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)10×16
全長(m)20
最高使用圧力(MPa)1.1
使用流体水、油
材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール
仕様糸入り
エスコ品番EA124DC-102
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)10
外径(Φmm)16
1個
¥8,760
税込¥9,636
翌日出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)8×13.5
全長(m)50
最高使用圧力(MPa)1.4
使用流体水、油
材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール
仕様糸入り
エスコ品番EA124DC-85
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8
外径(Φmm)13.5
1個
¥16,800
税込¥18,480
翌日出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)8×13.5
全長(m)20
最高使用圧力(MPa)1.4
使用流体水、油
材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール
仕様糸入り
エスコ品番EA124DC-82
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8
外径(Φmm)13.5
1個
¥6,730
税込¥7,403
翌日出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)38×48
全長(m)10
最高使用圧力(MPa)0.6
使用流体水、油
材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール
仕様糸入り・ホワイトライン入り
エスコ品番EA124DC-381
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)38
外径(Φmm)48
1個
¥23,700
税込¥26,070
翌日出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)25×33
全長(m)10
最高使用圧力(MPa)1
使用流体水、油
材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール
仕様糸入り・ホワイトライン入り
エスコ品番EA124DC-251
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)25
外径(Φmm)33
1個
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)50×62
全長(m)10
最高使用圧力(MPa)0.6
使用流体水、油
材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール
仕様糸入り・ホワイトライン入り
エスコ品番EA124DC-501
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)50
外径(Φmm)62
1個
¥33,900
税込¥37,290
翌日出荷
『ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。