るつぼとは、高熱を利用して物質の融解や合成を行うときに使われるお椀形の実験器具。高熱にさらしながら薬品などを入れて使われるため、1000℃以上の高温にも耐える高い耐熱性、耐酸性、耐アルカリ性です。乳白色をした、磁器製のるつぼが一般的ですが、ステンレスやニッケルなどの金属製のものもあります。実験中のに成分が気化してしまうことを防ぐために用いられる、るつぼ用のふたは、るつぼ本体とのセット、本体のみ、あるいはふたのみ、と希望に合わせて選択が可能です。
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
化学組成Al2O3/95%、SiO2/3% 耐熱温度(℃)1600 厚さ(mm)4.0
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐熱温度(℃)1050(常用) 化学組成SiO2/63%、Al2O3/31% 仕様本体のみ
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホワイト 曲げ強さ(MPa)300 ロックウェル硬度80HRA 材質AL2O3(純度>96.2%) 密度(g/cm3)3.6
1個
2,890 税込3,179
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱温度(℃)1050(常用) 化学組成SiO2/63%、Al2O3/31% 材質シリカ・アルミナ 仕様フタのみ
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)CWるつぼ B 身のみ
酸・アルカリに安定です。
材質ムライト
1個
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強酸、強アルカリ、有機溶媒等に優れた耐性があります。 耐熱性、耐衝撃性、導電性、耐摩耗性、潤滑性に優れています。
材質黒鉛 耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気)
1個
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質アルミナ(99.7%) 耐熱温度(℃)1750
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マルミヤセラミックスMT印 ルツボ 本体のみ
酸・アルカリに安定で、恒量性があります。
1個
259 税込285
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する熔融に、特にすぐれた性能を発揮します。真空中または不活性ガス中では、1450℃まで過熱できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁性製、鉄製などと比較して割安です。
仕様表面艶消し
1個
22,400 税込24,640
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柄付きでハンドリングが容易です。
耐熱温度(℃)1000 化学組成SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)アルミナるつぼのみ BA-1
スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM
1個
749 税込824
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)SSA-Hるつぼ
SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。
タイプB型 使用温度(℃)最高1600 化学組成SiO2 3% Al2O3 95%
1組(5個)ほか
5,198 税込5,718
3日以内出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)CWるつぼ
タイプB型 使用温度(℃)最高1100 化学組成SiO2 77% Al2O3 13%
1個(1個)ほか
519 税込571
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質 耐熱温度(℃)1000
1個
179 税込197
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

伊藤製作所(粉砕機)窒化ホウ素製るつぼ
材質窒化ホウ素
1個(1個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)SSA-Sるつぼ
SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。
タイプB型 使用温度(℃)最高1800 化学組成SiO2 0.1% Al2O3 99.6%
1組(5個)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

安価でスタンダードなるつぼです。日本製で高品質です。耐熱性、耐摩耗性に優れています。試料を入れて高温で加熱し、溶融・焙焼できます。工場、研究室での化学分析に使用できます。しっかり梱包しているため輸送中の割れを防ぎます。
用途工場、研究室での化学分析や重量分析に。 材質磁製 耐熱温度(℃)1100
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)アルミナ999るつぼのみ
999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル) アルミナ純度:>99.9% 特性:アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶融・燃焼実験などで試験物質に対する不純物とのコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。
用途ガラス・ガラス原料・各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他化学物体の分析・溶解・耐酸・耐アルカリ特性も優秀です。
1個
9,490 税込10,439
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

酸・アルカリに安定であり恒量性に優れる。
使用温度(℃)1050 化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%
1個
569 税込626
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)ルツボ SSA-H 身のみ
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

試料の分解などに使用可能なるつぼです。溶解が困難な試料や揮発性元素を含む試料を加圧下で溶解できます。
仕様●るつぼ本体●昇温/降温速度(℃):≦5/min 材質PTFE 圧力≦3MPa 使用温度(℃)220以下
1個
43,900 税込48,290
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

試料の分解などに使用可能なるつぼです。溶解が困難な試料や揮発性元素を含む試料を加圧下で溶解できます。
仕様るつぼ本体●昇温/降温速度:≦5℃/min 材質PTFE 使用温度(℃)220以下 圧力(MPa)≦3
1個
9,790 税込10,769
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安価でスタンダードなるつぼです。日本製で高品質です。耐熱性、耐摩耗性に優れています。試料を入れて高温で加熱し、溶融・焙焼できます。工場、研究室での化学分析に使用できます。しっかり梱包しているため輸送中の割れを防ぎます。
用途工場、研究室での化学分析や重量分析に。 材質磁製 耐熱温度(℃)1100
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱温度(℃)1000 化学組成SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質アルミナ(Al2O3/99.7%) 耐熱温度(℃)1750 密度3.922
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容量(mL)250 外径(Φmm)102 高さ(mm)60 材質 耐熱温度(℃)1000
1個
759 税込835
5日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様るつぼ 材質ジルコニウム 耐熱温度(℃)1450(窒素ガスを除く不活性ガスおよび真空下)
1個
24,100 税込26,510
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)ルツボ B型 身のみ
スペースCC
1個
489 税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)B型るつぼのみ BA-S
ACE-S アルミナ磁器質・アルミナ純度:>97% 耐酸・耐アルカリ・耐食性等良好。 また、AEC-S質アルミナるつぼは特に、使用回数・クラック発生率を50%向上させた製品です。
1個
1,190 税込1,309
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。
1個
2,990 税込3,289
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

酸・アルカリに安定です。
材質ムライト、無釉薬
1箱(10個)ほか
5,798 税込6,378
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『磁性実験用品』には他にこんなカテゴリがあります