化学組成Al2O3/95%、SiO2/3%
耐熱温度(℃)1600
厚さ(mm)4.0
耐熱温度(℃)1050(常用)
化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%
仕様本体のみ
使用温度(℃)最高1100
化学組成SiO2:77%、Al2O3:13%
1個ほか
¥579~
税込¥637~
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
耐熱温度(℃)1050(常用)
化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%
材質シリカ・アルミナ
仕様フタのみ
1個
¥489~
税込¥538~
当日出荷から翌々日出荷
高耐火度・急熱急冷性・耐食性に優れています。
曲げ強さ(MPa)17
使用温度(℃)最高/1900、常用/1800
化学組成AL2O3/99%、SiO2/0.6%
密度(g/cm3)見掛:3.9 かさ:3.2
SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。
使用温度(℃)最高1800
化学組成SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%
1組(5個)ほか
特価
¥10,980~
税込¥12,078~
当日出荷から5日以内出荷
型式A-1-L
化学組成Al2O3 98%
粒径(μm)(最大)300
性質微粒のアルミナ質で高固着力
最高使用温度(℃)1850
温度(℃)(乾燥)常温または50~60、(焼固)1200
乾燥時間(時間)24
密度(充填)2.0
使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
1袋(5kg)ほか
¥6,998~
税込¥7,698~
4日以内出荷から17日以内出荷
化学組成SiO2:77%、Al2O3:13%
使用温度(℃)最高1100
1個ほか
¥429~
税込¥472~
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
型式M-2
温度(℃)(乾燥)常温または50~60、(焼固)1300
粒径(μm)(最大)80
最高使用温度(℃)2400
化学組成MgO 97%
密度(充填)1.8
性質粗粒のマグネシア質で高固着力
乾燥時間(時間)24
1袋(5kg)ほか
¥7,498~
税込¥8,248~
当日出荷から5日以内出荷
SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。
使用温度(℃)最高1800
化学組成SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%
1組(5個)ほか
¥6,998~
税込¥7,698~
当日出荷から8日以内出荷
塩基性スラグおよび金属に対する耐食性に優れる。
化学組成MgO/98%、CaO/1%
使用温度(℃)1800
1個
¥4,598~
税込¥5,058~
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。
タイプB型
使用温度(℃)最高1600
化学組成SiO2 3% Al2O3 95%
1組(5個)ほか
¥5,198~
税込¥5,718~
3日以内出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
1袋(1kg)ほか
¥949~
税込¥1,044~
当日出荷から4日以内出荷
1枚
¥1,398~
税込¥1,538~
翌々日出荷から4日以内出荷
釉薬でコーティングしております(本体の外側底部、淵部分を除く)
耐熱温度(℃)1050
化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%
仕様本体のみ
SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。
使用温度(℃)最高1600
化学組成SiO2:3%、Al2O3:95%
1組(5個)ほか
¥4,998~
税込¥5,498~
当日出荷
タイプB型
使用温度(℃)最高1100
化学組成SiO2 77% Al2O3 13%
1個(1個)ほか
¥519~
税込¥571~
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。
タイプB型
使用温度(℃)最高1800
化学組成SiO2 0.1% Al2O3 99.6%
1組(5個)ほか
¥9,998~
税込¥10,998~
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
1個
¥6,998~
税込¥7,698~
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
高耐火度、急熱急冷性、耐食性に優れた金属溶解用るつぼです。
使用温度(℃)最高1900
化学組成SiO2:0.6%、Al2O3:99%
酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性にすぐれています。
1個
¥999~
税込¥1,099~
3日以内出荷
用途スリップ
仕様使用液量(mL/kg):指定液330
使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
型式S-101
温度(℃)(硬化)常温~80
粒径(μm)(最大)600
最高使用温度(℃)1400
化学組成ZrO2 53%・SiO2 26%・MgO 21%
性質ジルコン質で高耐熱性・絶縁性・接着力
硬化時間(時間)4
1袋(25kg)ほか
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
1個
¥2,298~
税込¥2,528~
当日出荷から4日以内出荷
SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。
使用温度(℃)最高1600
化学組成SiO2:3%、Al2O3:95%
1組(5個)ほか
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷から3日以内出荷
SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。
容量(mL)30
タイプB型
外径×高さH(Φmm×mm)46×36
最高温度(℃)1600
化学組成SiO2 3%、Al2O3 95%
1箱(5個)
¥10,980~
税込¥12,078~
当日出荷から10日以内出荷
1個
¥5,698~
税込¥6,268~
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
1個
¥1,798~
税込¥1,978~
翌々日出荷
高さ(mm)30
外径(Φmm)27.5
耐熱温度(℃)MAX1100
底径(Φmm)15
1組(5個)
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
耐熱温度(℃)1050
化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%
仕様フタのみ
酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性に優れる。
使用温度(℃)1600
化学組成SiO2/3%、Al2O3/95%
1箱(5個)
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
酸・アルカリに安定であり恒量性に優れる。
仕様SiO2/53%、Al2O3/41%(釉薬部分:SiO2/83%、Al2O3/10%)
高さ(mm)30
使用温度(℃)1050
底径(Φmm)15
アズワン品番61-0157-74
内径(mm)25
1箱(5個)
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
用途充填
使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
型式A-1
温度(℃)(焼固)1350
粒径(μm)(最大)850
最高使用温度(℃)1850
化学組成Al2O3 98%
密度(充填)2.4
性質粗粒のアルミナ質で高耐熱性
1袋(5kg)ほか
¥6,998~
税込¥7,698~
4日以内出荷から17日以内出荷
1箱(5個)ほか
¥3,798~
税込¥4,178~
6日以内出荷
1箱(10個)ほか
¥5,798~
税込¥6,378~
6日以内出荷から12日以内出荷
耐熱性が高く、耐酸・耐アルカリ性にすぐれています。
1箱(10個)
¥6,798~
税込¥7,478~
4日以内出荷
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。