るつぼ :「CCS」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
化学組成Al2O3/95%、SiO2/3% 耐熱温度(℃)1600 厚さ(mm)4.0
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐熱温度(℃)1050(常用) 化学組成SiO2/63%、Al2O3/31% 仕様本体のみ
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)CWるつぼ 本体
使用温度(℃)最高1100 化学組成SiO2:77%、Al2O3:13%
1個ほか
579 税込637
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐熱温度(℃)1050(常用) 化学組成SiO2/63%、Al2O3/31% 材質シリカ・アルミナ 仕様フタのみ
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)CWるつぼ B 身のみ
酸・アルカリに安定です。
材質ムライト
1個
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高耐火度・急熱急冷性・耐食性に優れています。
曲げ強さ(MPa)17 使用温度(℃)最高/1900、常用/1800 化学組成AL2O3/99%、SiO2/0.6% 密度(g/cm3)見掛:3.9 かさ:3.2
1個
5,590 税込6,149
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)SSA-Sるつぼ 本体
SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。
使用温度(℃)最高1800 化学組成SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%
1組(5個)ほか
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)SSA-Hるつぼ 本体
SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。
使用温度(℃)最高1600 化学組成SiO2:3%、Al2O3:95%
1組(5個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)マグネシアセメント
使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状 型式M-2 温度(℃)(乾燥)常温または50~60、(焼固)1300 粒径(μm)(最大)80 最高使用温度(℃)2400 化学組成MgO 97% 密度(充填)1.8 性質粗粒のマグネシア質で高固着力 乾燥時間(時間)24
1袋(5kg)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型式A-1-L 化学組成Al2O3 98% 粒径(μm)(最大)300 性質微粒のアルミナ質で高固着力 最高使用温度(℃)1850 温度(℃)(乾燥)常温または50~60、(焼固)1200 乾燥時間(時間)24 密度(充填)2.0 使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
1袋(5kg)ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様S-101用溶液
1袋(1kg)ほか
949 税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,398 税込1,538
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)るつぼ(A型)
釉薬でコーティングしております(本体の外側底部、淵部分を除く)
耐熱温度(℃)1050 化学組成SiO2/58%、Al2O3/35% 仕様本体のみ
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)CWるつぼ 蓋
化学組成SiO2:77%、Al2O3:13% 使用温度(℃)最高1100
1個ほか
429 税込472
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)SSA-Sるつぼ 蓋
SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。
使用温度(℃)最高1800 化学組成SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%
1組(5個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)SSA-Hるつぼ 蓋
SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。
容量(mL)30 タイプB型 外径×高さH(Φmm×mm)46×36 最高温度(℃)1600 化学組成SiO2 3%、Al2O3 95%
1個
649 税込714
翌々日出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)SSA-Hるつぼ 蓋
SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。
使用温度(℃)最高1600 化学組成SiO2:3%、Al2O3:95%
1組(5個)ほか
3,198 税込3,518
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)SSA-Hるつぼ 蓋
タイプB型用
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

三角架とふたとをセットして使用することにより、マッフルとしてご利用いただけます。
適合CW-A0、CW-A1、CW-A2 CW-B000、CW-B00、CW-B0、CW-B1、CW-B2 CW-C0、CW-C1、CW-C3 耐熱温度(℃)1550(常用) 化学組成Al2O3/ 69%、SiO2/ 28%
1個
1,990 税込2,189
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)るつぼ(C型)
仕様本体のみ 耐熱温度(℃)1050(常用) 化学組成AL2O3/31%、SiO2/63%
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)MG特殊耐火るつぼ
塩基性スラグおよび金属に対する耐食性に優れる。
化学組成MgO/98%、CaO/1% 使用温度(℃)1800
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐火度が高く、耐熱衝撃性・耐食性に優れています。
種別特殊耐火るつぼ
1個
特価
5,298 税込5,828
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

酸・アルカリに安定であり恒量性に優れる。
使用温度(℃)1050 化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%
1個
569 税込626
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)アルミナ耐火セメント
用途プラスチック 型式A-1-S 化学組成Al2O3 93% 粒径(μm)(最大)4000 性質粗粒のアルミナ質で高固着力 最高使用温度(℃)1800 仕様使用水量(mL/kg):150 温度(℃)(乾燥)常温または50~60、(焼固)1200 乾燥時間(時間)24 密度(充填)2.8 使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
1袋(5kg)ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
649 税込714
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)SSA-Sるつぼ C 身のみ
耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。
材質アルミナ99.6%
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)SSA-Sるつぼふた
耐熱衝撃性に優れる。
化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.6% 使用温度(℃)1800
1箱(5個)
6,998 税込7,698
33日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性に優れる。
1箱(5個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

酸・アルカリに安定であり恒量性に優れる。
仕様SiO2/53%、Al2O3/41%(釉薬部分:SiO2/83%、Al2O3/10%) 使用温度(℃)1050 アズワン品番61-0157-75
1箱(5個)
3,398 税込3,738
翌々日出荷

CC印(ニッカトー)アルミナ耐火セメント
粒径(μm)(最大)5000 使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
1袋(5kg)ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)アルミナ耐火セメント
用途プラスチック 仕様使用水量(mL/kg):150 使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状 型式A-1-S-30 温度(℃)(乾燥)常温または50~60、(焼固)1200 粒径(μm)(最大)850 最高使用温度(℃)1800 化学組成Al2O3 93% 性質比較的微粒のアルミナ質で高耐熱性 乾燥時間(時間)24
1袋(5kg)ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)ルツボ用フタ
1個
389 税込428
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐熱性が高く、耐酸・耐アルカリ性にすぐれています。
形状ふた 高さ(mm)46 外径(Φmm)80
1箱(2個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

耐熱性が高く、耐酸・耐アルカリ性にすぐれています。
形状三角架 高さ(mm)63 外径(Φmm)80
1箱(2個)
6,898 税込7,588
4日以内出荷

CC印(ニッカトー)SSA-Sるつぼ用 蓋のみ
耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。
材質アルミナ99.6%
1個ほか
1,398 税込1,538
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)SSA-Sるつぼ C 身のみ
耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。
材質アルミナ99.6%
1箱(5個)
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)特殊耐火るつぼ CP
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)CWるつぼ 蓋
タイプB型用
1個
389 税込428
欠品中

『磁性実験用品』には他にこんなカテゴリがあります