るつぼ :「100ml」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワンルツボ
1個
14,900 税込16,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン石英ルツボ
材質石英ガラス
1個
14,400 税込15,840
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
17,900 税込19,690
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用方法PTFEルツボをステンレスジャケットに入れ、キャップを締めた後に、センターボルトを締め付けてください(センターボルトはキャップのゆるみ防止用に使用してください)。 材質ステンレス(SUS304) 使用温度(℃)(最大)150
1個
39,900 税込43,890
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性のある熱分解炭素をカーボン基材に含浸して気孔を封止している為、水密性があり耐薬品性に優れています。軽量で熱容量が小さく、また熱伝導も高いため熱衝撃にも強いです。高純度処理を施しており、不純物の溶出による汚染の心配もありません。
1個
64,900 税込71,390
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カーボンの気孔に熱分解炭素を含浸し目止めした高純度なカーボンの試験用容器です。不純物含有量が5ppm以下ですので、素材からの溶出による心配がありません。熱伝導性が高くヤング率が低いため耐熱衝撃性に優れています。純度・耐熱・耐薬品性に優れます。耐結露性にも優れています。
1個
37,100 税込40,810
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

化学組成Al2O3/44%、SiO2/46% 耐熱温度(℃)1100
1個
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。
材質Al2O3(純度99%) 耐熱温度(℃)1300(常用) 厚さ(mm)約3.35 曲げ強さ(MPa)>390 密度(g/cm3)3.9 ロックウェル硬度86HRA
1個
1,020 税込1,122
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホワイト 曲げ強さ(MPa)300 ロックウェル硬度80HRA 材質AL2O3(純度>96.2%) 密度(g/cm3)3.6
1個
2,890 税込3,179
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用のフタです。
タイプふた 材質Al2O3(純度99%) 曲げ強さ(MPa)>390 ロックウェル硬度86HRA 体積密度(g/m3)3.9
1個
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質Al2O3(純度99%) 曲げ強さ(MPa)>390 密度(g/cm3)3.9 ロックウェル硬度86HRA
1個
3,590 税込3,949
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱温度(℃)1050(常用) 化学組成SiO2/58%以上、Al2O3/33%以上
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

柄付きでハンドリングが容易です。
耐熱温度(℃)1000 化学組成SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アズワン鉄るつぼ
材質
1箱(10個)
3,350 税込3,685
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
12,900 税込14,190
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。分解反応試験にご使用可能です(最高使用圧力:4.9MPa)(最高使用温度:150℃)。SUSジャケットとPTFEるつぼは、5と10・25と50・75と100が兼用です。
1個
14,850 税込16,335
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワン石英るつぼ
材質石英ガラス
1個
12,700 税込13,970
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質
1箱(10個)
1,570 税込1,727
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱温度(℃)1050(常用) 化学組成SiO2/58%以上、Al2O3/33%以上
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質ジルコニウム 耐熱温度(℃)1450(窒素ガスを除く不活性ガスおよび真空下)
1枚
8,198 税込9,018
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様るつぼ 材質ジルコニウム 耐熱温度(℃)1450(窒素ガスを除く不活性ガスおよび真空下)
1個
24,100 税込26,510
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱温度(℃)1000 化学組成SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

試料の分解などに使用可能なるつぼです。溶解が困難な試料や揮発性元素を含む試料を加圧下で溶解できます。
仕様るつぼ本体●昇温/降温速度:≦5℃/min 材質PTFE 使用温度(℃)220以下 圧力(MPa)≦3
1個
9,790 税込10,769
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

試料の分解などに使用可能なるつぼです。溶解が困難な試料や揮発性元素を含む試料を加圧下で溶解できます。
仕様●るつぼ本体●昇温/降温速度(℃):≦5/min 材質PTFE 圧力≦3MPa 使用温度(℃)220以下
1個
43,900 税込48,290
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滅菌、煮沸や蒸発などに便利な蓋付きです。、耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。、サイズ・容量は目安で製品により多少の誤差があります。
1個
1,990 税込2,189
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

酸化雰囲気では300℃から酸素と反応し、酸化消耗してしまいます。ルツボに含浸処理を施すことでグラファイトの酸化反応を抑制し、製品の寿命を伸ばします。
1個
4,950 税込5,445
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『磁性実験用品』には他にこんなカテゴリがあります