絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: るつぼ

232件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミナるつぼ SSA-H SSAHRUTUBO-Cシリーズ CC印(ニッカトー)アルミナるつぼ SSA-H SSAHRUTUBO-CシリーズCC印(ニッカトー)
7,798税込8,578
1箱(5個)
翌々日出荷
酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性に優れる。
CC印(ニッカトー) CWるつぼ CC印(ニッカトー)CC印(ニッカトー) CWるつぼCC印(ニッカトー)
579税込637
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
酸・アルカリに安定であり恒量性に優れる。
使用温度(℃)1050化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%
鉄るつぼ アズワン鉄るつぼアズワン
3,350税込3,685
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
材質
マグネシアセメント CC印(ニッカトー)マグネシアセメントCC印(ニッカトー)
10,980税込12,078
1袋(5kg)ほか
当日出荷から11日以内出荷
使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状型式M-2温度(℃)(乾燥)常温または50~60、(焼固)1300粒径(μm)(最大)80最高使用温度(℃)2400化学組成MgO 97%密度(充填)1.8性質粗粒のマグネシア質で高固着力乾燥時間(時間)24
アルミナ耐火セメント CC印(ニッカトー)アルミナ耐火セメントCC印(ニッカトー)
11,980税込13,178
1袋(5kg)ほか
4日以内出荷から14日以内出荷
粒径(μm)(最大)5000使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
アルミナ耐火セメント CC印(ニッカトー)アルミナ耐火セメントCC印(ニッカトー)
8,498税込9,348
1袋(5kg)ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
用途充填使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状型式A-1温度(℃)(焼固)1350粒径(μm)(最大)850最高使用温度(℃)1850化学組成Al2O3 98%密度(充填)2.4性質粗粒のアルミナ質で高耐熱性
特殊耐火るつぼ  MG CC印(ニッカトー)特殊耐火るつぼ MGCC印(ニッカトー)
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質マグネシア型式MG
石英るつぼ アズワン石英るつぼアズワン
19,900税込21,890
1個
当日出荷
種別60mL容量(mL)60アズワン品番3-6714-04
るつぼはさみ ナリカるつぼはさみナリカ
4,900税込5,390
1個
6日以内出荷
材質ステンレス製全長(mm)300
SSA-Hるつぼ 蓋 CC印(ニッカトー)SSA-Hるつぼ 蓋CC印(ニッカトー)
5,698税込6,268
1組(5個)
翌日出荷から8日以内出荷
SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。
使用温度(℃)最高1600化学組成SiO2:3%、Al2O3:95%
石英ルツボ アズワン石英ルツボアズワン
20,400税込22,440
1個
当日出荷から63日以内出荷
PTFEルツボ アズワンPTFEルツボアズワン
14,900税込16,390
1個
当日出荷から8日以内出荷
るつぼ用マッフル CC印(ニッカトー)るつぼ用マッフルCC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
三角架とふたとをセットして使用することにより、マッフルとしてご利用いただけます。
適合CW-A0、CW-A1、CW-A2 CW-B000、CW-B00、CW-B0、CW-B1、CW-B2 CW-C0、CW-C1、CW-C3耐熱温度(℃)1550(常用)化学組成Al2O3/ 69%、SiO2/ 28%
ジルコニウムるつぼ 蓋のみ TGK(東京硝子器械)ジルコニウムるつぼ 蓋のみTGK(東京硝子器械)
7,390税込8,129
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する熔融に、特にすぐれた性能を発揮します。真空中または不活性ガス中では、1450℃まで過熱できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁性製、鉄製などと比較して割安です。
ルツボ B型 身のみ CC印(ニッカトー)ルツボ B型 身のみCC印(ニッカトー)
489税込538
1個
翌々日出荷
スペースCC
アルミナ999るつぼ用ふたのみ PB-1用 TGK(東京硝子器械)アルミナ999るつぼ用ふたのみ PB-1用TGK(東京硝子器械)
1,590税込1,749
1個
当日出荷から7日以内出荷
アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。 耐熱温度は、1900度です。
用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。材質PSA-999
B型るつぼのみ BA-S TGK(東京硝子器械)B型るつぼのみ BA-STGK(東京硝子器械)
1,190税込1,309
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ACE-S アルミナ磁器質・アルミナ純度:>97% 耐酸・耐アルカリ・耐食性等良好。 また、AEC-S質アルミナるつぼは特に、使用回数・クラック発生率を50%向上させた製品です。
アルミナるつぼふたのみ BA-1用 TGK(東京硝子器械)アルミナるつぼふたのみ BA-1用TGK(東京硝子器械)
479税込527
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
アルミナ997るつぼのみ TGK(東京硝子器械)アルミナ997るつぼのみTGK(東京硝子器械)
1,690税込1,859
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。
アルミナ997るつぼのみ B-2 TGK(東京硝子器械)アルミナ997るつぼのみ B-2TGK(東京硝子器械)
2,990税込3,289
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。
CWるつぼ B 身のみ 無釉薬 CC印(ニッカトー)CWるつぼ B 身のみ 無釉薬CC印(ニッカトー)
5,798税込6,378
1箱(10個)ほか
翌々日出荷
酸・アルカリに安定です。
材質ムライト、無釉薬
特殊耐火るつぼ CP CC印(ニッカトー)特殊耐火るつぼ CPCC印(ニッカトー)
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷
ニッケルるつぼ ケニスニッケルるつぼケニス
6,598税込7,258
1個(1個)
4日以内出荷から8日以内出荷
純度99.99%の高純度ニッケルるつぼから純度99.5%のニッケルるつぼまで、ご用意しています。
肉厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
高純度アルミナルツボ用フタ テラオカ高純度アルミナルツボ用フタテラオカ
1,698税込1,868
1個
16日以内出荷
高純度アルミナ粉を用いて、鋳込み成形で高温焼成した製品です。耐熱性及び耐サーマルショック性に優れており、さらに耐食性にも優れています。高純度・高強度で熱衝撃・高温クリープ特性に優れた万能な材料です。
その他【アルミナ(Al2O3)】99.75%最高使用温度(℃)1700吸水率(%)0熱膨張率(×105・K-1)(1000℃)8×10-6/K曲げ強度(MPa)300比重(g/cm3)3.9
番号付きアルミナるつぼ 器 1-10番号入 10個一式 ARCシリーズ アズワン番号付きアルミナるつぼ 器 1-10番号入 10個一式 ARCシリーズアズワン
17,200税込18,920
1個
翌々日出荷
1~10の数字が刻印されています。
材質Al2O3(純度99%)寸法(mm)刻印:5耐熱温度(℃)800体積密度(g/m3)3.9
アルミナ99るつぼ 円柱 フタ CYLLシリーズ アズワンアルミナ99るつぼ 円柱 フタ CYLLシリーズアズワン
1,990税込2,189
1個
翌々日出荷
アルミナ99るつぼ ARCシリーズ アズワンアルミナ99るつぼ ARCシリーズアズワン
999税込1,099
1個
翌々日出荷
蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。
仕様●るつぼ●曲げ強さ:>390MPa材質Al2O3(純度99%)ロックウェル硬度86HRA体積密度(g/m3)3.9
PTFEるつぼ SUS-Jシリーズ アズワンPTFEるつぼ SUS-Jシリーズアズワン
47,900税込52,690
1個
欠品中
仕様ステンレスジャケット材質SUS304
高純度アルミナるつぼTR-99Xシリーズ用フタ テラオカ高純度アルミナるつぼTR-99Xシリーズ用フタテラオカ
1,598税込1,758
1個
31日以内出荷
吸水性0・耐熱性・耐熱衝撃性に優れています。
高純度アルミナるつぼ 本体 TR-99Xシリーズ テラオカ高純度アルミナるつぼ 本体 TR-99Xシリーズテラオカ
3,198税込3,518
1個
31日以内出荷から41日以内出荷
吸水性0・耐熱性・耐熱衝撃性に優れています。
硫酸揮散用容器 アズワン硫酸揮散用容器アズワン
1個
欠品中
カーボンの気孔に熱分解炭素を含浸し目止めした高純度なカーボンの試験用容器です。不純物含有量が5ppm以下ですので、素材からの溶出による心配がありません。熱伝導性が高くヤング率が低いため耐熱衝撃性に優れています。純度・耐熱・耐薬品性に優れます。耐結露性にも優れています。
黒鉛分解容器 アズワン黒鉛分解容器アズワン
1個
欠品中
耐薬品性のある熱分解炭素をカーボン基材に含浸して気孔を封止している為、水密性があり耐薬品性に優れています。軽量で熱容量が小さく、また熱伝導も高いため熱衝撃にも強いです。高純度処理を施しており、不純物の溶出による汚染の心配もありません。
磁製るつぼ 無釉薬 B型 本体 タキシン磁製るつぼ 無釉薬 B型 本体タキシン
3,198税込3,518
1箱(10枚)
6日以内出荷
酸に優れ、アルカリは比較的優れております。また恒量性にも優れます。
磁製るつぼ 無釉薬 B型 フタ 10枚入 タキシン磁製るつぼ 無釉薬 B型 フタ 10枚入タキシン
3,098税込3,408
1箱(10枚)
6日以内出荷
酸に優れ、アルカリは比較的優れております。また恒量性にも優れます。
グラファイトルツボ 耐酸化損耗仕様 アズワングラファイトルツボ 耐酸化損耗仕様アズワン
4,950税込5,445
1個
当日出荷から24日以内出荷
酸化雰囲気では300℃から酸素と反応し、酸化消耗してしまいます。ルツボに含浸処理を施すことでグラファイトの酸化反応を抑制し、製品の寿命を伸ばします。
高純度ニッケル坩堝 30cc 純度99.99% アズワン高純度ニッケル坩堝 30cc 純度99.99%アズワン
9,598税込10,558特価
1個
当日出荷
高純度99.99%のニッケル坩堝です。、絞り加工で一体成型品です。
ニッケル坩堝用蓋 アズワンニッケル坩堝用蓋アズワン
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
ニッケル坩堝 アズワンニッケル坩堝アズワン
6,210税込6,831
1個
5日以内出荷
絞り加工で一体成型品です。
PTFE蓋付きるつぼ アズワンPTFE蓋付きるつぼアズワン
1,990税込2,189
1個
当日出荷から7日以内出荷
滅菌、煮沸や蒸発などに便利な蓋付きです。、耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。、サイズ・容量は目安で製品により多少の誤差があります。
番号付き磁性るつぼ 器(1-10番号入 10個一式) CRシリーズ アズワン番号付き磁性るつぼ 器(1-10番号入 10個一式) CRシリーズアズワン
10,000税込11,000
1個
当日出荷
1~10の数字が刻印されています。
寸法(mm)刻印:5耐熱温度(℃)900化学組成SiO2/58%以上、Al2O3/33%以上

磁性実験用品』には他にこんなカテゴリがあります

るつぼ