絞り込み
容量(mL)
- 5~6未満(12)
- 6~7未満(1)
- 10~20未満(27)
- 20~30未満(11)
- 30~40未満(47)
- 40~50未満(10)
- 50~60未満(45)
- 70~80未満(6)
- 80~90未満(1)
- 90~100未満(6)
- 100~200未満(43)
- 200~300未満(17)
- 300~400未満(3)
- 400~500未満(2)
- 500~600未満(12)
- 600~700未満(1)
- 700~800未満(3)
- 800~900未満(1)
- 1000~2000未満(9)
- 2000~3000未満(1)
ブランド
- CC印(ニッカトー)(32)
- TGK(東京硝子器械)(28)
- ケニス(13)
- 三商(11)
- アズワン(10)
- TRUSCO(9)
- レオナ(7)
- ナリカ(5)
- コクゴ(3)
- マルミヤセラミックス(3)
- Thermo Fisher Scientific(2)
- テラオカ(2)
- マルミヤ(1)
エコロジープロダクト
るつぼとは、高熱を利用して物質の融解や合成を行うときに使われるお椀形の実験器具。高熱にさらしながら薬品などを入れて使われるため、1000℃以上の高温にも耐える高い耐熱性、耐酸性、耐アルカリ性です。乳白色をした、磁器製のるつぼが一般的ですが、ステンレスやニッケルなどの金属製のものもあります。実験中のに成分が気化してしまうことを防ぐために用いられる、るつぼ用のふたは、るつぼ本体とのセット、本体のみ、あるいはふたのみ、と希望に合わせて選択が可能です。

アルミナ99るつぼのみ
アズワン(2件のレビュー)¥1,020~税込¥1,122~1個当日出荷から翌々日出荷蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。材質Al2O3(純度99%)厚さ(mm)約3.35耐熱温度(℃)1300(常用)曲げ強さ(MPa)>390密度(g/cm3)3.9ロックウェル硬度86HRA
アルミナ95るつぼ 角形
アズワン(2件のレビュー)¥2,890~税込¥3,179~1個当日出荷材質AL2O3(純度>96.2%)色ホワイト曲げ強さ(MPa)300密度(g/cm3)3.6ロックウェル硬度80HRA
アルミナ99るつぼ ふた
アズワン¥529~税込¥582~1個当日出荷から翌々日出荷蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用のフタです。材質Al2O3(純度99%)タイプふた曲げ強さ(MPa)>390ロックウェル硬度86HRA体積密度(g/m3)3.9
SSA-Sるつぼ 本体
CC印(ニッカトー)¥12,980~税込¥14,278~1組(5個)ほか当日出荷から3日以内出荷SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。使用温度(℃)最高1800化学組成SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%
アルミナ999るつぼのみ PC-1
TGK(東京硝子器械)¥2,390~税込¥2,629~1個当日出荷アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。材質PSA-999スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
アルミナ999るつぼのみ PB-1
TGK(東京硝子器械)¥2,790~税込¥3,069~1個当日出荷から7日以内出荷アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。材質PSA-999スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
磁製B型るつぼ
TRUSCO¥439~税込¥483~1個当日出荷安価でスタンダードなるつぼです。日本製で高品質です。耐熱性、耐摩耗性に優れています。試料を入れて高温で加熱し、溶融・焙焼できます。工場、研究室での化学分析に使用できます。しっかり梱包しているため輸送中の割れを防ぎます。用途工場、研究室での化学分析や重量分析に。材質磁製耐熱温度(℃)1100
ジルコニウムるつぼ 本体のみ
TGK(東京硝子器械)¥22,400~税込¥24,640~1個当日出荷から9日以内出荷炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する熔融に、特にすぐれた性能を発揮します。真空中または不活性ガス中では、1450℃まで過熱できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁性製、鉄製などと比較して割安です。仕様表面艶消し
アルミナ999るつぼ用ふたのみ PC-1用
TGK(東京硝子器械)¥1,590~税込¥1,749~1個当日出荷から6日以内出荷アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。材質PSA-999スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
SSA-Sるつぼ 蓋
CC印(ニッカトー)¥9,498~税込¥10,448~1組(5個)ほか当日出荷から5日以内出荷SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。使用温度(℃)最高1800化学組成SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%
るつぼ用マッフル(ムライト質)
TGK(東京硝子器械)¥1,861~税込¥2,047~1個当日出荷から3日以内出荷炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する熔融に、特にすぐれた性能を発揮します。真空中または不活性ガス中では、1450℃まで過熱できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁性製、鉄製などと比較して割安です。仕様精度:±1mm・上下共、同じ寸法です。
揮発分測定用るつぼ(落とし蓋付)
マルミヤセラミックス¥11,980税込¥13,1781セット(5個組)24日以内出荷揮発分測定用の磁製るつぼです。落とし蓋付です。高さ(mm)30最高使用温度(℃)1100化学組成SiO2:77% / Al2O3:13%底径(Φmm)15内径(mm)25入数(個)5
SSA-Hるつぼ 本体
CC印(ニッカトー)¥7,698~税込¥8,468~1組(5個)ほか当日出荷SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。使用温度(℃)最高1600化学組成SiO2:3%、Al2O3:95%
ニッケルるつぼのみ
TGK(東京硝子器械)¥12,400税込¥13,6401個当日出荷ジルコニウムの定量やニオブ・タンタル・燐などの過酸化ソーダ融解による分析のように、ジルコニウムるつぼを使えない場合に適します。肉厚(mm)1.0
アルミナ999るつぼ用ふたのみ PB-1用
TGK(東京硝子器械)¥1,590~税込¥1,749~1個当日出荷から7日以内出荷アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。 耐熱温度は、1900度です。用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。材質PSA-999
SSA-Sるつぼ
CC印(ニッカトー)¥12,980~税込¥14,278~1組(5個)ほか当日出荷から8日以内出荷SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。タイプB型使用温度(℃)最高1800化学組成SiO2 0.1% Al2O3 99.6%