絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: るつぼ

230件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジルコニウムるつぼ アズワンジルコニウムるつぼアズワン
24,100税込26,510
1個
当日出荷から48日以内出荷
仕様るつぼ材質ジルコニウム耐熱温度(℃)1450(窒素ガスを除く不活性ガスおよび真空下)
マッフル ナリカマッフルナリカ
2,600税込2,860
1組
10日以内出荷
サイズ90mm高さ(mm)52穴径(Φmm)小:38・大:82
カッセロール (共柄) ナリカカッセロール (共柄)ナリカ
1,900税込2,090
1個
4日以内出荷
アルミナ997るつぼ用ふたのみ TGK(東京硝子器械)アルミナ997るつぼ用ふたのみTGK(東京硝子器械)
3,390税込3,729
1枚
6日以内出荷
TGK品番0129-31-76-38
アルミナ997るつぼのみ TGK(東京硝子器械)アルミナ997るつぼのみTGK(東京硝子器械)
7,390税込8,129
1個
6日以内出荷
TGK品番0129-31-76-28
アルミナ耐火セメント CC印(ニッカトー)アルミナ耐火セメントCC印(ニッカトー)
11,980税込13,178
1袋(5kg)ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
用途プラスチック仕様使用水量(mL/kg):150使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状型式A-1-S-30温度(℃)(乾燥)常温または50~60、(焼固)1200粒径(μm)(最大)850最高使用温度(℃)1800化学組成Al2O3 93%性質比較的微粒のアルミナ質で高耐熱性乾燥時間(時間)24
アルミナ耐火セメント CC印(ニッカトー)アルミナ耐火セメントCC印(ニッカトー)
8,498税込9,348
1袋(5kg)ほか
4日以内出荷から11日以内出荷
用途プラスチック型式A-1-S化学組成Al2O3 93%粒径(μm)(最大)4000性質粗粒のアルミナ質で高固着力最高使用温度(℃)1800仕様使用水量(mL/kg):150温度(℃)(乾燥)常温または50~60、(焼固)1200乾燥時間(時間)24密度(充填)2.8使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
ルツボ用フタ SSA-S用 CC印(ニッカトー)ルツボ用フタ SSA-S用CC印(ニッカトー)
1,898税込2,088
1枚
翌々日出荷
ルツボ用フタ SSA-H用 CC印(ニッカトー)ルツボ用フタ SSA-H用CC印(ニッカトー)
1,098税込1,208
1枚
翌々日出荷
SSA-SるつぼB型 身のみ CC印(ニッカトー)SSA-SるつぼB型 身のみCC印(ニッカトー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
ルツボ SSA-H 身のみ CC印(ニッカトー)ルツボ SSA-H 身のみCC印(ニッカトー)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
石英ルツボ アズワン石英ルツボアズワン
14,400税込15,840
1個
当日出荷から43日以内出荷
材質石英ガラス
磁製るつぼ ナリカ磁製るつぼナリカ
720税込792
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
鉄製るつぼ ナリカ鉄製るつぼナリカ
600税込660
1個
8日以内出荷
水酸化アルカリ類を強熱する時に使う耐火製の容器です。ふた付き。
容量(mL)30
カセロール ケニスカセロールケニス
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
持ち手付きの蒸発皿です。 液体を蒸発させることに使用します。
るつぼ用マッフル CC印(ニッカトー)るつぼ用マッフルCC印(ニッカトー)
5,798税込6,378
1組(2個)
3日以内出荷
三角架と蓋をセットして使用する事によりマッフルとしてご使用いただけます。 適用できるるつぼは、A2~000、B2~000、C3~00です。
ジルコニウムるつぼ 蓋 ケニスジルコニウムるつぼ 蓋ケニス
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷から91日以内出荷
ジルコニウムるつぼ 本体 ケニスジルコニウムるつぼ 本体ケニス
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から91日以内出荷
ニッケルるつぼ 蓋 ケニスニッケルるつぼ 蓋ケニス
669税込736
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
純度99.99%の高純度ニッケルるつぼから純度99.5%のニッケルるつぼまで、ご用意しています。
純度(%)99.5
残留炭素測定用るつぼ CC印(ニッカトー)残留炭素測定用るつぼCC印(ニッカトー)
9,998税込10,998
1組(10個)
8日以内出荷
石油製品用残留炭素分試験機器に使用されています。
容量(mL)29-31高さ(mm)35外径(Φmm)51耐熱温度(℃)MAX1100底径(Φmm)23.5
ステンレスジャケット アズワンステンレスジャケットアズワン
39,900税込43,890
1個
当日出荷から8日以内出荷
使用方法PTFEルツボをステンレスジャケットに入れ、キャップを締めた後に、センターボルトを締め付けてください(センターボルトはキャップのゆるみ防止用に使用してください)。材質ステンレス(SUS304)使用温度(℃)(最大)150
ニッケルるつぼ ふたのみ Thermo Fisher Scientificニッケルるつぼ ふたのみThermo Fisher Scientific
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
純粋なニッケルを研磨による一体成形で仕上げました。 希アルカリにも耐性があります。
材質ニッケル耐熱温度(℃)800
ニッケルるつぼ Thermo Fisher ScientificニッケルるつぼThermo Fisher Scientific
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
石英ルツボ アズワン石英ルツボアズワン
17,900税込19,690
1個
当日出荷から7日以内出荷
ニッケルるつぼのみ TGK(東京硝子器械)ニッケルるつぼのみTGK(東京硝子器械)
12,400税込13,640
1個
3日以内出荷
ジルコニウムの定量やニオブ・タンタル・燐などの過酸化ソーダ融解による分析のように、ジルコニウムるつぼを使えない場合に適します。
肉厚(mm)1.0
ルツボ用蓋B000/C000/C00兼用 TGK(東京硝子器械)ルツボ用蓋B000/C000/C00兼用TGK(東京硝子器械)
389税込428
1個
3日以内出荷
TGK品番696-30-04-51スペースCC品番B000用
ルツボ用フタ CC印(ニッカトー)ルツボ用フタCC印(ニッカトー)
389税込428
1個
翌々日出荷
ルツボ SSA-H B1 身のみ TGK(東京硝子器械)ルツボ SSA-H B1 身のみTGK(東京硝子器械)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
容量(mL)30TGK品番696-30-06-04スペースCC品番B1高さ(mm)36外径(Φmm)46
ルツボ C3 身のみ TGK(東京硝子器械)ルツボ C3 身のみTGK(東京硝子器械)
1,580税込1,738
1個
3日以内出荷
容量(mL)50TGK品番696-30-05-06スペースCC品番C3高さ(mm)53外径(Φmm)44
ルツボ C1 身のみ TGK(東京硝子器械)ルツボ C1 身のみTGK(東京硝子器械)
769税込846
1個
3日以内出荷
容量(mL)30TGK品番696-30-05-04スペースCC品番C1高さ(mm)45外径(Φmm)37
ルツボ C0 身のみ TGK(東京硝子器械)ルツボ C0 身のみTGK(東京硝子器械)
579税込637
1個
3日以内出荷
容量(mL)15TGK品番696-30-05-03スペースCC品番C0高さ(mm)36外径(Φmm)28
アルミナ999るつぼ用ふたのみ PC-1用 TGK(東京硝子器械)アルミナ999るつぼ用ふたのみ PC-1用TGK(東京硝子器械)
1,590税込1,749
1個
当日出荷から6日以内出荷
アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。
用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。材質PSA-999スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
アルミナS B型るつぼふたのみ BA-S-1用 TGK(東京硝子器械)アルミナS B型るつぼふたのみ BA-S-1用TGK(東京硝子器械)
649税込714
1個
6日以内出荷
ACE-S アルミナ磁器質・アルミナ純度:>97% 耐酸・耐アルカリ・耐食性等良好。 また、AEC-S質アルミナるつぼは特に、使用回数・クラック発生率を50%向上させた製品です。
アルミナるつぼふたのみ シリンダー型用 TGK(東京硝子器械)アルミナるつぼふたのみ シリンダー型用TGK(東京硝子器械)
3,190税込3,509
1個
6日以内出荷
TGK品番129-31-71-18スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM品番シリンダー型用
アルミナるつぼふたのみ CA-1用 TGK(東京硝子器械)アルミナるつぼふたのみ CA-1用TGK(東京硝子器械)
539税込593
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
アルミナるつぼのみ シリンダー型 TGK(東京硝子器械)アルミナるつぼのみ シリンダー型TGK(東京硝子器械)
6,490税込7,139
1個
6日以内出荷
容量(mL)500TGK品番129-31-71-08スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM品番シリンダー型外径×高さH(Φmm×mm)92×125
アルミナ997るつぼのみ シリンダー型 TGK(東京硝子器械)アルミナ997るつぼのみ シリンダー型TGK(東京硝子器械)
15,900税込17,490
1個
6日以内出荷
ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。
容量(mL)500TGK品番129-31-76-27品番シリンダー997外径×高さH(Φmm×mm)92×125
アルミナ997るつぼ用蓋のみ シリンダー型用 TGK(東京硝子器械)アルミナ997るつぼ用蓋のみ シリンダー型用TGK(東京硝子器械)
7,490税込8,239
1個
6日以内出荷
ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。
TGK品番129-31-76-37品番シリンダー997用
アルミナ997るつぼ用ふたのみ C-1用 TGK(東京硝子器械)アルミナ997るつぼ用ふたのみ C-1用TGK(東京硝子器械)
1,040税込1,144
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。
アルミナ997るつぼ用ふたのみ B-1用 TGK(東京硝子器械)アルミナ997るつぼ用ふたのみ B-1用TGK(東京硝子器械)
1,040税込1,144
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。

磁性実験用品』には他にこんなカテゴリがあります

るつぼ