るつぼ :「三角架」の検索結果

るつぼとは、高熱を利用して物質の融解や合成を行うときに使われるお椀形の実験器具。高熱にさらしながら薬品などを入れて使われるため、1000℃以上の高温にも耐える高い耐熱性、耐酸性、耐アルカリ性です。乳白色をした、磁器製のるつぼが一般的ですが、ステンレスやニッケルなどの金属製のものもあります。実験中のに成分が気化してしまうことを防ぐために用いられる、るつぼ用のふたは、るつぼ本体とのセット、本体のみ、あるいはふたのみ、と希望に合わせて選択が可能です。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(mL)」から絞り込む
ナリカマッフル
サイズ90mm 高さ(mm)52 穴径(Φmm)小:38・大:82
1組
2,600 税込2,860
10日以内出荷

三角架とふたとをセットして使用することにより、マッフルとしてご利用いただけます。
適合CW-A0、CW-A1、CW-A2 CW-B000、CW-B00、CW-B0、CW-B1、CW-B2 CW-C0、CW-C1、CW-C3 耐熱温度(℃)1550(常用) 化学組成Al2O3/ 69%、SiO2/ 28%
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する熔融に、特にすぐれた性能を発揮します。真空中または不活性ガス中では、1450℃まで過熱できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁性製、鉄製などと比較して割安です。
仕様精度:±1mm・上下共、同じ寸法です。
1個
1,861 税込2,047
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)るつぼ用マッフル
三角架と蓋をセットして使用する事によりマッフルとしてご使用いただけます。 適用できるるつぼは、A2~000、B2~000、C3~00です。
1組(2個)
5,798 税込6,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

るつぼをマッフルの中に入れると、さらに高温にして加熱できます。
適合るつぼ:15~50mL 厚さ(mm)7 規格上下1組
1個
2,098 税込2,308
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性が高く、耐酸・耐アルカリ性にすぐれています。
形状三角架 高さ(mm)63 外径(Φmm)80
1箱(2個)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

耐熱温度(℃)1050(常用) 化学組成SiO2/63%、Al2O3/31% 仕様本体のみ
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『磁性実験用品』には他にこんなカテゴリがあります