電気柵用さく線。化学繊維にステンレス線とメッキ銅線をより合わせた線です。
一般的なステンレス線のみのさく線と比較して優れた通電効率を実現しました。
直径(Φmm)約2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
圃場の広さや周辺環境に対応できる屋外設置用完全防雨型電気さく器。
用途獣害用
対象動物害獣
仕様バッテリー稼働日数目安:夜間のみ/約80日、連続24時間/約40日(いずれもゲッターアルカリ電池12V)、電池確認、レベルメーター、出力ランプ、自動スイッチ、盗難補償付1年
付属品ゲッターアルカリ電池12V、バッテリーコード、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード
質量(kg)約4.3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約355×235×192
出力電圧(V)10000
電線長さ(m)(最大)3300
使用電源単1アルカリ電池、バッテリー(12V)、ACアダプター
保証期間修理保証3年(自然災害対象外)
防水仕様IPX5
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
【設置のポイント】小動物には、ネットと電気さく線の組み合わせで!
ネットと電気さく線(4段)が一体になった電気ネット式。
ネットを張るだけで小動物の潜り込み・すり抜けを簡単に防止できます。
ハクビシン・アライグマ・ヌートリア等のすばやくて小さい動物に最適です。
防草シートとの併用で、より高い効果を発揮します。
セット内容電気さく本器1台(クイック2000)、電線入ネット2巻(小動物用ネット幅70cm×長さ50m)、支柱50本(FRPポール14mm×90cm)、パッカー100個、ネット止め杭100本、検電器1個(パルスチェッカー)
対象動物ハクビシン・アライグマ・ヌートリア等
1セット
¥80,980
税込¥89,078
翌日出荷
ゲッターシリーズ中、最強の出力で大型の害獣や広い圃場などに最適です。
多少の草がついても効果的な電圧を保つことができます。
用途広い場所での設置や大型の獣害など
対象動物害獣
仕様バッテリー稼働日数目安:夜間のみ/強力約10日、連続24時間/約5日(いずれも別売りバッテリー33Ah使用)、電池確認、自動スイッチ、盗難補償付1年
付属品バッテリーコード、アース棒45型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード
質量(kg)約3.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約355×235×192
出力電圧(V)10000
電線長さ(m)(最大)12000
使用電源バッテリー(12V)
保証期間修理保証3年(自然災害対象外)
防水仕様IPX5
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
電気さく線のたるみの調整を簡単に行えます。
ゲッターコード、スーパーゲッターコード用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥89
税込¥98
当日出荷
1パック(100個)
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
電気さく線の通電状況を3段階で表示して、効果的な電気が出力されているのか確認ができます。
用途さく線の設置後や日常の点検に
質量(g)約100
電源3V電池内蔵
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約109×45×15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
設置の際に使用が義務付けられている漏電遮断器を標準装備しています。
漏電を感知すると0.1秒以内に作動し通電を遮断する高速型で安全です。
稼働時間を設定できる出力切替スイッチが標準装備されています。
夜間のみの場合は周囲の明るさに応じて自動で電源のオン・オフが切替わります。
家庭用電源だけではなく、別売りのバッテリーを使用することもできます。
付属品コンセント式漏電遮断器、アース棒30型、ヒューズ1A(2本)、注意表示板×2、バッテリーコード、取扱説明書、保証書・登録カード
質量(kg)約3.1
消費電力(W)7.7/5.8
出力電圧(V)8500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×222×145
電線長さ(m)(最大)2000
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
出力間隔切替機能付の小型タイプ
電池残量確認や電源の入・切から出力パターンの切替などの設定がスイッチひとつで行えます。
対象動物イノシシ・シカ・サル
付属品ゲッターアルカリ電池12V、アース棒30型、バッテリーコード、注意表示板(2枚)、取扱説明書、保証書登録カード
質量(kg)約2.7
消費電力(W)0.035/0.049(エコ回路作動時)
出力電圧(V)8200
電線長さ(m)最大600
最大消費電力(W)0.416/0.57
電源(DC-V)12
設置場所屋外
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
圃場の広さや周辺環境に対応できる屋外設置用完全防雨型電気さく器。
長い距離に最適な漏電にも強い強力タイプ。
用途大型の獣害など
対象動物害獣
仕様バッテリー稼働日数目安:夜間のみ/強力約34日、連続24時間/約17日(いずれも別売りバッテリー33Ah使用)、電池確認、強弱切換えスイッチ、自動スイッチ、盗難補償付1年
付属品バッテリーコード、アース棒45型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード
質量(kg)約3.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約355×235×192235
出力電圧(V)10000
電線長さ(m)(最大)5000
使用電源バッテリー(12V)
保証期間修理保証3年(自然災害対象外)
防水仕様IPX5
1台
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
直径が9~20mmまでの支柱に取付ける場合の簡易型ゲートです。
仕様3型
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
電気さくを使用中であることを表示します。取付け穴付。
寸法(mm)250×150
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥449
税込¥494
当日出荷
直径が9~20mmまでの支柱に取付ける場合のゲートです。
仕様2型
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
巻尺のように自動的に電線を巻取ます。ゲート幅、最大5mまで使用出来ます。
付属品ゲートフック
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能支柱径(mm)14~26
電線長さ(mm)ゲッターコード22
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
巻尺のように自動的に電線を巻取るゲートハンドル付のリールです。ゲート幅、最大5mまで使用出来ます。
電線長さ(m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合支柱14~26
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
出力間隔切替機能付の小型組立式太陽電池式
電池残量確認や電源の入・切から出力パターンの切替などの設定がスイッチひとつで行えます。
対象動物イノシシ・シカ・サル
付属品ミニゲッターパックS、アース棒30型、バッテリーコード、注意表示板(2枚)、取扱説明書、保証書登録カード
質量(kg)約5
消費電力(W)0.035/0.049(エコ回路作動時)
出力電圧(V)8200
電線長さ(m)最大600
最大消費電力(W)0.416/0.57
電源(DC-V)12
設置場所屋外
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
ゲッターEGFリングポール専用のゲートです。
セット内容ゲートハンドル3型(1個)、EGFゲートフック(1個)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合支柱ゲッターEGFリングポール、ゲッターEGFポール、リングポール
1セット
¥439
税込¥483
当日出荷
コンセント式漏電遮断器が標準装備。
出力状態がわかる確認ランプ付。
夜間・昼夜間の出力切替えスイッチ。
仕様盗難補償付1年
付属品コンセント式漏電遮断器、出力コード5m、ヒューズ1A×2本、マイナス棒30型(アース棒30型)、注意表示板(2枚)、取扱説明書、保証書・登録カード
質量(kg)約3.2
電源(V)AC100
消費電力(W)50Hz:6.5、60Hz:5.4
出力電圧(V)約9000
電線長さ(m)最大:5000
寸法(縦×横×奥行)(mm)110×200×215
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
12V専用の電気さく本器が家庭用100Vで使用でき、12V側がショートしても壊れない安全回路。
安定化回路で最適な電圧を供給し、電気代も安価で経済的です。
出力DC12V・850mA
入力AC100V・25VA・50/60Hz
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
1個
¥679
税込¥747
4日以内出荷
水路からの侵入を防ぐチェーン式電気さく
チェーンの長さ調整も簡単に行える水路用チェーンです。
セット内容チェーン30m、FRPポール直径26mm×長さ90cm 4本、バインド線 3m
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
水路からの侵入を防ぐチェーン式電気さく
チェーンの長さ調整も簡単に行える水路用チェーンです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
1セット(10本)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
牛が接触しても折れにくいFRPポールを使用します。
電気さく線の固定には専用のフックが使えますので設置・撤収が簡単です。
放牧時は連続(24時間)で使用することが多いので、
ソーラータイプや100V式の電気さく本器がオススメです。
対象動物ウシ
セット内容電気さく本器 ゲッターエース3ソーラー×1台、支柱 FRPポール(14mm×1.5m)125本、14mmフック×250個、電気さく線 ゲッターコード500m×2巻、検電器 バルスチェッカー1個、巻取器1個
1セット
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
2重張りは内側に4段の電気さく線を張り、外側にも1段電気さく線を張ります。
外側に1段張ることで体の大きなクマでも内側の電気さく線に触れやすくなります。
電気さく本器も強力タイプを使用する事で、より高い効果が期待できます。
対象動物クマ
セット内容電気さく本器 ゲッターエースSP1台、支柱(内さく直線用) FRPポール(14mm×1.5m)20本、支柱(外さく用) FRPポール(14mm×90cm)25本、14mmフック×105個、支柱(内さくコーナー用) FRPポール(26mm×1.5m)5本、26mmフック×20個、電気さく線 スーパーゲッターコード300m×2巻、検電器 バルスチェッカー1個、巻取器1個
1セット
¥91,980
税込¥101,178
翌日出荷
1巻
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
あいがものカラス対策に。
直径(Φmm)0.3
長さ(m)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
1
2
3
4
5
次へ
『防鳥・防獣用品』には他にこんなカテゴリがあります
防鳥・防獣用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。