電柵 :「LED燈」の検索結果
電柵とは、農業などで獣被害防止のために畑の周りに張り巡らす電気の流れる柵のことです。ソーラータイプやバッテリー駆動のタイプがあります。対象動物の違いはネットの貼り方や段数です。イノシシなどは2段張りでワイヤーの感覚は20センチ程度になります。屋外で使用することが多い電柵。防雨設計されているものが便利です。電柵には、電気のジェネレーター本体以外にも、延長用のセット、ケーブルの巻き取り機、テスターなどの周辺部材もこのカテゴリーに含まれます。
商品豆知識
警報とエンジン停止、ダブル予防!
発電機、メインポンプの盗難防止に、安心のバックアップバッテリー内蔵型。
防滴、防振、防塵、ヘビーデューティ仕様!
用途小型建機や発電機、単車などの盗難防止に
仕様(サイレン)音量:120dB、持続時間:10または30秒・5回繰り返し
付属品リモコン×1個、LED表示灯(140cm)×1個、振動センサー調節用ドライバー×1本、 両面テープ、結束バンド、電線(140cm)、バックアップバッテリー(ニッケル水素乾電池)
寸法(mm)58×83×23
質量(g)約300
入力電圧(V)DC12(5Aヒューズ付)
センサー傾斜、バッテリー回路遮断、振動、イグニッション
機能オートセット(5分後)、スリープモード、リモコンなしの緊急解除機能
消費電力(mA)(サイレン)300、(警戒モード)4、(スリープモード)2
動作温度範囲(℃)‐20~60
1台
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
『防鳥・防獣用品』には他にこんなカテゴリがあります
防鳥・防獣用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。