電柵 :「電気牧柵」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セットほか
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タッチパネルで操作がしやすい、中距離型標準モデルの電気さく用電源装置です。 設置場所を選ばない、ソーラータイプ12Vバッテリー内蔵の防雨型です。 付属の外付けバッテリー用コードで12Vバッテリーを外部端子に接続して使用することもできます。
付属品取扱説明書/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/ソーラー用バッテリー/出力コード3m(本体に付属) 電源(V)DC12 出力電圧(V)9000以上 本体質量(kg)6.4 機能バッテリーチェック機能、通電状態チェック機能 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×545 使用環境防雨型(IPX5相当) 有効距離(m)(最大/さく線)3500 運転モード24時間連続/昼/夜 周期出力:約1.2秒
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

タイガー(防獣)ホース巻取り器
備考1.4Lのエアータンク付/元ホース1m/ホース巻取り長さ25m
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

タイガー(防獣)エアー量調整弁
エアーの量を調整して切断スピードを変えることができます
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷

タッチパネルで操作がしやすい、中距離型標準モデルの電気さく用電源装置です。 家庭用100Vで使える、ACアダプタータイプの屋内型モデルです。
付属品取扱説明書/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/出力コード3m(本体に付属)/AC電源アダプターのみ/コンセント式漏電遮断器 電源(V)AC100/DC12 出力電圧(V)9000以上 本体質量(kg)2.9 機能バッテリーチェック機能、通電状態チェック機能 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×170×365 使用環境屋内型 有効距離(m)(最大/さく線)3500 運転モード24時間連続/昼/夜 周期出力:約1.2秒
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

ON/OFFスイッチのみで操作が簡単なAC100Vタイプの電気さく用電源装置です。 通電状態をランプでお知らせしてくれます。
付属品取扱説明書、アース棒(5連)、危険表示板2枚、プラグイン漏電遮断器、本器取付ネジ2個、交換用ヒューズ2個、出力コード5m(本体に付属) 電源(V)AC100 出力電圧(V)(無負荷時)9000以上 本体質量(kg)3.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)284×221×158 運転モード24時間連続 動作距離(m)最大有効さく線:5000 周期出力:約1.0秒
1台
52,980 税込58,278
3日以内出荷

スイッチ音付きタッチパネルで操作がしやすい、中距離型標準モデルの電気さく用電源装置です。 ボタンを押すだけで昼/夜/連続運転 の切替が可能。 昼/夜運転の場合は選択中のモードをランプでお知らせします。 設置場所を選ばない、ソーラータイプ12Vバッテリー内蔵の防雨型です。 付属の外付けバッテリー用コードで12Vバッテリーを外部端子に接続して使用することもできます。
付属品取扱説明書、アース棒(5連)、危険表示板2枚、取付金具、外付けバッテリー用コード、ソーラー用バッテリー、出力コード3m(本体に付属) 電源(V)DC12 出力電圧(V)(無負荷時)9000以上 本体質量(kg)6.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×545×200 機能バッテリーチェック:あり(動作停止時に「停止ボタン」を押すことでランプ点灯) 運転モード昼/夜/24時間連続 動作距離(m)最大有効さく線:1500 周期出力:約1.2秒
1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷

タイガー(防獣)除湿器
エアホース内の湿気やゴミを除去 冬季間の凍結による動作不良を防止
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷

ハサミが2丁使える大型タンクモデル オイルレスコンプレッサーモデル 大型2輪付きで移動が軽快
取付2丁(ハサミ) タンク容量(L)6.5 最大吐出量(L/min)75 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])0.98 質量(kg)49 全幅(mm)1050 奥行(mm)620 高さ(mm)650
1台
259,800 税込285,780
3日以内出荷

タッチパネルで操作がしやすい、長距離モデルの電気さく用電源装置です。 家庭用100Vで使える、ACアダプタータイプの屋内型本器です。
付属品取扱説明書/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/出力コード3m(本体に付属)/EA70AC電源アダプターのみ/EA70AC電源コード2m/コンセント式漏電遮断器 電源(V)AC100 出力電圧(V)9000以上 本体質量(kg)2.5 機能バッテリーチェック機能、通電状態チェック機能 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×160×300 使用環境屋内型 有効距離(m)(最大/さく線)7000 運転モード24時間連続/昼/夜 周期出力:約1.2秒
1台
66,980 税込73,678
4日以内出荷

タイガー(防獣)支柱 K2092 50本入
鋼管に樹脂をコーティングした電気さく専用支柱です。 先端部とキャップに超硬樹脂を使用しているためしっかりと打ち込むことができます。
対象動物イノシシ・クマ・アライグマ 直径(Φmm)20 全長(cm)92 地上高さ(cm)67 適合【ガイシ】G20/G1320
1セット(50本)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

鋼管に樹脂をコーティングした電気さく専用支柱です。 先端部とキャップに超硬樹脂を使用しているためしっかりと打ち込むことができます。
対象動物イノシシ・クマ・アライグマ 直径(Φmm)20 全長(cm)120 地上高さ(cm)90 適合【ガイシ】G20/G1320
1セット(50本)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

タイガー(防獣)支柱 K3422 5本入
鋼管に樹脂をコーティングした電気さく専用支柱です。 先端部とキャップに超硬樹脂を使用しているためしっかりと打ち込むことができます。 支柱の径に合った【樹脂ガイシ】を取付けて使用します。
適合ガイシ:G34、獣種:イノシシ・アライグマ・クマ・シカ・サル 直径(Φmm)34 全長(cm)220 地上高さ(cm)220
1セット(5本)
7,898 税込8,688
3日以内出荷

タイガー(防獣)支柱 K2018 50本入
鋼管に樹脂をコーティングした電気さく専用支柱です。 先端部とキャップに超硬樹脂を使用しているためしっかりと打ち込むことができます。
対象動物イノシシ・クマ・アライグマ・シカ・サル 直径(Φmm)20 全長(cm)185 地上高さ(cm)150 適合【ガイシ】G20/G1320
1セット(50本)
22,980 税込25,278
6日以内出荷

タイガー(防獣)支柱 K2518 20本入
鋼管に樹脂をコーティングした電気さく専用支柱です。 先端部とキャップに超硬樹脂を使用しているためしっかりと打ち込むことができます。
対象動物イノシシ・クマ・アライグマ・シカ・サル 直径(Φmm)25 全長(cm)185 地上高さ(cm)150 適合【ガイシ】G25
1セット(20本)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

タイガー(防獣)打込みパイプ 5本入
鋼管に樹脂をコーティングした電気さく専用支柱です。 先端部とキャップに超硬樹脂を使用しているためしっかりと打ち込むことができます。
対象動物イノシシ・クマ・アライグマ・シカ・サル 直径(Φmm)25 全長(cm)90 地上高さ(cm)約40 適合【ガイシ】G25
1セット(5本)
3,498 税込3,848
3日以内出荷

タイガー(防獣)さく線 A519Y
動物に電気ショックを与えるために、さく線はとても重要です。 電気さくの性能を最大限に発揮できるよう、通電性の高い純正さく線をご使用ください。
直径(Φmm)1.9 長さ(m)500 材質通電性の高いアルミ線/設置しやすい撚り線 質量(kg)3.1
1巻(500m)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

タイガー(防獣)エアーガン
ホコリ・ゴミの掃除等に
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

タイガー(防獣)消毒用スプレーガン
樹木の消毒、ブドウのジベレリン処理等に
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷

ハサミが2丁使える大型タンクモデル オイルレスコンプレッサーモデル
取付2丁(ハサミ) タンク容量(L)6.5 最大吐出量(L/min)75 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])0.98 質量(kg)39 全幅(mm)685 奥行(mm)320 高さ(mm)520
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷

1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

タイガー(防獣)支柱 K2527 20本入
鋼管に樹脂をコーティングした電気さく専用支柱です。 先端部とキャップに超硬樹脂を使用しているためしっかりと打ち込むことができます。 支柱の径に合った【樹脂ガイシ】を取付けて使用します。
適合ガイシ:G25、獣種:イノシシ・アライグマ・クマ・シカ・サル 直径(Φmm)25 全長(cm)270 地上高さ(cm)220
1セット(20本)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

タイガー(防獣)電池ボックス12V
アルカリ乾電池単一形8本で12V電池として使用できます。 (乾電池は別売) 電気さく用電源装置CA15DC標準付属品。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

電気さく用電源装置SA30SL標準付属品
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

タイガー(防獣)さく線 PS530B
動物に電気ショックを与えるために、さく線はとても重要です。 電気さくの性能を最大限に発揮できるよう、通電性の高い純正さく線をご使用ください。 ロープ状のさく線で扱いやすく、設置・撤収・交換作業がラクにできます。 また、動物の視認性が高い青色と、金属線が表面に出る特殊な編み方で、しっかりと強力に電気ショックを与えます。
直径(Φmm)3 長さ(m)500 材質ポリエチレン線(ステンレス線8本入)※太線径ステンレス線採用 質量(kg)3
1巻(500m)
10,980 税込12,078
当日出荷

タイガー(防獣)高圧コード 100m
離れた場所へ電気を渡す場合に使用します
備考耐圧20000Vの被覆線 径(Φmm)3.75 質量(kg)1.4 コード長さ(m)100
1巻(100m)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

タイガー(防獣)さく線 PS525BCC
動物に電気ショックを与えるために、さく線はとても重要です。 電気さくの性能を最大限に発揮できるよう、通電性の高い純正さく線をご使用ください。 ロープ状のさく線で扱いやすく、設置・撤収・交換作業がラクにできます。 また、動物の視認性が高い青色と、金属線が表面に出る特殊な編み方で、しっかりと強力に電気ショックを与えます。
直径(Φmm)2.5 長さ(m)500 材質メッキ銅線2本+ステンレス線4本/ポリエチレン線より線 質量(kg)3
1巻(500m)
8,698 税込9,568
6日以内出荷

タイガー(防獣)さく線 PS520B
動物に電気ショックを与えるために、さく線はとても重要です。 電気さくの性能を最大限に発揮できるよう、通電性の高い純正さく線をご使用ください。 ロープ状のさく線で扱いやすく、設置・撤収・交換作業がラクにできます。 また、動物の視認性が高い青色と、金属線が表面に出る特殊な編み方で、しっかりと強力に電気ショックを与えます。
直径(Φmm)2 長さ(m)500 材質ポリエチレン線(ステンレス線6本入) 質量(kg)2
1巻(500m)
7,798 税込8,578
3日以内出荷

タイガー(防獣)さく線 PS225BCC
動物に電気ショックを与えるために、さく線はとても重要です。 電気さくの性能を最大限に発揮できるよう、通電性の高い純正さく線をご使用ください。 ロープ状のさく線で扱いやすく、設置・撤収・交換作業がラクにできます。 また、動物の視認性が高い青色と、金属線が表面に出る特殊な編み方で、しっかりと強力に電気ショックを与えます。
直径(Φmm)2.5 長さ(m)200 材質メッキ銅線2本+ステンレス線4本/ポリエチレン線より線 質量(kg)1.3
1巻(200m)
4,798 税込5,278
8日以内出荷

タイガー(防獣)さく線 PS220B
長さ(m)200 直径(Φmm)2 備考ポリエチレン線(ステンレス線6本入)
1巻(200m)
4,498 税込4,948
3日以内出荷

タイガー(防獣)埋設コード 100m
地面に埋めることができる高圧コードです 離れた場所へ電気を渡す場合に使用します
備考耐圧15000Vの被覆線 径(Φmm)7.4 質量(kg)6.5 コード長さ(m)100
1巻(100m)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

タイガー(防獣)さく線 A520
動物に電気ショックを与えるために、さく線はとても重要です。 電気さくの性能を最大限に発揮できるよう、通電性の高い純正さく線をご使用ください。
直径(Φmm)2 長さ(m)500 材質通電性の高いアルミ線 質量(kg)4.8
1巻(500m)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

タイガー(防獣)さく線リール
材質樹脂製 質量(g)590 幅(cm)27 高さ(cm)27 奥行き(cm)10.5
1個
949 税込1,044
3日以内出荷

タイガー(防獣)ワニグチコネクト90
両端のワニグチでさく線を挟むだけで渡り線をとることができます。
質量(g)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ワニグチ:80×15×45 コード長さ(mm)900
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷

1セット(8個)
3,398 税込3,738
当日出荷

タイガー(防獣)鉄心ペグ300 100本
スチールを樹脂でコーティングした、軽くて丈夫なペグです
材質/仕上スチール/樹脂コーティング 径(Φmm)12 長さ(mm)300 質量(g)75
1セット(100本)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

上部の押さえがクサナックスをしっかりと地面に押さえ込んで固定します。 波型のピンがすっぽ抜けを防ぎます。
直径(Φcm)6×20.5 質量(g)34
1セット(500個)
53,980 税込59,378
3日以内出荷

タイガー(防獣)さく線 A512
動物に電気ショックを与えるために、さく線はとても重要です。 電気さくの性能を最大限に発揮できるよう、通電性の高い純正さく線をご使用ください。
直径(Φmm)1.2 長さ(m)500 材質通電性の高いアルミ線 質量(kg)2.1
1巻(500m)
7,498 税込8,248
3日以内出荷

タイガー(防獣)ゲートリール
自動巻取り式ゲート
幅(m)5(最大引出し) 材質(本体)本体:樹脂、さく線:ポリエチレン/ステンレス線
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

タイガー(防獣)12V電源延長コード
タイガー製12V電源機器の延長用コード 本器と離れたソーラーパネルの接続などに使用できます
コード長さ(m)10 質量(g)670
1本
4,098 税込4,508
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング