小規模農場や耕作放棄地での移動柵の利用に最適です。最大電圧10000V・実働推奨距離最大500mのソーラー一体型電気柵(バッテリー内蔵12V)です。負荷時延長距離(最大距離)は約2kmです。バッテリー残容量に応じて自動的にパルス速度調整します(1~3秒毎)。5W大型ソーラーパネルを採用しています。
用途ソーラー内蔵型電気柵パワーボックス
寸法(mm)416×332×238
質量(g)6240
1台
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
小規模農場や耕作放棄地での移動柵の利用に最適です。最大電圧9500V・実働推奨距離最大1600mのソーラー一体型電気柵(バッテリー内蔵12V)です。無負荷時延長距離(最大距離)は約8kmです。バッテリー残容量に応じて自動的にパルス速度調整します(1~3秒毎)。5W大型ソーラーパネルを採用しています。
用途ソーラー内蔵型電気柵パワーボックス
寸法(mm)410×310×210
質量(g)5000
1台
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
『防鳥・防獣用品』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。