電柵 :「イノシシ柵」の検索結果

電柵とは、農業などで獣被害防止のために畑の周りに張り巡らす電気の流れる柵のことです。ソーラータイプやバッテリー駆動のタイプがあります。対象動物の違いはネットの貼り方や段数です。イノシシなどは2段張りでワイヤーの感覚は20センチ程度になります。屋外で使用することが多い電柵。防雨設計されているものが便利です。電柵には、電気のジェネレーター本体以外にも、延長用のセット、ケーブルの巻き取り機、テスターなどの周辺部材もこのカテゴリーに含まれます。

商品豆知識

15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
未来のアグリ猪ポール Φ16 × 900
全長(mm)900 直径(Φmm)16
1セット(100本)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

大切な農畜産物や土地、レジャー施設を24時間守ります。 密閉方式により雨水の防御は万全です。 経済的な電気消費量設計(1日12時間、連続使用で50日間可能)。
対象動物イノシシ、ハクビシン、アライグマ、タヌキ、シカ、サル、クマ 付属品アース棒3連、アルカリ乾電池、本体取付金具、高圧線、危険表示板 寸法(mm)310×205×155 質量(kg)3 電源ACアダプター(100V、別売)、12Vバッテリー(外部バッテリーコード)、ソーラー(専用充電バッテリー)、単1形アルカリ乾電池(8本) 出力電圧(V)最大DC10000 モード切替連続/夜間出力/昼間出力 有効距離(m)3000(使用条件により変動)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

電気さく本機は信頼の『日本製』 有効柵線距離 3000m 小型で高機能!選べる4電源 市販の単一アルカリ乾電池(8個)で使用可能。(電池は別途お買い求め下さい) 乾電池以外に ソーラーパネル&Sバッテリー(過電流防止回路付き)(別売) Sバッテリー(過電流防止回路付き)(別売) ACアダプター&ブレーカーセット(漏電遮断器付)(別売) Sバッテリー単体でご使用される場合、バッテリーの容量が少ない為、専用充電器(別売)の購入を推奨いたします。 40Bバッテリーをご使用希望される場合はSEF-100B又はSEF-100Sをお買い求め下さい。 雨でも安心の防雨型 本体材質は耐候性に優れたASA樹脂を使用 盗難対策に本体横に南京錠を取付可能 運転モードは3段階切替 夜・昼・連続
仕様稼働日数(半日)30日 付属品高電圧出力線、アース棒(2連)、危険表示板(1枚)、本体取付金具(電池用)、ACアダプター接続コード 材質ASA 質量(kg)2.4 出力電圧(V)10000(無負荷時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×321×170 機能モード選択機能○(連続・昼・夜)、モード表示ランプ○点燈、出力表示ランプ○点滅、電池交換ランプ○、光センサー○ 入力電源単1アルカリ電池×8、Sバッテリー12V(コード付)、AC100V(屋内使用のみ)、ソーラー式
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

アライグマ・ハクビシン・小動物・イノシシ対策に。周囲100mの電気柵設置に必要な部材がすべてそろったお得な2段張セット
用途防獣用 付属品防獣くんソーラー1500…1台/FRP支柱11型×90cm…25本/セット用電柵線250m巻…1巻/フック11型…50個/簡易テスター…1台/ゲートハンドルセット…2セット/きけん表示板…2枚 質量(kg)約4.9 電線長さ(m)1500 最大電圧(V)9000 対象動物アライグマ・ハクビシン・イノシシ
1セット
36,980 税込40,678
4日以内出荷

末松電子製作所2段500mFRPセット
電気さく線の高さがフックで自由に調整可能なFRPポールが入ったセットです。イノシシ対策の電気柵セットです。
セット内容ゲッターエース3×1台/自在取付支柱セット×1セット/FRPポール14mm×90cm×150本/14mmフック×300個/ゲート3型×2個/ゲッターコード500m×2巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個 備考周囲500m(参考面積約4反~1町)
1セット
119,800 税込131,780
翌々日出荷

電気さく線の高さがフックで自由に調整可能なFRPポールが入ったセットです。イノシシ対策の電気柵セットです。
セット内容ゲッターエースソーラー×1台/自在取付支柱セット×1セット/FRPポール14mm×90cm×150本/14mmフック×300個/ゲート3型×2個/ゲッターコード500m×2巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個 備考周囲500m(参考面積約4反~1町)
1セット
159,800 税込175,780
翌々日出荷

電気さく線の高さがフックで自由に調整可能なFRPポールが入ったセットです。イノシシ対策の電気柵セットです。
セット内容ゲッターエースソーラー×1台/自在取付支柱セット×1セット/FRPポール14mm×90cm×75本/14mmフック×150個/ゲート3型×2個/ゲッターコード500m×1巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個 備考周囲250m(参考面積約1~3反)
1セット
129,800 税込142,780
翌々日出荷

末松電子製作所2段250mFRPセット
電気さく線の高さがフックで自由に調整可能なFRPポールが入ったセットです。イノシシ対策の電気柵セットです。
セット内容ゲッターエース3×1台/自在取付支柱セット×1セット/FRPポール14mm×90cm×75本/14mmフック×150個/ゲート3型×2個/ゲッターコード500m×1巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個 備考周囲250m(参考面積約1~3反)
1セット
80,980 税込89,078
翌々日出荷

イノシシ対策用2段張り電気柵に最適な長さ900mmFRPポール。軽量かつ強度的に大変優れています。対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。電気絶縁性があり電波透過性に優れています。
用途害獣対策に。 質量(g)130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×1.4×1.4
1本
239 税込263
欠品中

アライグマ・ハクビシン・小動物・イノシシ対策に。周囲100mの電気柵設置に必要な部材がすべてそろったお得な3段張セット
用途防獣用 付属品防獣くんソーラー1500…1台/FRP支柱11型×90cm…25本/セット用電柵線300m巻…1巻/フック11型…75個/簡易テスター…1台/ゲートハンドルセット…3セット/きけん表示板…2枚 質量(kg)約4.9 電線長さ(m)1500 最大電圧(V)9000 対象動物アライグマ・ハクビシン・イノシシ
1セット
42,980 税込47,278
4日以内出荷

1セット(100本)
8,498 税込9,348
7日以内出荷

ネットに電気を流してしまう画期的なネット。 農水省の野生鳥獣被害防止マニュアルの実践編でイノシシ・シカ・サルのすべてにおいて二重丸の評価を得ている唯一の防除柵です。
タイプ標準型 線径(Φmm)0.3 1巻長さ(m)50 高さ(m)2 目合い(mm)100
1枚
49,980 税込54,978
7日以内出荷

ネットに電気を流してしまう画期的なネット。 農水省の野生鳥獣被害防止マニュアルの実践編でイノシシ・シカ・サルのすべてにおいて二重丸の評価を得ている唯一の防除柵です。
タイプ異型式 線径(Φmm)0.3 1巻長さ(m)50 高さ(m)2 目合い(mm)100/下部50
1枚
53,980 税込59,378
7日以内出荷

ネットに電気を流してしまう画期的なネット。 農水省の野生鳥獣被害防止マニュアルの実践編でイノシシ・シカ・サルのすべてにおいて二重丸の評価を得ている唯一の防除柵です。
タイプ異型式 線径(Φmm)0.3 1巻長さ(m)50 高さ(m)1.2 目合い(mm)100/下部50
1枚
48,980 税込53,878
7日以内出荷

ネットに電気を流してしまう画期的なネット。 農水省の野生鳥獣被害防止マニュアルの実践編でイノシシ・シカ・サルのすべてにおいて二重丸の評価を得ている唯一の防除柵です。
タイプ標準型 線径(Φmm)0.19 1巻長さ(m)50 高さ(m)1.2 目合い(mm)100
1枚
35,980 税込39,578
7日以内出荷