3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートマイクロは電動のマイクロメータヘッドです。径・長さともに、非常にコンパクトです。メーカーの手動ステージ等に使用しているマイクロメータヘッドと取り付け互換性があります。スピンドルキャップの交換で先端平面、先端球面を選択できます。
質量(kg)0.13 ケーブル長(m)2 使用温度(℃)20±10 取付穴径(Φmm)9.5 (0-0.009) 推力(kN)0.0686(7kgf) RoHS指令(10物質対応)対応 移動量(mm)0~15 使用モータコアレスギヤドモータ 最高速度(mm/s)1
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

オートマイクロは電動のマイクロメータヘッドです。径・長さともに、非常にコンパクトです。メーカーの手動ステージ等に使用しているマイクロメータヘッドと取り付け互換性があります。スピンドルキャップの交換で先端平面、先端球面を選択できます。
質量(kg)0.13 ケーブル長(m)2 使用温度(℃)20±10 取付穴径(Φmm)9.5 (0-0.009) 推力(kN)0.0686(7kgf) RoHS指令(10物質対応)対応 移動量(mm)0~13 使用モータコアレスギヤドモータ 最高速度(mm/s)1
1個
29,980 税込32,978
15日以内出荷

オートマイクロは電動のマイクロメータヘッドです。径・長さともに、非常にコンパクトです。メーカーの手動ステージ等に使用しているマイクロメータヘッドと取り付け互換性があります。スピンドルキャップの交換で先端平面、先端球面を選択できます。
質量(kg)0.14 ケーブル長(m)2 使用温度(℃)20±10 取付穴径(Φmm)10 (0-0.009) 推力(kN)0.0686(7kgf) RoHS指令(10物質対応)対応 移動量(mm)0~25 使用モータコアレスギヤドモータ 最高速度(mm/s)1
1個
33,980 税込37,378
15日以内出荷

『ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります