自動ステージ :「台付け」の検索結果

特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2軸および3軸のQT-Aシリーズと外部機器を絶縁接続するためのインターフェースボックスです。コントローラQT-Aシリーズと外部機器を絶縁接続することで、ノイズによる影響を軽減することが可能です。入出力は端子台構造となっているため、半田付けが不要で、外部機器を容易に配線接続することができます。
仕様【外部電源電圧範囲】DC5~24V【外部電源の接続条件】最大24V+5%以内、電流容量:1A以上、許容リップル電圧:400mVp-p以下でサージ等が無いこと(これらの条件全て満たされないと破損する場合があります)【コントローラとの絶縁】フォトカプラによる絶縁 適合QT-ADM2、QT-ADM2-35、QT-AMH2、QT-AMH2-35、QT-ADM3、QT-ADM3-35専用 質量(kg)1 電流(A)(最大出力信号)0.05 電圧(V)(最大入力信号)DC24(ただし外部電源電圧と同じ電圧まで(外部電源電圧が5の時は、最大入力信号電圧も5となります))、(最大出力信号)DC24 外部出力汎用出力4点、駆動パルス出力、移動/停止出力、任意ステップパルス出力、プログラム動作/終了出力 周囲湿度(%RH)20~80(非結露) 周囲温度(℃)10~40 外部入力汎用入力4点、プログラムCH選択入力4点、駆動パルス入力、移動開始入力、プログラム開始/停止入力 RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成(信号入力)フォトカプラ、(信号出力)シンクオープンコレクタ
1個
66,980 税込73,678
3日以内出荷

『ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります