絞り込み
ストローク(X距離)(mm)
- 0.75(1)
- 5(1)
- 10(1)
- 12.5(1)
- 30(1)
- 50(1)
種類
- xyステージ(2)
耐荷重(N)
- 34.3(1)
- 39.2(1)
- 88.2(1)
- 142(1)
- 156.8(1)
- 166.6(1)
- 176.4(1)
- 186(1)
- 196(1)
- 254.8(1)
- 324(1)
ストローク(Y距離)(mm)
- 0.75(1)
- 5(1)
- 10(1)
- 12.5(1)
- 30(1)
- 50(1)
テーブル長さ(mm)
- 40(1)
- 50(2)
- 70(1)
- 75(1)
- 100(2)
- 130(1)
- 160(1)
テーブル幅(mm)
- 40(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 70(1)
- 100(2)
- 120(1)
- 124(1)
- 130(1)
40・50・60・70・100・120・124・130
送り方式
- ボールねじ(3)
- 研削ねじ(1)
ボールねじ・研削ねじ
移動ガイド
- クロスローラ(3)
- クロスローラベアリング(1)
- リニアガイド(1)
クロスローラ・クロスローラベアリング・リニアガイド
ブランド
- 神津精機
- 中央精機(14)
- シグマ光機(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

自動XYステージ
神津精機1台欠品中新製品 低価格・高精度・短納期を実現した『SXステージ』シリーズです。 精密クロスローラガイドを使用したロングストローク自動Xステージです。 クリーングリスを使用しています。 送り方式は耐久性に優れたボールネジを採用。 5相ステッピングモーター使用。 KOSMOSシリーズコントローラのご使用をお勧め致します。 モーター5本リード線用ケーブルをご使用ください。 2相ステッピングモーター仕様も承ります。材質アルミ合金色白色仕上げ種類xyステージコネクタ形状丸形20ピン (ヒロセ: RP13A-12JG-20PC)繰返し精度(μm)≦±0.3(位置決め)リード(mm)1送り方式ボールネジ移動ガイド精密クロスローラガイドバックラッシュ≦0.2μm
薄型アライメントステージ
神津精機¥699,800税込¥769,7801台62日以内出荷タイプステージ結線:V3(3軸共通)コネクタ形状丸形20ピン(ヒロセ: RP13A-12JG-20PC)(3軸共通)分解能(μm)XY:1/0.5(フル/ハーフ)分解能θ:0.000674°/0.000337°(フル/ハーフ)有効移動範囲(mm)XY:±5センサー型式XYθ:F-115(HOME、 LIMIT)繰返し精度(μm)XY:≦±0.5(位置決め)真直度(μm)[水平/垂直]XY:≦ 1リード(mm)1偏心θ:≦3μm/±5°自重(kg)4.5耐荷重(N)196(20kgf)送り方式ボールネジ移動ガイドXY:精密クロスローラガイド、θ:クロスローラベアリングバックラッシュXY:≦ 1μm θ:≦ 0.005°使用モータPK523HPMB(オリエンタルモーター: 定格電流 0.75A/相、基本ステップ角 0.36°、 リード線5本)(3軸共通)ロストモーション(mm)XY:≦ 0.002最高速度(mm/s)XY:10 : Half 20kpps移動量(°)θ:±5ロストモーション(°)θ:≦ 0.005最高速度(°/s)θ:6.74 : Half 20kpps振れ(μm)θ:≦5/±5°テーブル幅(mm)130テーブル長さ(mm)130モーメント荷重(arcsec/N・cm)XY:0.1再現性(度)θ:≦ 0.001