ハーフェレ
LOOX LED電源装置セット 12VDC 20W JPプラグ
Loox5用LED電源装置です。
付属品
電源コード2m
トラスコ品番
698-0270
長さ(mm)
140
幅(mm)
50
高さ(mm)
16
定格消費電力(W)
0~20
出力電圧(V)
DC12
入力電圧(V)
AC100~240、50/60Hz
端子数
差し込み:1
待機時消費電力(W)
0.2未満
内容量
1個
注意
※6分岐器(833.95.748または833.95.828)を別途ご用意ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82602287
833.70.341
¥
10,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください