回転ステージ(自動) :「位置 合わせ」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中央精機回転ステージ
エコ商品
新規ステッピングモータとドライバの組み合わせで低振動、低駆動音、高トルクを可能にしました。移動ガイドにクロスローラベアリングを使用した回転ステージです。中心に透過穴があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
仕様原点前センサ:ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ●心振れ(mm):0.01 種類回転ステージ 分解能0.004 ° 平行度(mm)0.05 適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 移動方向回転方向 移動ガイドクロスローラベアリング 面振れ(mm)0.015 使用モータPKP545N18B2 移動量(°)360 位置決め精度(°)0.025 ロストモーション(°)0.003 最高速度(°/s)32(8000pps時) 繰返し精度(°)±0.003 原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
1台
279,800 税込307,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング