付属品AC電源入力ケーブル(2m)、AC電源出力ケーブル(0.5m)質量(kg)2電流(A)ディップスイッチ切替(0.35A/相,0.75A/相,1.4A/相)出力電圧(V)AC90~240、50/60Hz MAX 1A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213.4×290×61周波数(最大入力パルス)500kpps機能励磁OFF消費電力(VA)220MAX(AC100V供給時)駆動方式バイポーラ定電流ペンタゴン方式動作温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.65MB)入出力信号【コントローラ側】指令パルス信号、ホールドOFF、分割選択、 センサ信号(CWリミット、CCWリミット、NORG「原点近傍」、 ORG「原点」)・【ステージ側】モーター励磁信号、センサ信号(CWリミット、CCWリミット、NORG「原点近傍」、 ORG「原点」)制御軸数2動作湿度(%RH)30~85(結露なきこと)入力電源(V)AC90~240、50/60Hzマイクロステップ分割16種類、ロータリスイッチ設定 機能切替スイッチ2,3シリーズ切替