絞り込み
ブランド
- 中央精機
- シグマ光機(14)
- 神津精機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「種類」から絞り込む

オートマイクロ
中央精機¥179,800税込¥197,7801個22日以内出荷付属品検査合格証、本体(球面スピンドルキャップ付) 1、平面スピンドルキャップ(交換用) 1、ナット(本体取付用) 1、スパナ 1仕様ステッピングモータ仕様材質鋼材質量(kg)0.27ケーブル長(m)約1.5表面処理黒色クロム繰返し精度(mm)±0.003センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能(mm)0.00002取付径(Φmm)10 0-0.009移動量(mm)0~30使用モータPK513PB相当(5相ペンタゴン結線、0.35A/相)送りねじリード(mm)0.5位置決め精度(mm)0.015最高速度(mm/s)0.3(15000PPS時)推力(N)98(10kgf)減速機減速比150
オートマイクロ
中央精機¥169,800税込¥186,7801個22日以内出荷5相ステッピングモータを採用した自動のアクチュエータです。推力が10kgと非常にパワフルです。減速比1:50を搭載しているため、非常に高分解能です。原点としても利用可能なリミットセンサを標準で装備しています。QT-Aシリーズコントローラドライバの0.35A/相モデルには直付けケーブルをそのまま接続して使用できます。付属品検査合格証、本体(球面スピンドルキャップ付) 1、平面スピンドルキャップ(交換用) 1、ナット(本体取付用) 1、スパナ 1、スペーサリング 1仕様ステッピングモータ仕様材質鋼材質量(kg)0.25ケーブル長(m)約1.5表面処理黒色クロム繰返し精度(mm)±0.003センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能(mm)0.00002取付径(Φmm)9.5 0-0.009移動量(mm)0~15使用モータPK513PB相当(5相ペンタゴン結線、0.35A/相)送りねじリード(mm)0.5位置決め精度(mm)0.01最高速度(mm/s)0.3(15000PPS時)推力(N)98(10kgf)減速機減速比150
オートマイクロコントローラ 4軸用
中央精機¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷オートマイクロコントローラはオートマイクロを駆動するための専用コントローラです。それぞれ1軸ずつ切り替えて駆動することが可能です。リミット検出に過電流リミッタを使用していますので、オートマイクロの移動両端だけではなく使用するステージなどの移動限界でもリミット停止が可能です。オートマイクロの動作スピードはボリュームにより無段階で可変します。TTL信号により外部制御の送りが可能です。質量(kg)0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×125×70(突起部含まず)制御軸数4軸
オートマイクロ 25mm
中央精機¥33,980税込¥37,3781個15日以内出荷オートマイクロは電動のマイクロメータヘッドです。径・長さともに、非常にコンパクトです。メーカーの手動ステージ等に使用しているマイクロメータヘッドと取り付け互換性があります。スピンドルキャップの交換で先端平面、先端球面を選択できます。質量(kg)0.14ケーブル長(m)2使用温度(℃)20±10取付穴径(Φmm)10 (0-0.009)推力(kN)0.0686(7kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動量(mm)0~25使用モータコアレスギヤドモータ最高速度(mm/s)1
オートマイクロ 15mm
中央精機¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷オートマイクロは電動のマイクロメータヘッドです。径・長さともに、非常にコンパクトです。メーカーの手動ステージ等に使用しているマイクロメータヘッドと取り付け互換性があります。スピンドルキャップの交換で先端平面、先端球面を選択できます。質量(kg)0.13ケーブル長(m)2使用温度(℃)20±10取付穴径(Φmm)9.5 (0-0.009)推力(kN)0.0686(7kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動量(mm)0~15使用モータコアレスギヤドモータ最高速度(mm/s)1
オートマイクロ 13mm
中央精機¥29,980税込¥32,9781個15日以内出荷オートマイクロは電動のマイクロメータヘッドです。径・長さともに、非常にコンパクトです。メーカーの手動ステージ等に使用しているマイクロメータヘッドと取り付け互換性があります。スピンドルキャップの交換で先端平面、先端球面を選択できます。質量(kg)0.13ケーブル長(m)2使用温度(℃)20±10取付穴径(Φmm)9.5 (0-0.009)推力(kN)0.0686(7kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動量(mm)0~13使用モータコアレスギヤドモータ最高速度(mm/s)1