質量(kg)0.27
付属品検査合格証、本体(球面スピンドルキャップ付) 1、平面スピンドルキャップ(交換用) 1、ナット(本体取付用) 1、スパナ 1
材質鋼材
移動量(mm)0~30
使用モータPK513PB相当(5相ペンタゴン結線、0.35A/相)
推力(N)98(10kgf)
分解能(mm)0.00002
送りねじリード(mm)0.5
位置決め精度(mm)0.015
繰返し精度(mm)±0.003
減速機減速比150
取付径(Φmm)10 0-0.009
最高速度(mm/s)0.3(15000PPS時)
表面処理黒色クロム
センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
ケーブル長(m)約1.5
仕様ステッピングモータ仕様
1個
¥179,800
税込¥197,780
22日以内出荷
5相ステッピングモータを採用した自動のアクチュエータです。推力が10kgと非常にパワフルです。減速比1:50を搭載しているため、非常に高分解能です。原点としても利用可能なリミットセンサを標準で装備しています。QT-Aシリーズコントローラドライバの0.35A/相モデルには直付けケーブルをそのまま接続して使用できます。
質量(kg)0.25
付属品検査合格証、本体(球面スピンドルキャップ付) 1、平面スピンドルキャップ(交換用) 1、ナット(本体取付用) 1、スパナ 1、スペーサリング 1
材質鋼材
移動量(mm)0~15
使用モータPK513PB相当(5相ペンタゴン結線、0.35A/相)
推力(N)98(10kgf)
分解能(mm)0.00002
送りねじリード(mm)0.5
位置決め精度(mm)0.01
繰返し精度(mm)±0.003
減速機減速比150
取付径(Φmm)9.5 0-0.009
最高速度(mm/s)0.3(15000PPS時)
表面処理黒色クロム
センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
ケーブル長(m)約1.5
仕様ステッピングモータ仕様
1個
¥169,800
税込¥186,780
22日以内出荷
『自動ステージ』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。