1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
袋を開封して手を汚さずに、おにぎりを食べることができます。 特殊フィルム使用により、横方向へスムーズに開封することができます。 さらに開封性を良くするため、ノッチ加工を施しています。 レーヨン紙を使用していますので、陳列の際に、より高級感を醸し出します。 ヒートシール性がありますので、簡単にシールが可能です。
用途おにぎり 材質レーヨン紙17g/LD10/HD18/LD15 仕様ヒートシール 種別YR14-15無地O 形状合掌貼袋 寸法(幅W×長さL)(mm)90×150 マチ(mm)50 関連資料成績書
1箱(3000枚)
特価
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『食品用袋・包材』には他にこんなカテゴリがあります