絞り込み
ブランド
  • 中央精機(3)
  • シグマ光機(1)
種類
  • xyzステージ(4)
  • 回転ステージ(1)
ストローク(X距離)(mm)
  • 7.5(4)
テーブル長さ(mm)
  • 60(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(2)
  • V溝レールと鋼球(2)
  • すり合わせ(1)
  • アリ溝(1)
  • クロスローラ(1)
テーブル幅(mm)
  • 18(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
18・80・90
ストローク(Y距離)(mm)
  • 7.5
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 5(3)
  • 6.5(12)
  • 10(6)
  • 12.5(4)
  • 15(5)
  • 25(3)
  • 30(4)
  • 50(5)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 130(1)
  • 150(1)
ストローク(Z距離)(mm)
  • 7.5(2)
  • 10(2)
7.5・10
耐荷重(N)
  • 9.8(1)
  • 29.4(1)
  • 49(2)
9.8・29.4・49
送り方式
  • 標準マイクロメータ(3)
  • 送りねじ(1)
標準マイクロメータ・送りねじ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
xyzステージ(4)
回転ステージ(1)
XYZ軸アルミクロスローラステージ(垂直) ステージサイズ40mm TAMシリーズ シグマ光機XYZ軸アルミクロスローラステージ(垂直) ステージサイズ40mm TAMシリーズシグマ光機
109,800税込120,780
1個
19日以内出荷
クロスローラガイドのXY軸ステージと垂直タイプのZ軸ステージを組合せたステージです。
種類xyzステージ耐荷重(N)49送り方式マイクロメータ移動ガイドクロスローラ
X・Y・Z軸ねじ式ステージ 中央精機X・Y・Z軸ねじ式ステージ中央精機
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
XYZ軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージ送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
X・Y・Z軸スリムステージ 90×90 中央精機X・Y・Z軸スリムステージ 90×90中央精機
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
移動ガイドにV-CR方式を採用したXYZステージです。マイクロの取付位置にサイドと逆サイドがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージテーブル長さ(mm)90テーブル幅(mm)90耐荷重(N)49送り方式(XY軸)CMH-15F、(Z軸)CMH-13FM(各軸標準マイクロメータ)移動ガイドXY軸 V溝とクロスローラ、Z軸 V溝レールと鋼球質量(kg)1.25感度0.003mmクランプ板クランプ目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度 XY軸0.003、Z軸0.008移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm
X・Y・Z・回転スリムステージ Φ90 中央精機X・Y・Z・回転スリムステージ Φ90中央精機
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
XY軸、Z軸、回転軸のスリムステージを組み合わせた、XYZ回転ステージです。マイクロメータヘッドの向きを逆にしたタイプがあり、左右からの操作が可能です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージ/回転ステージ耐荷重(N)29.4送り方式(XY軸)CMH-15F、(Z軸)CMH-13FM、(回転軸)CEH-13R (各軸標準マイクロメータ)移動ガイド(XY軸)V溝とクロスローラ、(Z軸)V溝レールと鋼球、(回転軸)すり合わせ式質量(kg)1.75感度(XYZ軸)0.003mmクランプ(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ目量(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)バーニヤ読み5′/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.01mm°)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ90移動方向XYZ回転4方向移動精度(mm)真直度(XY軸)0.003、(Z軸)0.008、心円度(回転軸)0.04、面振れ(回転軸)0.02移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約0.5°
XYZ回転ステージ