土壌計測 :「どじょう」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
土壌管理が簡単に出来ます。
用途土壌酸度、土壌温度、土壌用塩分濃度、土壌水分、照度の簡易測定に。 寸法(mm)293×60×37 測定範囲土壌塩分濃度(2段階):DENGER、NOR、土壌水分(5段階):DRY+、DRY、NOR、WET、WET+、照度(9段階):LOW-、LOW、LOE+、NOR-、NOR、NOR+、HGH-、HGH、HGH+ 質量(g)132 使用温度範囲(℃)5~40 電源単四アルカリ乾電池 3本 測定範囲(℃)土壌:5~40(最小表示1℃、精度±1℃) 測定範囲(pH)土壌酸度(12段階):3.5~9.0(最小表示 pH0.5、精度 ±pH0.5) 測定対象土壌酸度、土壌温度、土壌塩分濃度、土壌水分、照度 オートパワーオフ無操作状態で約5分後 使用環境湿度(%)5~95(結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトオフ:無操作状態で約1分
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

電池不要で操作は簡単。測定はわずか1分間土壌に差し込むだけです。 土壌への挿入部分が円錐形でセンサー電極部と土壌が密着しやすく、面積も広いので測定精度が高いです。 土壌に垂直に差し込むため、メーターが水平で指針の動きがスムーズです。
用途園芸・野菜栽培等での土壌の酸度(pH)管理の目安に。 トラスコ品番405-5870 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)100 本体寸法(mm)106×47×47 測定範囲(pH)3~7 1目盛pH0.2 精度(pH)±0.5
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

72976 デジタル土壌導電率(EC)計 Ⅱ シンワ測定 動画あり
見やすい表示。液晶サイズ、文字高が大きいので読み取りやすく操作がしやすくなりました。 細かい分解能。分解能が1μS/cmなので細かい測定にさいてきです。 液体温度測定機能付。0~60℃の液体温度を測定することができます。 コンパクトで携帯に便利。片手でカンタンに測定ができます。
材質本体:ABS樹脂、測定部:ガラス 質量(g)98(電池含む) 電源アルカリ電池LR44×3個(モニター用付属)または、酸化銀電池SR44×3個 最小表示(分解能)1μS/cm 本体寸法(mm)Φ40×185 精度(土壌導電率)±20μS/cm、(温度)±1℃ 温度補償あり(自動) 測定範囲(μS/cm)0~1999(土壌導電率) 液温測定範囲(℃)0~60 オートパワーオフ約5分 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX5
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

電池は不要で土壌に挿すだけで測定ができます。土壌へ垂直に差し込んだとき、読み取りやすい位置にメーターがあります。土壌酸度(pH)測定時の適切な水分状態を測定コンディションチェックで確認できます。
用途土壌酸度(pH)の簡易測定に。 仕様(測定コンディション)1~8段階 付属品サンドペーパー(#1000) 材質(メーター部)アルミ、(電極部)チタン亜鉛合金、銅、アルミ、ABS樹脂 寸法(mm)215×42×42 測定範囲pH3.0~7.0 材質(本体)ABS樹脂 最小表示pH0.2 精度±pH0.5 使用温度(℃)0~40 製品質量(g)92
1台
5,388 税込5,927
当日出荷

72795 土壌酸度(pH)計 C ロング電極測定コンディションチェック機能付 シンワ測定 動画あり
土壌酸度測定の為の水分コンディションチェック機能付。ロングタイプで土壌への挿入部分が長く太いため、深部まで測定ができます。
用途土壌酸度(pH)の簡易測定に。 寸法(mm)395×55×55 質量(g)97 測定範囲pH3~7 最小表示pH0.2 精度±pH0.5 使用温度(℃)0~40 材質本体、メーターカバー:ABS樹脂、メーター:アルミ、電極部:チタン亜鉛合金、銅、アルミ、ゴム 付属品サンドペーパー(#1000)
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

シンワ測定土壌酸度(PH)計 B
電池は不要で土壌に挿すだけで測定ができます。土壌へ垂直に差し込んだとき、読み取りやすい位置にメーターがあります。
用途土壌酸度(pH)の簡易測定に。 付属品サンドペーパー(#1000) 材質(メーター部)アルミ、(電極部)チタン亜鉛合金、アルミ、ABS樹脂 寸法(mm)213×42×42 測定範囲pH3.0~7.0 材質(本体)ABS樹脂 最小表示pH0.2 精度±pH0.5 使用温度(℃)0~40 製品質量(g)77
1台
4,798 税込5,278
当日出荷