絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(8)
- シーム(23)
- SunGarden(15)
- ファームガーデン(9)
- 自然作(8)
- タカショー(7)
- GARDEN FRIENDS(7)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](6)
- 喜久和(6)
- セフティー3(5)
- 渡辺泰(5)
- 日本マタイ(4)
- 阪中緑化資材(4)
- ナスニックス(4)
- TRUSCO(3)
- DAIM(3)
- ゴールデンスター(3)
- 福農産業(3)
- AINO(愛農)(3)
- ブランドをもっと見る

接木用カッター
TAKIGEN(タキゲン)¥1,698税込¥1,8681本5日以内出荷通常の刃よりも研磨角度が鋭く、切り口が美しく仕上がる接ぎ木専用に設計した刃です。折る刃式カッターナイフです。切れ味が鈍った時は折れ線で折ることで、1枚あたり5回ご利用いただけます。用途接ぎ木材質ステンレス鋼(SUS304)
接ぎ木ガイドカッター(替刃)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,798税込¥3,0781袋(10枚)5日以内出荷角度誘導溝が付いているため、初心者でも同じ角度で苗をカットできます。角度誘導溝付茎受けと溝無茎受けもセットされており、交換も可能です。刃の交換や位置変更も簡単です。用途接ぎ木付属品【替刃】10枚材質刃物用特殊ステンレス鋼
挿し接ぎ刀
TAKIGEN(タキゲン)¥2,498~税込¥2,748~1個ほか4日以内出荷から5日以内出荷ウリ科の挿し接ぎに最適です。グリップはシリコーンゴムのため、疲れにくく長時間の作業に適しています。刃物鋼を使用しているため、切れ味バツグンです。用途ウリ科の挿し接ぎ材質(本体)ポリアセタール(POM)材質(グリップ)シリコーンゴム材質(刃先)ステンレス
クキサポートアーム用スペーサー
TAKIGEN(タキゲン)¥5,998税込¥6,5981袋(100個)欠品中Φ19、Φ22の横パイプに取り付けることでクキサポートアームCP-656、CP656-Bが使用できるようになります。材質ポリ塩化ビニル
茎ササエさん
TAKIGEN(タキゲン)¥2,598~税込¥2,858~1袋(200本)ほか4日以内出荷仮支柱に最適な大きさです。出荷時や定植時の転倒防止として使用できます。苗を傷つけない丸みのある設計です。取付、取外しが簡単です。また、苗の成長とともに自然に外れる構造です。耐薬品性に優れた材料を使用しているため、消毒し再利用できます。用途苗の転倒防止・苗曲がりの矯正材質ポリプロピレン(PP)
接木用カッター替刃
TAKIGEN(タキゲン)¥4,198税込¥4,6181袋(90枚)4日以内出荷通常の刃よりも研磨角度が鋭く、切り口が美しく仕上がる接ぎ木専用に設計した刃です。折る刃式カッターナイフです。切れ味が鈍った時は折れ線で折ることで、1枚あたり5回ご利用いただけます。用途接ぎ木材質合金工具鋼
茎ラック 縦パイプ用
TAKIGEN(タキゲン)¥22,980税込¥25,2781箱(350個)4日以内出荷コの字型のため茎をたっぷり収納できます。 長く伸びたトマトの茎を簡単にまとめることができます。 通気性を改善し農薬が行き渡るため、カビや病気、病害虫対策につながります。用途トマトの茎上げ材質ポリプロピレン(PP)/耐候性グレード
茎ラック 横パイプ用
TAKIGEN(タキゲン)¥29,980税込¥32,9781箱(500個)4日以内出荷長く伸びたトマトの茎を簡単にまとめることができます。 通気性を改善し農薬が行き渡るため、カビや病気、害虫対策につながります。 大きめの形状により、茎が飛び出しづらい構造です。用途トマトの茎上げ材質ポリプロピレン(PP)/耐候性グレード適合パイプ径(Φmm)19~25
クキサポートアーム
TAKIGEN(タキゲン)¥18,980~税込¥20,878~1箱(100個)ほか4日以内出荷イチゴの高設ベンチへ取付けることで、イチゴの茎折れを防止します。 茎の長さや硬さなどの条件に合せ、アームの角度をダイヤル操作で12段階に調節可能です。 様々な高設ベンチに取付け可能です。 ハウスバンドや紐などを取付けられるフックが付属しています。 1~1.5m間隔で設置し、架台の両端は固定してください。用途イチゴの茎折れ防止材質ポリプロピレン(PP)/耐候性グレード適合パイプ径(Φmm)縦:19~25・横:25
茎ラック用フック
TAKIGEN(タキゲン)¥2,998税込¥3,2981袋(100個)4日以内出荷Φ16 園芸用支柱(イボ竹)への茎ラック(CP-642)取付けにおすすめです。簡単に脱着でき、作業効率が向上します。任意の高さなど設置位置の付替えが容易です。製品内側の突起と園芸用支柱の突起が引掛かることで保持します。用途トマトの茎上げ材質ポリプロピレン(PP)耐候性グレード
大径グラフトチューブ
TAKIGEN(タキゲン)¥5,498税込¥6,0481袋(1000個)4日以内出荷上下どちらからも簡単に挿入でき、作業性が向上します。成長しすぎてしまった苗の接木用に内径を大きくしました。斜めカット形状で、苗挿入箇所の面積が広く、台木・穂木を挿入しやすくしています。用途ナス科の接ぎ木材質PVC長さ(mm)16内径(Φmm)Φ2.4×2.7
呼接ぎ用クリップ
TAKIGEN(タキゲン)¥32,980税込¥36,2781袋(3000個)4日以内出荷ウリ科の呼び接ぎに最適です。ハサミの部分の幅が広いので、2本の苗をしっかりと保持します。輪部を?み合わせ構造にし、耐久性が向上しています。材質(本体)ポリプロピレン材質(バネ)硬鋼線(SWRH)
苗木カット治具
TAKIGEN(タキゲン)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷誰でも台木と穂木を25度でカットすることができます。苗木のカットに慣れていない方でも均一な作業ができます。用途接ぎ木材質ポリフェニレンサルファド(PPS)厚さ(mm)10縦(mm)35横(mm)38
ツマミ付グラフトチューブ
TAKIGEN(タキゲン)¥3,698~税込¥4,068~1袋(1000個)4日以内出荷作業性を向上するために、つまみやすい持ち手がついています。斜めカット形状で、苗挿入箇所の面積が広く、台木・穂木を挿入しやすくしています。持ち手部分に内径が刻印されているため、サイズの識別ができます。用途ナス科の接ぎ木材質エチレン酢酸ビニル(EVA)
グラフトチューブ L
TAKIGEN(タキゲン)¥3,998~税込¥4,398~1袋(1000個)6日以内出荷上下のどちらからも簡単に挿入でき、作業性が向上します。突起が付いているため、転がりを防止します。用途ナス科の接ぎ木材質エチレン酢酸ビニル(EVA)
クキサポート専用棒
TAKIGEN(タキゲン)¥9,998税込¥10,9981袋(1000個)4日以内出荷CP-610-Bは耐薬品性に強い材料を使用しているため、消毒し、再利用できます。用途苗の転倒防止材質ポリプロピレン(PP)
クキサポート
TAKIGEN(タキゲン)¥5,198税込¥5,7181袋(1000個)4日以内出荷CP-610-Bクキサポート専用棒や竹串などと併用してお使いください。苗の成長とともに自然に外れる構造です。柔らかい素材で幼苗を傷つけません。苗の成長過程に合せ位置調整が容易にできます。用途苗の転倒防止材質エチレン酢酸ビニル(EVA)
グラフトチューブ
TAKIGEN(タキゲン)¥3,398~税込¥3,738~1袋(1000個)4日以内出荷上下のどちらからも簡単に挿入でき、作業性が向上します。用途ナス科の接ぎ木材質エチレン酢酸ビニル(EVA)
エンジェルクリップ
TAKIGEN(タキゲン)¥4,298税込¥4,7281袋(1000個)5日以内出荷ウリ科の片葉接ぎ木に最適です。摘みのアーチ部に竹串などの棒を挿し込んで苗の転倒を防止します。作業性を追求した形状です。しっかりとした抑え込みにより活着面がきれいに仕上がります。用途ウリ科の接ぎ木材質エチレン酢酸ビニル(EVA)内径(Φ)2.6×2.9長さL(mm)14
サポート付グラフトチューブ
TAKIGEN(タキゲン)¥3,698~税込¥4,068~1袋(1000個)4日以内出荷各種サポート穴部分の形状が異なるため、目視でサイズの判断ができます。中心位置の目印がついているため、スムーズにセットできます。用途ナス科の接ぎ木材質エチレン酢酸ビニル(EVA)
パクットクリップ
TAKIGEN(タキゲン)¥3,998~税込¥4,398~1袋(300個)ほか4日以内出荷から5日以内出荷誘引作業を効率アップ!茎のストレスを軽減します。 トマトやきゅうりの誘引作業の効率が上がり、人件費削減につながります。 巻付けに比べ、茎のストレスを軽減できます。 収穫物は全て前に揃えることができ、収穫効率が向上します。 紐などの廃棄物が少なくなり、コストの削減と片付け作業の負担を軽減します。 クリップ2つ、針金1つが1セットです。用途誘引
茎ラック 紐用
TAKIGEN(タキゲン)¥29,980税込¥32,9781箱(500個)4日以内出荷長く伸びたトマトの茎を簡単にまとめることができます。 通気性を改善し農薬が行き渡るため、カビや病気、害虫対策につながります。 大きめの形状により、茎が飛び出しづらい構造です。用途トマトの茎上げ材質ポリプロピレン(PP)/耐候性グレード
イチゴ用ネット
TAKIGEN(タキゲン)¥18,980税込¥20,8781個21日以内出荷クキサポートアーム専用のイチゴ果実受けネットです。 イチゴの茎折れを防止しすることで養分が行き渡るため、甘いイチゴに成長します。用途イチゴの茎折れ防止材質ポリエチレン幅(mm)250長さ(m)50