「厚さ(mm)」から絞り込む
0.05(3)
0.075(1)
0.1(4)
0.13(1)
0.15(4)
0.75(2)
キリ・モヤの発生を抑制し、農作物の病気の発生を抑えます。
流滴性に優れ、光を良く通します。
ちりやほこりが付着しにくく、いつまでも光をよく透します。
長さ(m)100
耐久性に優れた遮光遮熱用の流滴剤塗布型農POフィルム。
真白『まっしろ』(両面ホワイトタイプ)です。
用途倉庫、車庫、畜舎、作業所、椎茸ハウス
厚さ(mm)0.15
関連資料カタログ(0.55MB)
防曇効果が持続するため、作物が良く育ちます。
使いやすく環境にやさしい園芸ハウスに最適な汎用農POフィルム。高透明・柔軟性に優れています。
用途パイプハウス
関連資料カタログ(0.58MB)
透明度が格段にアップ
流滴効果が持続したコーティングフィルム
汎用コートタイプのPOフィルムが新登場。
業界最高水準の透明性と強度で伸び伸びと作物を育てます。
用途パイプハウス、大型ハウス
厚さ(mm)0.1
関連資料カタログ(0.77MB)
散乱機能を付与した
コート型長期展張用農POです。
使いやすさと高機能を備えた長期展張フィルム『花野果蒼天』の梨地タイプです。
用途育苗ハウス、夏秋栽培用トマト
厚さ(mm)0.15
関連資料カタログ(0.7MB)
防塵処理剤をコーティングした紫外線カット農ビです。防塵処理剤を塗布(コーティング)しており、ゴミ、汚れの付着を抑制し、フィルムの透明性を保ちます。汎用農ビに比べ防滴剤、防霧剤が流出しにくく効果が長持ちします。近紫外線をカットすることにより、スリップスやアブラムシ、オンシツコナジラミ等の害虫抑制効果および灰色カビ、菌核病などの病害抑制効果が期待できます。※ ナス・一部の花・ミツバチを利用する栽培は避けてください。
用途外張り用・サイド用
性能UVカット・防霧・防滴(練込)・防塵(塗布)
色透明
汎用農ビにUVカット性能をプラスした農ビです。防滴性、防霧性、耐候性などの諸性能はスカイ8防霧と同等です。近紫外線をカットすることにより、スリップスやアブラムシ、オンシツコナジラミ等の害虫抑制効果および灰色カビ、菌核病などの病害抑制効果が期待できます。※ ナス・一部の花・ミツバチを利用する栽培は避けてください。
用途外張り用・サイド用
性能UVカット・防霧・防滴(練込)
色透明
長さ(m)100
透明性と換気作業性を両立した内張り専用農ビです。光線透過率が高く、作物の光合成を阻害しません。ベタツキを抑えた配合により、換気作業性が優れています。
用途内張り用
性能防霧・防滴(練込)
厚さ(mm)0.05
色透明
長さ(m)100
換気作業性を重視した内張り専用農ビです。ベタツキを抑えた配合により、換気作業性が非常に優れています。ハウス内の保温や燃料費の節減が期待できます
用途内張り用
性能防霧・防滴(練込)
色透明
長さ(m)100
耐久性に優れた遮光遮熱用の流滴剤塗布型農POフィルム。
涼香『RYOGA』(ホワイト&ダークグレー)です。
用途倉庫、車庫、畜舎、作業所、椎茸ハウス
厚さ(mm)0.15
関連資料カタログ(0.55MB)
『ビニールハウス・温室』には他にこんなカテゴリがあります
- 農ビ・農PO
- ビニールハウス部材
- 補修用テープ
- ヒーター・換気
- ビニールハウス・温室用クリーナー
- 園芸用温室
ビニールハウス・温室 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。