「厚さ(mm)」から絞り込む
0.05(3)
0.075(4)
0.1(5)
0.13(1)
0.15(5)
キリ・モヤの発生を抑制し、農作物の病気の発生を抑えます。
流滴性に優れ、光を良く通します。
ちりやほこりが付着しにくく、いつまでも光をよく透します。
長さ(m)100
耐久性に優れた遮光遮熱用の流滴剤塗布型農POフィルム。
真白『まっしろ』(両面ホワイトタイプ)です。
用途倉庫、車庫、畜舎、作業所、椎茸ハウス
厚さ(mm)0.15
関連資料カタログ(0.55MB)
防曇効果が持続するため、作物が良く育ちます。
使いやすく環境にやさしい園芸ハウスに最適な汎用農POフィルム。高透明・柔軟性に優れています。
用途パイプハウス
関連資料カタログ(0.58MB)
透明度が格段にアップ
流滴効果が持続したコーティングフィルム
汎用コートタイプのPOフィルムが新登場。
業界最高水準の透明性と強度で伸び伸びと作物を育てます。
用途パイプハウス、大型ハウス
厚さ(mm)0.1
関連資料カタログ(0.77MB)
ハウスに必要な性能を、高次元で、長期にわたり発揮。
用途耐久無滴農POフィルム
厚さ(mm)0.15
長さ(m)1
関連資料(0.11MB)
散乱機能を付与した
コート型長期展張用農POです。
使いやすさと高機能を備えた長期展張フィルム『花野果蒼天』の梨地タイプです。
用途育苗ハウス、夏秋栽培用トマト
厚さ(mm)0.15
関連資料カタログ(0.7MB)
土壌消毒専用フィルムです。農薬が抜けない、漏れない効果が期待できます!
特長1:特殊多層構造のガスバリア層で農薬の透過を防ぎます。
特長2:農薬の透過を防ぐので臭いがほとんどしません。
特長3:農薬の漏えい防止により、環境へのリスク低減を実現できます。
特長4:土壌消毒剤の効果が持続します。
用途土壌消毒時の被覆
長さ(m)100
使用例果菜類(苺・トマト等)・根菜類(ショウガ等)・葉菜類(ネギ・ニラ・ほうれん草等)・花卉(菊・カーネーション・トルコギキョウ等)
透明性・防滴性・防霧性・保温性・強度など、諸性能においてバランスが取れている防滴剤練込型汎用農POスカイコートの有孔仕様です。防霧性と穴開け加工の効果により、カーテン内の湿度を低下させます。フィルム上の水たまり(金魚鉢)を防ぎ、水抜き作業を軽減します。
用途孔開け加工を施した汎用農業用POフィルム
性能透明(直射光)
長さ(m)100
主な用途内張り用
耐久性に優れた遮光遮熱用の流滴剤塗布型農POフィルム。
涼香『RYOGA』(ホワイト&ダークグレー)です。
用途倉庫、車庫、畜舎、作業所、椎茸ハウス
厚さ(mm)0.15
関連資料カタログ(0.55MB)
『ビニールハウス・温室』には他にこんなカテゴリがあります
- 農ビ・農PO
- ビニールハウス部材
- 補修用テープ
- ヒーター・換気
- ビニールハウス・温室用クリーナー
- 園芸用温室
ビニールハウス・温室 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。