2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「厚さ(mm)」から絞り込む
0.02(3)
0.03(3)
0.05(11)
0.06
0.075(16)
0.08(4)
0.1(40)
0.13(4)
0.15(19)
0.2(5)
厚さ(mm)をもっと見る
AGCグリーンテックエフクリーン 自然光流滴
【光線透過性】。エフクリーン(R)は約94%※の高い光線透過率を誇ります。またあらゆる入射角の光に対して優れた採光性があります。さらに紫外線カット機能・散乱光機能・遮光機能などを付加したり、組み合わせたりすることが可能なフィルムです。(※エフクリーン(R)自然光 60μmの場合)。【耐候性】。エフクリーン(R)は、耐候性促進テスト(サンシャインウェザーメーター)による15,000時間(屋外30年以上に相当)のテストでもほとんど劣化がみられません。また日本国内で1988年に屋外へ展張したエフクリーン(R)自然光60μmは、30年を経過してもほとんど劣化がみられないことも確認できております。しかしエフクリーン(R)は、こすれ・衝撃等の外力により破れ等が発生することがあります。この外力によるダメージはフィルムの厚みに依存するので、厚みに応じた耐用年数の目安を設けております。また、展張方法および自然条件によって左右されますので、あくまでも耐用年数はメーカー保証値ではなく目安として設定しております。【機械特性】。引張強度、引張伸度、引裂強度の全てにおいてバランスの取れた材料であり、衝撃力や屈曲性に優れた特性を有しています。【難燃性】。エフクリーン(R)は大気中で不燃であり、財団法人建材試験センターでの試験の結果「防炎 1 級」(自己消火性)に合格しています。(JIS A1324 建築用薄物材料の難燃性試験)。【耐薬品性】。強酸性や強アルカリ性の化学物質・薬品にもほとんど侵されず、優れた耐性を持っています。【非粘着性】。フッ素樹脂の特徴である低い表面張力を有します。滑雪性に優れています。【環境負荷の低減】。長寿命のエフクリーン(R)は廃プラの排出量を最小限に抑えた環境にやさしい製品です。また、展張時の余ったフィルムや使用後のフィルムを独自のシステムにより回収しています。
用途フィルム クリア 関連資料(1.55MB)
1本
90,980 税込100,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハウス内に降り注ぐ太陽光を均等に分配(散乱)させるため、骨材の影ができにくくなります。 ナシジフィルムの散乱光機能によって、より多くの葉で光合成が行われやすくなります。(製品リニューアルにより散乱光の割合を約45%に統一しました。)。 結露によりフィルムの内側が濡れた場合には、直達光の割合が増加します。(製品リニューアルにより結露時の透明性が向上しました。)
用途フィルム ナシジ 規格約45% 関連資料(3.67MB)
1本
83,980 税込92,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『ビニールハウス・温室』には他にこんなカテゴリがあります