「厚さ(mm)」から絞り込む
0.05(9)
0.075(12)
0.1(16)
0.13(5)
0.15(14)
0.2(2)
0.75(3)
焼却しても有害なガスの発生しない保温フィルムです。
用途保温、防病、防霜、苗促成、防雨などに
厚さ(mm)0.1
材質農PO系PE
最もバランスのとれた汎用品。透明性に優れ、強度(耐寒衝撃、引裂き)、作業性を向上させた外張り防霧滴農ビです。ベタつきを軽減。強度がさらにアップ。高い光線透過率。優れたウェルダー接着性
性質防霧滴透明
長さ(m)100
キリ・モヤの発生を抑制し、農作物の病気の発生を抑えます。
流滴性に優れ、光を良く通します。
ちりやほこりが付着しにくく、いつまでも光をよく透します。
長さ(m)100
透明性・防滴性・防霧性・保温性・強度など、諸性能においてバランスの取れた汎用農ビです。
用途汎用農業用ビニルフィルム。外張り用、内張り用、サイド用、トンネル用としてご利用いただけます。
長さ(m)100
主な用途外張り・内張り・サイド・トンネル
耐久性と透明性に優れたPOフィルム。劣化しにくく経済的。高い強度と透明性。サイドから雨水・冷気を遮断
長さ(m)100
性質防滴透明
防曇効果が持続するため、作物が良く育ちます。
使いやすく環境にやさしい園芸ハウスに最適な汎用農POフィルム。高透明・柔軟性に優れています。
用途パイプハウス
関連資料カタログ(0.58MB)
耐久性に優れた遮光遮熱用の流滴剤塗布型農POフィルム。
真白『まっしろ』(両面ホワイトタイプ)です。
用途倉庫、車庫、畜舎、作業所、椎茸ハウス
厚さ(mm)0.15
関連資料カタログ(0.55MB)
軽く保温性が良いので、燃油が大幅に削減出来ます。
熱融着を起さない(耐熱性)
光線透過率80%以上(施工直後)
フィルムが滑りやすいので、サイド巻上げやカーテン開閉が比較的スムーズに行えます。
タイプ内張用
長さ(m)100
メーカー独自の5層構造を活かし、内層にエア(気泡)をプラスした内張りサイド専用のフィルムです。気泡(空気)の断熱性を活かし保温性に優れています。厚さは約0.2mmで収納時に嵩張らず、重量は厚さ0.1mmフィルムと同程度です。汎用練込型農PO"スカイコート"の性能を受け継いでおり、防滴性・防霧性が持続します。
用途内張サイド専用 独立気泡型農PO
性能気泡(保温・断熱)
厚さ(mm)約0.2
長さ(m)100
主な用途内張り用・サイド用
関連資料(1.04MB)
優れた基本性能をバランスよく有している農POです。強度や耐候性にも優れています。
●防滴性/低温時の防滴性及び防滴持続性に優れています。
●透明性/くもり度の少ない配合で、スッキリ透明感のあるフィルムに仕上げています。
●防霧性/メーカーの優れた防霧技術により、キリやモヤの発生を抑制する効果が持続します。
用途ビニールハウスの被覆
長さ(m)100
関連資料(14.61MB)
あすか配合によりベタツキが少なく、光線透過率が高く、透明性・防滴性・防霧性の優れたバランスのとれた外張りトンネル専用農ビです。ベタつきを軽減。高い光線透過率。優れた防適性
長さ(m)100
性質防霧滴透明
透明度が格段にアップ
流滴効果が持続したコーティングフィルム
汎用コートタイプのPOフィルムが新登場。
業界最高水準の透明性と強度で伸び伸びと作物を育てます。
用途パイプハウス、大型ハウス
厚さ(mm)0.1
関連資料カタログ(0.77MB)
リサイクル原料を使用しており、環境に配慮したフィルムです。地際の冷気や雨水の侵入を防ぐスソ張り用途に最適です。ベタツキが少なく、サイド部の巻上換気にも使用できます。フィルムの劣化を抑制するために耐候剤を配合しており、優れた強度・耐久性があります。
用途スソ・サイド巻き上げ換気用フィルム
厚さ(mm)0.15
長さ(m)100
主な用途サイド用
シボ加工および防塵処理剤をコーティングした農業用ビニルフィルムです。フィルム表面の特殊なシボ加工とベタツキを抑えた配合で、巻き上げ時の作業性が非常に優れています。防塵処理剤を塗布(コーティング)しており、ゴミ、汚れの付着を抑制し、フィルムの透明性を保ちます。防霧性・防滴性・対候性などの諸性能は、スカイ8配合であるため、一般農ビと同等です。
用途換気専用 サイド用
性能防塵
厚さ(mm)0.2
長さ(m)100
主な用途換気専用・サイド用
ハウスに必要な性能を、高次元で、長期にわたり発揮。
用途耐久無滴農POフィルム
厚さ(mm)0.15
長さ(m)1
関連資料(0.11MB)
散乱機能を付与した
コート型長期展張用農POです。
使いやすさと高機能を備えた長期展張フィルム『花野果蒼天』の梨地タイプです。
用途育苗ハウス、夏秋栽培用トマト
厚さ(mm)0.15
関連資料カタログ(0.7MB)
「耐硫黄性」「防滴性」「透明性」三拍子揃った長期展張塗布型農PO!
進化した5層構造技術により透明性と保温性を両立しました。
ー 特長 ―
●耐イオウ性が向上!
耐イオウ性付与により、イオウ成分によるフィルム劣化が抑制されました。
●防滴持続効果に優れた農業用POフィルム!
特殊な防滴材をコーティング処理してありますので、優れた防滴効果が持続します。
●省力でしかも経済的な被覆材!
耐久性に優れ長期間の展張が可能です。
用途ビニールハウスの被覆
厚さ(mm)0.15
長さ(m)100
関連資料カタログ資料(0.94MB)
防塵処理剤をコーティングした紫外線カット農ビです。防塵処理剤を塗布(コーティング)しており、ゴミ、汚れの付着を抑制し、フィルムの透明性を保ちます。汎用農ビに比べ防滴剤、防霧剤が流出しにくく効果が長持ちします。近紫外線をカットすることにより、スリップスやアブラムシ、オンシツコナジラミ等の害虫抑制効果および灰色カビ、菌核病などの病害抑制効果が期待できます。※ ナス・一部の花・ミツバチを利用する栽培は避けてください。
用途外張り用・サイド用
性能UVカット・防霧・防滴(練込)・防塵(塗布)
色透明
汎用農ビにUVカット性能をプラスした農ビです。防滴性、防霧性、耐候性などの諸性能はスカイ8防霧と同等です。近紫外線をカットすることにより、スリップスやアブラムシ、オンシツコナジラミ等の害虫抑制効果および灰色カビ、菌核病などの病害抑制効果が期待できます。※ ナス・一部の花・ミツバチを利用する栽培は避けてください。
用途外張り用・サイド用
性能UVカット・防霧・防滴(練込)
色透明
長さ(m)100
透明性と換気作業性を両立した内張り専用農ビです。光線透過率が高く、作物の光合成を阻害しません。ベタツキを抑えた配合により、換気作業性が優れています。
用途内張り用
性能防霧・防滴(練込)
厚さ(mm)0.05
色透明
長さ(m)100
巻き上げ換気部専用農ビです。ベタツキを抑えた配合により、サイドや連棟谷部の換気作業性に優れています。
用途サイド用
性能防霧・防滴(練込)
色透明
長さ(m)100
換気作業性を重視した内張り専用農ビです。ベタツキを抑えた配合により、換気作業性が非常に優れています。ハウス内の保温や燃料費の節減が期待できます
用途内張り用
性能防霧・防滴(練込)
色透明
長さ(m)100
透明性・防滴性・防霧性・保温性・強度など、諸性能においてバランスが取れている防滴剤練込型汎用農POスカイコートの有孔仕様です。防霧性と穴開け加工の効果により、カーテン内の湿度を低下させます。フィルム上の水たまり(金魚鉢)を防ぎ、水抜き作業を軽減します。
用途孔開け加工を施した汎用農業用POフィルム
性能透明(直射光)
長さ(m)100
主な用途内張り用
防塵処理剤を塗布(コーティング)しており、ゴミ、汚れの付着を抑制し、フィルムの透明性を保ちます。汎用農ビに比べ防滴剤、防霧剤が流出しにくく効果が長持ちします。
用途防塵処理剤をコーティングした農業用ビニルフィルム
性能透明(直射光)
長さ(m)100
主な用途外張り用・サイド用
”遮光性”・”遮熱性”に優れた農業用ビニルフィルムです。光線を遮断するため、ハウス内が高温になりにくく、遮光栽培に最適です。夜間の地表からの放熱を反射し、ハウス内の温度低下を防ぎます。
用途農業用POフィルム
色シルバー
長さ(m)100
長期展張塗布型農PO”バツグン5”にUVカット性能を付与したフィルムです。近紫外線をカットすることにより、スリップスやアブラムシ、オンシツコナジラミ等の害虫抑制効果および灰色カビ、菌核病などの病害抑制効果が期待できます。特殊な防滴剤が塗布されており、ハウス内に発生した結露水は落下せずフィルムをつたって流れていきます。練込型は添加された原料が無くなると効果が終了しますが、塗布型は練込型に比較し長期間安定的に効果を発揮します。特殊な耐候剤を配合したことにより硫黄系農薬による劣化を軽減します。
用途農業用POフィルム、長期展張塗布型農PO
性能透明(直射光)
厚さ(mm)0.15
長さ(m)100
主な用途外張り用・サイド用
耐久性に優れ、複数年の展張が可能です。特殊な防滴剤が塗布されており、ハウス内に発生した結露水は落下せずフィルムをつたって流れていきます。練込型は添加された原料が無くなると効果が終了しますが、塗布型は練込型に比較し長期間安定的に効果を発揮します。特殊樹脂をバランスよく5層構造へ配合し、優れた強度があります。
用途農業用POフィルム耐久性に優れた中期展張型農PO
性能透明(直射光)
厚さ(mm)0.13
長さ(m)100
主な用途外張り用・サイド用
オカモト超耐久性農業用POフィルム 耐候性・無水滴性・透明性・耐硫黄性アップ
用途農業用ビニール。ビニールハウス・雨よけハウスなど
厚さ(mm)0.15
長さ(m)100
オカモトPOウエストコートNEO塗布型UVカット・耐候性・無水滴性・透明度・耐硫黄性アップ
用途農業用ビニール。ビニールハウス・雨よけハウスなど
厚さ(mm)0.1
長さ(m)100
スッキリ驚きの透明感。フィルム内側に無滴剤をコーティング。
用途塗布無滴農POフィルム
厚さ(mm)0.075
長さ(m)1
関連資料(0.13MB)
耐久性に優れた遮光遮熱用の流滴剤塗布型農POフィルム。
涼香『RYOGA』(ホワイト&ダークグレー)です。
用途倉庫、車庫、畜舎、作業所、椎茸ハウス
厚さ(mm)0.15
関連資料カタログ(0.55MB)
長期間にわたる連続展張が可能でありフィルムの張替え作業が削減されます。
流滴剤をコーティングすることで流滴効果が持続します。
特殊な流滴塗布膜がキリ・モヤの発生を抑制します。
優れた保温強化剤を使用することによりトップレベルの保温性を実現しました。
優れた保温性を保持しつつ優れた透明性を実現。汚れにくく良好な光線透過率を持続します。
厚さ(mm)0.1
長さ(m)100
フィルムの内面に特殊な流滴剤をコーティング処理してあります。そのため「スーパーバーナル」は流滴持続期間が従来品に比べ飛躍的に延長されました。展張後に流滴剤を吹き付ける必要はありません。そのまま使えます。
最新の保温強化剤を使用することにより、トップレベルの保温性を実現しました。
多年連続展張が可能で、フィルムの張替え作業が削減される経済的な被覆材です。
初期透過性に優れ、防塵特性により、高い光線透過率を長時間保持します。
特殊な流滴塗布膜がキリ・モヤの発生を抑制します。
厚さ(mm)0.15
長さ(m)100
『ビニールハウス・温室』には他にこんなカテゴリがあります
- 農ビ・農PO
- ビニールハウス部材
- 補修用テープ
- ヒーター・換気
- ビニールハウス・温室用クリーナー
- 園芸用温室
ビニールハウス・温室 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。