「厚さ(mm)」から絞り込む
耐久性と透明性に優れたPOフィルム。劣化しにくく経済的。高い強度と透明性。サイドから雨水・冷気を遮断
長さ(m)100
性質防滴透明
パイプハウス外張りに展張する透明汎用農ビフィルムです。
伸び縮みがあるため、フィルムのバタつき抑えとしてハウスバンドを使用して下さい。
スーパーシャインは、長年愛されたスーパーソーラーの技術的DNAを引継いだ長期展張塗布型農業用 POフィルムです。
厳選されたフィルム素材をもとに最新設備で加工しています。
日本の農業の未来が明るく輝くように期待と希望を込めた、高品質な次世代POフィルムです。
用途農業用ハウスの被覆資材です。
厚さ(mm)0.15
色透明
原材料ポリオレフィン系樹脂
サービス分類オーダー・加工
スーパーソーラーBDは防曇剤(流滴剤)をコーティングした透明タイプのPOフィルムです。
全光線透過率は90%以上(散光率15%)でハウス内湿度を低く抑えます。
高い保温力で冬期・夜間でも熱放射の抑制力が高く、赤外線の吸収能力も高レベルを誇ります。
突き刺し、切りキズなどがあっても裂け目が拡大せず、耐風強度も抜群で耐久性に優れています。
防滴効果が高く、軽度なこすれ傷等による防滴不良を自己修復する機能を備えています。
用途農業用ハウスの被覆資材
厚さ(mm)0.15
色透明
原材料ポリオレフィン系樹脂
関連資料カタログ(4.09MB)
サービス分類オーダー・加工
ハウスの巻き上げ換気部分に使用可能な長期展張タイプです。複合資材でないので農ビと同様にリサイクルが可能です。「特殊シボ」により換気作業がスムーズです。ベタツキを軽減。優れた防塵加工。耐久性をさらに強化。農ビ同様にリサイクル可能
厚さ(mm)0.2
長さ(m)100
性質防塵・防霧滴透明
太陽光をそのまま採り入れ、屋外と同様の光環境になるフィルムです。
○ハウス内が露地同等の光環境になります。
○被覆資材業界最高の紫外線透過性を確保しました。
○太陽光をそのままに取り入れるので丈夫な作物ができ、色づきが鮮明になります。
○あらゆる角度の光に対して、すぐれた採光性があります。
【特徴】
発色を良くし、徒長を防止します。
高断熱・高透過を両立します。
【用途】
ナス、イチゴなどのアントシアニン色素により発色する作物の栽培
野菜・花卉・果樹等の高品質を目指すハウス
堆肥・食品残渣等の各種乾燥・発酵ハウス
塩や魚、梅などの食品乾燥ハウス
ミツバチを使用したい方
用途フィルム
色クリア
関連資料(1.55MB)
『ビニールハウス・温室』には他にこんなカテゴリがあります
- 農ビ・農PO
- ビニールハウス部材
- 補修用テープ
- ヒーター・換気
- ビニールハウス・温室用クリーナー
- 園芸用温室
ビニールハウス・温室 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。