4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「光源色」から絞り込む
電球色(1)
防雨・防水・耐食性など、水まわりの過酷な環境条件に対する性能を追求しました。水による照明器具へのダメージを防ぎます。 電源線・取付ネジを通じた器具背面からの浸水を防ぐために、防水性能を高めた特殊形状パッキンを採用。シリコン材で耐久性を高めています。 長時間湿度の高い空間で使用されることを考慮し、本体の耐食性を高めています。 万一の破損による事故を未然に防ぐため、破損しても飛散しにくいガードコーティングを施したガラスカバーを採用しています。(※NNN14000除く)
器具・セット器具のみ 調光の可否
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スクエアシリーズ
定格出力型/出力固定型 タイプ□275タイプ 種類スクエアシリーズ/埋込型/乳白パネル/ 深枠(白) 電圧(V)100~242 消費電力(W)17 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさFHP23形×3灯相当 調光方式調光不可 演色指数(Ra)83
1台
15,980 税込17,578
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フラットな光の面だけが静かに存在。トリム(枠)の幅を極限までミニマム化したスクエアパネル。目指したのは光る建材。建築との一体化を目指し、ノイズとなる枠を極限まで最小化することで、建築空間にすっきりおさまります。
寸法(mm)埋込穴:□300 質量(kg)5.4 取付水平天井埋込専用 タイプスクエア 電圧(V)100~242 消費電力(W)17.6 ランプの種類LED 材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装) 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 施工内容ケアフル施工 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)アクリル(乳白)
1台
34,980 税込38,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体/鋼板(ホワイト)、反射板/アルミ(鏡面つや消し仕上) 電圧(V)100~242 起動形式LT9 LEDランプLDL40S・N/19/25-K 光源寿命40000時間(光束維持率85%)
1セット
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります