9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「光源色」から絞り込む
昼白色(8)
温白色(2)
(5)
電球色(2)
電圧(V)100/200/242 寸法(幅W×高さH)(mm)470×470 器具・セットセット品 安定器定格出力型<約10~100%連続調光型> トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)□450 灯数1 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 取付面位置水平天井埋込専用 埋込高(mm)132 調光の可否
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電圧(V)100~242 消費電力(W)12 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 灯数1 演色指数(Ra)84 IP等級IP23防湿 調光の可否
1セット
67,980 税込74,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セットほか
21,980 税込24,178
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

器具本体とライトバーの組合せ品 まぶしさを押さえつつ照度を確保した高効率な配光設定
質量(kg)4.1 材質(本体)亜鉛鋼板 電圧(V)100~242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1250×53 器具・セットセット品 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83 材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
1セット
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約10~100%連続調光型>、水平天井埋込専用 適合セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能 埋込高(mm)125
1セット
36,980 税込40,678
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様水平天井埋込専用、LED内蔵、電源ユニット内蔵 電圧(V)100~242 埋込高(mm)125
1セット
39,980 税込43,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体・反射板)高反射白色紛体塗装鋼管、(パネル)帯電防止アクリル 電圧(V)100~242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)264×1345×81 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 灯数2 演色指数(Ra)84 IP等級IP23防湿
1セット
54,980 税込60,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)黒板灯
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、天井直付型・吊下型、反射笠可動型、別売ランプ2500Lm Kタイプとの組合せ、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、吊下対応可能 材質/仕上本体:亜鉛鋼板(白色)、反射板:アルミ(鏡面つや消し仕上) 質量(kg)3.3 電圧(V)100~242 消費電力(W)23 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)164×1276×126 器具・セットセット品 色温度(K)5000 蛍光ランプLDL40S 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100.8 光束(Lm)2320 明るさ(Lm)2320 灯数1 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)2320 調光の可否
1セット
34,980 税込38,478
6日以内出荷

仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、(安定器出力型)定格出力型、(安定器補足)約10~100%連続調光型 適合セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能 材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装) 電圧(V)100~242 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装) 材質(ルーバー)亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)
1セット
22,980 税込25,278
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります