「光源色」から絞り込む
昼白色(4)
温白色(1)
白(3)
電球色(1)
壁直付型 直管LEDランプ・20形 ウォールライト ステンレス製 防湿型・防雨型。IP23 防湿。壁直付型、ステンレス製、別売ランプ1200 lmタイプとの組み合わせ。Ra84。壁面(縦向き・横向き)取付専用。天井面取付の場合、別途加工が必要です。ランプ別売。電源ユニット内蔵
材質【本体】ステンレス【カバー】アクリル(乳白)
幅(mm)120
質量(kg)1.8
高さ(mm)650
電圧(V)100~242
消費電力(W)12
光源LDL20×1
ランプ(品名)LDL20S
色温度5000K
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)65
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)(100V時):0.12/(200V時):0.06/(242V時):0.05
光束(Lm)器具:780
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ランプ適合ランプ:直管LEDランプ用適合ランプ:昼光色(6500K):LDL20S・D/11/11-K適合ランプ:昼白色(5000K):LDL20S・N/11/12-K適合ランプ:白色(4000K):LDL20S・W/11/11-K適合ランプ:温白色(3500K):LDL20S・WW/11/11-K適合ランプ:電球色(3000K):LDL20S・L/11/11-K適合ランプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・N/11/11P-K適合ランプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・W/11/10P-K適合ランプ:※ランプの価格については別途ご確認ください。
出しろ(mm)100
1台
¥17,980
税込¥19,778
33日以内出荷
天井直付型・壁直付型 直管LEDランプ・20形 ウォールライト ステンレス製 防湿型・防雨型。IP23 防湿。天井直付型・壁直付型、ステンレス製、別売ランプ1200 lmタイプとの組み合わせ。Ra84。壁面(縦向き・横向き)・天井面取付兼用。ランプ別売。電源ユニット内蔵
材質【本体】ステンレス【カバー】アクリル(乳白)【枠】ステンレス(クリア塗装)
幅(mm)130
質量(kg)2.1
高さ(mm)655
電圧(V)100~242
消費電力(W)12
光源LDL20×1
ランプ(品名)LDL20S
色温度5000K
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)61.6
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)器具:740
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ランプ適合ランプ:直管LEDランプ用適合ランプ:昼光色(6500K):LDL20S・D/11/11-K適合ランプ:昼白色(5000K):LDL20S・N/11/12-K適合ランプ:白色(4000K):LDL20S・W/11/11-K適合ランプ:温白色(3500K):LDL20S・WW/11/11-K適合ランプ:電球色(3000K):LDL20S・L/11/11-K適合ランプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・N/11/11P-K適合ランプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・W/11/10P-K適合ランプ:※ランプの価格については別途ご確認ください。
出しろ(mm)107
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(乳白)
質量(kg)3.3
電圧(V)100~242
寸法(幅W×高さH)(mm)367×367
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)□350
埋込高(mm)125
電圧(V)100~242
消費電力(W)12
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
灯数1
演色指数(Ra)84
IP等級IP23防湿
調光の可否否
防雨・防水・耐食性など、水まわりの過酷な環境条件に対する性能を追求しました。水による照明器具へのダメージを防ぎます。
電源線・取付ネジを通じた器具背面からの浸水を防ぐために、防水性能を高めた特殊形状パッキンを採用。シリコン材で耐久性を高めています。
長時間湿度の高い空間で使用されることを考慮し、本体の耐食性を高めています。
万一の破損による事故を未然に防ぐため、破損しても飛散しにくいガードコーティングを施したガラスカバーを採用しています。(※NNN14000除く)
器具・セット器具のみ
調光の可否否
【点灯部】NNFK27310KLA9+【本体】NNFK25013のセット品
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)
幅(mm)□367
質量(kg)3.4
色昼白色
電圧(V)100~242
消費電力(W)19
全光束(Lm)2630
色温度(K)5000
安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)138.4
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
埋め込み寸法(mm)□350
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)132
電源ユニット内蔵
1セット
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
【点灯部】NNFK17313KLE9+【本体】NNFK15014Jのセット
材質【本体】亜鉛鋼板、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)
幅(mm)□292
質量(kg)2.3
色電球色
電圧(V)100~242
消費電力(W)17
全光束(Lm)1970
色温度(K)3000
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)115.8
光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
埋め込み寸法(mm)□275
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)132
電源ユニット内蔵
1セット
¥14,980
税込¥16,478
62日以内出荷
【点灯部】NNFK17312KLE9+【本体】NNFK15014Jのセット
材質【本体】亜鉛鋼板、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)
幅(mm)□292
質量(kg)2.3
色温白色
電圧(V)100~242
消費電力(W)17
全光束(Lm)2030
色温度(K)3500
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)119.4
光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
埋め込み寸法(mm)□275
光色温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)132
電源ユニット内蔵
1セット
¥14,980
税込¥16,478
62日以内出荷
【点灯部】NNFK17311KLE9+【本体】NNFK15014Jのセット
材質【本体】亜鉛鋼板、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)
幅(mm)□292
質量(kg)2.3
色白色
電圧(V)100~242
消費電力(W)17
全光束(Lm)2080
色温度(K)4000
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)122.3
光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
埋め込み寸法(mm)□275
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)132
電源ユニット内蔵
1セット
¥14,980
税込¥16,478
62日以内出荷
【点灯部】NNFK27313KLA9+【本体】NNFK25013のセット
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)
幅(mm)□367
質量(kg)3.4
色電球色
電圧(V)100~242
消費電力(W)19
全光束(Lm)2350
色温度(K)3000
安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)123.6
光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
埋め込み寸法(mm)□350
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)132
電源ユニット内蔵
1セット
¥16,980
税込¥18,678
62日以内出荷
【点灯部】NNFK27312KLA9+【本体】NNFK25013のセット
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)
幅(mm)□367
質量(kg)3.4
色温白色
電圧(V)100~242
消費電力(W)19
全光束(Lm)2430
色温度(K)3500
安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)127.8
光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
埋め込み寸法(mm)□350
光色温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)132
電源ユニット内蔵
1セット
¥16,980
税込¥18,678
62日以内出荷
スクエアシリーズ
材質バッフル:アルミ(ホワイト)
取付水平天井埋込専用
型定格出力型/約10~100%連続調光型
種類スクエアシリーズ/埋込型/乳白パネル/ 深枠(白)
電圧(V)100~242
機能セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)組み合わせ可能
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
調光方式調光(ライコン別売)可能
演色指数(Ra)83
枠鋼板(高反射白色粉体塗装)
埋込高(mm)132
スクエアシリーズ
材質バッフル:アルミ(ホワイト)
取付水平天井埋込専用
型定格出力型/約10~100%連続調光型
種類スクエアシリーズ/埋込型/乳白パネル/ 深枠(白)
電圧(V)100~242
本体鋼板(高反射白色粉体塗装)
機能セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)組み合わせ可能
色温度(K)4000
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
光色白色
調光方式調光(ライコン別売)可能
演色指数(Ra)83
枠鋼板(高反射白色粉体塗装)
埋込高(mm)132
材質(パネル)アクリル(乳白)
スクエアシリーズ
型定格出力型/約10~100%連続調光型
種類スクエアシリーズ/埋込型/乳白パネル/ 深枠(白)
電圧(V)100~242
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
調光方式調光(ライコン別売)可能
演色指数(Ra)83
スクエアシリーズ
型定格出力型/出力固定型
タイプ□275タイプ
種類スクエアシリーズ/埋込型/乳白パネル/ 深枠(白)
電圧(V)100~242
消費電力(W)17
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさFHP23形×3灯相当
調光方式調光不可
演色指数(Ra)83
フラットな光の面だけが静かに存在。トリム(枠)の幅を極限までミニマム化したスクエアパネル。目指したのは光る建材。建築との一体化を目指し、ノイズとなる枠を極限まで最小化することで、建築空間にすっきりおさまります。
寸法(mm)埋込穴:□300
質量(kg)5.4
取付水平天井埋込専用
タイプスクエア
電圧(V)100~242
消費電力(W)17.6
ランプの種類LED
材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
施工内容ケアフル施工
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)アクリル(乳白)
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
グリーン購入法適合
光源色昼白色
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型>
電圧(V)100~242
材質(本体)亜鉛鋼板
材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)
材質(パネル)アクリル(乳白)
取付方式天井直付型
演色指数(Ra)83
適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)
色温度(K)5000
質量(kg)3.9
仕様天井直付専用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)404×404×50
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
仕様天井直付専用
適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)
材質(パネル)アクリル(乳白)
質量(kg)3.9
材質(本体)亜鉛鋼板
取付方式天井直付型
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)404×404×50
色温度(K)4000
光源色白色
安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型>
材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約10~100%連続調光型>、水平天井埋込専用
適合セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能
埋込高(mm)125
寸法(幅W×高さH)(mm)46.4×560
電力(W)19.1
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)54×560×31.3
器具・セット器具のみ
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
調光の可否否
用途屋内用
質量(kg)3.6
色白
定格電圧(V)AC100/200/242
光源LED
色温度(K)5000
埋め込み寸法(mm)□350
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LED(スクエア)
- 一体型LED(逆富士)
- 一体型LED(反射笠付)
- 一体型LED(直付け笠なし)
- 一体型LED(埋込下面開放)
- 一体型LED(ライトバー)
一体型LEDベースライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。