「光源色」から絞り込む
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 格子タイプ 点灯ユニット【受注生産品】Panasonic(パナソニック)92日以内出荷
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242定格出力約10~100%連続調光型材質(カバー)ライト:ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)90調光の可否可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 直付・埋込兼用型 格子タイプ 点灯ユニットPanasonic(パナソニック)92日以内出荷
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242定格出力約10~100%連続調光型材質(カバー)ライト:ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)25調光の可否可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ(埋込型乳白パネル)映光色/点灯ユニット □600タイプ 昼白色Panasonic(パナソニック)92日以内出荷
モノや人をより美しく鮮やかに、「映える」明るいベースライト。
高い演色性を実現したベースライト。
JISZ9112の高演色形クラス2に適合。
明るさと省エネをよりお求めやすい価格で。
豊富なラインアップをご用意。
電圧(V)100~242色温度(K)5000ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)埋め込み寸法(mm)□600光色昼白色演色指数(Ra)93調光の可否可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ(埋込型乳白パネル)映光色/点灯ユニット □450タイプ 昼白色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
モノや人をより美しく鮮やかに、「映える」明るいベースライト。
高い演色性を実現したベースライト。
JISZ9112の高演色形クラス2に適合。
明るさと省エネをよりお求めやすい価格で。
豊富なラインアップをご用意。
電圧(V)100~242色温度(K)5000ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)埋め込み寸法(mm)□450光色昼白色演色指数(Ra)93調光の可否可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨型 ブラケットPanasonic(パナソニック)6日以内出荷
電圧(V)100~242消費電力(W)12器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)灯数1演色指数(Ra)84IP等級IP23防湿調光の可否否
『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります
一体型LED(スクエア) の新着商品
ページ: 1/ 3