一体型LED(スクエア) :「色評価用」の検索結果
関連キーワード
「光源色」から絞り込む
温白色(1)
電球色(1)
用途屋内用
セット内容【本体】NNFK25013+【パネル付点灯ユニット】NNFK27420CLA9のセット
質量(kg)3.6
消費電力(W)AC100V時:24.0、AC200V時:24.0、AC242V時:24.0
定格電圧(V)100/200/242
平均演色評価数(Ra)83
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)120.8
入力電流(A)AC100V時:0.24、AC200V時:0.12
光束(Lm)2900
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
用途屋内用
質量(kg)5.3
定格電圧(V)100/200/242
平均演色評価数(Ra)83
色温度(K)5000
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
用途屋内用
セット内容【本体】NNFK35010+【パネル付点灯ユニット】NNFK33359CDK9のセット
質量(kg)3.9
消費電力(W)AC100V時:46.0、AC200V時:46.0、AC242V時:46.0
定格電圧(V)100/200/242
平均演色評価数(Ra)83~83
色温度(K)2700~5000
エネルギー消費効率(Lm/W)142.31
入力電流(A)AC100V時:0.479、AC200V時:0.239
光束(Lm)6550
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
用途屋内用
質量(kg)8.7
消費電力(W)AC100V時:49.0、AC200V時:48.0、AC242V時:48.0
定格電圧(V)100/200/242
平均演色評価数(Ra)83
入力電流(A)AC100V時:0.50、AC200V時:0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
幅(mm)□720
質量(kg)9.1
取付天井直付型・天井埋込型
高さ(mm)50
備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
電圧(V)100~242
消費電力(W)105
構造ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(高反射白色粉体塗装)
平均演色評価数(Ra)83
材質(カバー)点灯ユニット:ポリカーボネート(乳白)
安定器定格出力型(約25~100%連続調光型)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさコンパクト形蛍光灯FHP45形高出力型4灯器具相当
グリーン購入法適合
別売品番適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502
埋込穴(Φmm)□690
枠鋼板(高反射白色粉体塗装)
調光の可否可
『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LED(スクエア)
- 一体型LED(逆富士)
- 一体型LED(反射笠付)
- 一体型LED(直付け笠なし)
- 一体型LED(埋込下面開放)
- 一体型LED(ライトバー)
一体型LEDベースライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。