1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「光源色」から絞り込む
温白色(1)
電球色(1)
幅(mm)□720 質量(kg)9.1 取付天井直付型・天井埋込型 高さ(mm)50 備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能 電圧(V)100~242 消費電力(W)105 構造ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(高反射白色粉体塗装) 平均演色評価数(Ra)83 材質(カバー)点灯ユニット:ポリカーボネート(乳白) 安定器定格出力型(約25~100%連続調光型) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさコンパクト形蛍光灯FHP45形高出力型4灯器具相当 グリーン購入法適合 別売品番適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502 埋込穴(Φmm)□690 鋼板(高反射白色粉体塗装) 調光の可否
1台
28,980 税込31,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります