一体型LED(スクエア) :「黒板灯」の検索結果
関連キーワード
「光源色」から絞り込む
昼白色(1)
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、天井直付型・吊下型、反射笠可動型、別売ランプ2500Lm Kタイプとの組合せ、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、吊下対応可能
材質/仕上本体:亜鉛鋼板(白色)、反射板:アルミ(鏡面つや消し仕上)
質量(kg)3.3
電圧(V)100~242
消費電力(W)23
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)164×1276×126
器具・セットセット品
色温度(K)5000
蛍光ランプLDL40S
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100.8
光束(Lm)2320
明るさ(Lm)2320
灯数1
演色指数(Ra)84
定格光束(Lm)2320
調光の可否可
1セット
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
材質本体/鋼板(ホワイト)、反射板/アルミ(鏡面つや消し仕上)
電圧(V)100~242
起動形式LT9
LEDランプLDL40S・N/19/25-K
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LED(スクエア)
- 一体型LED(逆富士)
- 一体型LED(反射笠付)
- 一体型LED(直付け笠なし)
- 一体型LED(埋込下面開放)
- 一体型LED(ライトバー)
一体型LEDベースライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。