一体型LED(スクエア) :「LED 蛍光灯器具」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「光源色」から絞り込む
温白色(1)
電球色(1)
幅(mm)□720
質量(kg)9.1
取付天井直付型・天井埋込型
高さ(mm)50
備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
電圧(V)100~242
消費電力(W)105
構造ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(高反射白色粉体塗装)
平均演色評価数(Ra)83
材質(カバー)点灯ユニット:ポリカーボネート(乳白)
安定器定格出力型(約25~100%連続調光型)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさコンパクト形蛍光灯FHP45形高出力型4灯器具相当
グリーン購入法適合
別売品番適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502
埋込穴(Φmm)□690
枠鋼板(高反射白色粉体塗装)
調光の可否可
『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LED(スクエア)
- 一体型LED(逆富士)
- 一体型LED(反射笠付)
- 一体型LED(直付け笠なし)
- 一体型LED(埋込下面開放)
- 一体型LED(ライトバー)
一体型LEDベースライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。