一体型LED(スクエア) :「LED 200W」の検索結果
関連キーワード
「光源色」から絞り込む
昼白色(3)
温白色(1)
白(2)
電球色(1)
用途屋内用
セット内容【本体】NNFK35010+【パネル付点灯ユニット】NNFK33359CDK9のセット
質量(kg)3.9
消費電力(W)AC100V時:46.0、AC200V時:46.0、AC242V時:46.0
定格電圧(V)100/200/242
平均演色評価数(Ra)83~83
色温度(K)2700~5000
エネルギー消費効率(Lm/W)142.31
入力電流(A)AC100V時:0.479、AC200V時:0.239
光束(Lm)6550
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
仕様直付・埋込兼用型、LED内蔵、電源ユニット内蔵、光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)
種別天井直付型・天井埋込型
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
幅(mm)□720
質量(kg)9.1
高さ(mm)50
電圧(V)100~242
消費電力(W)105
光源LED
安定器定格出力型、補足:約25~100%連続調光型
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)Ra83
用途屋内用
セット内容【本体】NNFK25013+【パネル付点灯ユニット】NNFK27420CLA9のセット
質量(kg)3.6
消費電力(W)AC100V時:24.0、AC200V時:24.0、AC242V時:24.0
定格電圧(V)100/200/242
平均演色評価数(Ra)83
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)120.8
入力電流(A)AC100V時:0.24、AC200V時:0.12
光束(Lm)2900
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
用途屋内用
質量(kg)8.7
消費電力(W)AC100V時:49.0、AC200V時:48.0、AC242V時:48.0
定格電圧(V)100/200/242
平均演色評価数(Ra)83
入力電流(A)AC100V時:0.50、AC200V時:0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
材質【本体・枠・反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)
質量(kg)9.1
電圧(V)100~242
消費電力(W)105
光源LED
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)Ra83
埋込穴(Φmm)690
用途屋内用
質量(kg)5.3
定格電圧(V)100/200/242
平均演色評価数(Ra)83
色温度(K)5000
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
安定器定格出力型、※安定器補足:<約25~100%連続調光型>
電圧(V)100~242
消費電力(W)122
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(乳白)
仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE
幅(mm)Φ924
埋込穴(Φmm)900
埋込高(mm)194
質量(kg)19.5
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
材質(本体)亜鉛鋼板(ホワイト)
電圧(V)100~242
定格出力約25~100%連続調光型
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
演色指数(Ra)83
調光の可否可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)アクリル(乳白)
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
材質(本体)亜鉛鋼板(ホワイト)
電圧(V)100~242
定格出力約25~100%連続調光型
ランプの種類LED
材質(枠)アルミ(銀)
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
演色指数(Ra)83
調光の可否可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)アクリル(乳白)
幅(mm)□720
質量(kg)9.1
取付天井直付型・天井埋込型
高さ(mm)50
備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
電圧(V)100~242
消費電力(W)105
構造ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(高反射白色粉体塗装)
平均演色評価数(Ra)83
材質(カバー)点灯ユニット:ポリカーボネート(乳白)
安定器定格出力型(約25~100%連続調光型)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさコンパクト形蛍光灯FHP45形高出力型4灯器具相当
グリーン購入法適合
別売品番適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502
埋込穴(Φmm)□690
枠鋼板(高反射白色粉体塗装)
調光の可否可
『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LED(スクエア)
- 一体型LED(逆富士)
- 一体型LED(反射笠付)
- 一体型LED(直付け笠なし)
- 一体型LED(埋込下面開放)
- 一体型LED(ライトバー)
一体型LEDベースライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。