絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • Panasonic(パナソニック)(43)
  • エスコ(12)
  • ODELIC(オーデリック)(5)
  • 東芝ライテック(2)
  • DAIKO(大光電機)(2)
  • 東芝(1)
  • コイズミ(小泉成器)(1)
  • ミズケイ(1)
  • ENDO(遠藤照明)(1)
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
  • 10~20未満(2)
電圧(V)
  • 2.4(1)
  • 3.6(2)
  • 4.8(2)
  • 6(1)
  • 7.2(1)
  • 8.4(1)
  • 9.6(1)
  • 10.8(1)
  • 12(1)
  • 100(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月3日(火)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換用電池(ニッケルカドミウム式) 2.4V 三菱電機交換用電池(ニッケルカドミウム式) 2.4V三菱電機
8,998税込9,898
1個
当日出荷
定格電圧(V)2.4充電方式トリクル充電
交換用電池(ニッケルカドミウム式) 4.8V 三菱電機交換用電池(ニッケルカドミウム式) 4.8V三菱電機(1件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
定格電圧(V)4.8充電方式トリクル充電
交換用電池(ニッケルカドミウム式) 3.6V 三菱電機交換用電池(ニッケルカドミウム式) 3.6V三菱電機
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
定格電圧(V)3.6充電方式トリクル充電
交換用電池 三菱電機交換用電池三菱電機
6,998税込7,698
1個
当日出荷
定格電圧(V)3.6方式充電方式(トリクル充電)定格容量600mAh/700mA
非常灯 交換用電池 三菱電機非常灯 交換用電池三菱電機(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
定格電圧(V)4.8
交換用電池(ニッケルカドミウム式) 8.4V 三菱電機交換用電池(ニッケルカドミウム式) 8.4V三菱電機
44,980税込49,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
定格電圧(V)8.4充電方式トリクル充電
交換用電池(ニッケルカドミウム式) 7.2V 三菱電機交換用電池(ニッケルカドミウム式) 7.2V三菱電機
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
定格電圧(V)7.2充電方式トリクル充電
LED誘導灯リニューアルプレート C級 天井直付用 三菱電機LED誘導灯リニューアルプレート C級 天井直付用三菱電機
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
蛍光灯・冷陰極誘導灯からLED誘導灯へリニューアルする際に、取外した設置器具の跡をカバーするリニューアルプレートです。
仕様旧誘導灯:蛍光灯器具(3/1)C級用適合誘導灯:KSH10151、KSH10162、KSH10151H、KSH10162H、KST1951B、KST1962B質量(kg)1.2取付天井直付用材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板区分C級外形寸法(mm)□550×140材質(カバー)鋼板/白色仕上入数(個)1
点滅装置 天井埋込形 三菱電機点滅装置 天井埋込形三菱電機
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
ルクセントLEDsシリーズ一般定格形
用途点滅形誘導灯質量(kg)1.9材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上厚さ鋼板(本体/カバー):0.6/0.8電池(Ni-MH蓄電池)4H30DA(キセノン点滅)材質(カバー)鋼板 白色仕上埋め込み寸法(mm)295×105
交換用電池(ニッケルカドミウム式) 9.6V 三菱電機交換用電池(ニッケルカドミウム式) 9.6V三菱電機
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
定格電圧(V)9.6充電方式トリクル充電
LED誘導灯リニューアルプレート C級 壁面直付用 三菱電機LED誘導灯リニューアルプレート C級 壁面直付用三菱電機
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
蛍光灯・冷陰極誘導灯からLED誘導灯へリニューアルする際に、取外した設置器具の跡をカバーするリニューアルプレートです。
材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板区分C級材質(カバー)鋼板/白色仕上入数(個)1
LED誘導灯リニューアルプレート C級 壁埋込用 三菱電機LED誘導灯リニューアルプレート C級 壁埋込用三菱電機
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
蛍光灯・冷陰極誘導灯からLED誘導灯へリニューアルする際に、取外した設置器具の跡をカバーするリニューアルプレートです。
取付壁埋込用材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板区分C級材質(カバー)鋼板/白色仕上入数(個)1
LED誘導灯リニューアルプレート B級 天井直付用 三菱電機LED誘導灯リニューアルプレート B級 天井直付用三菱電機
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
蛍光灯・冷陰極誘導灯からLED誘導灯へリニューアルする際に、取外した設置器具の跡をカバーするリニューアルプレートです。
仕様旧誘導灯:蛍光灯器具(3/1)B級用適合誘導灯:KSH20151、KSH20162、KSH40151、KSH40162、KST2951B、KST4951B、KSH20151H、KST20162H、KSH40151H、KSH40162H、KST2962B、KST4962B質量(kg)3.8取付天井直付用材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板区分B級外形寸法(mm)□1393×202材質(カバー)鋼板/白色仕上入数(個)1
LED誘導灯リニューアルプレート B級 壁面直付用 三菱電機LED誘導灯リニューアルプレート B級 壁面直付用三菱電機
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
蛍光灯・冷陰極誘導灯からLED誘導灯へリニューアルする際に、取外した設置器具の跡をカバーするリニューアルプレートです。
仕様旧誘導灯:蛍光灯器具(3/1)B級用適合誘導灯:KSH20151、KSH40151、KSH20151H、KSH40151H、KST2951B、KST4951B取付壁直付用材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板区分B級材質(カバー)鋼板/白色仕上入数(個)1
LED誘導灯リニューアルプレート B級 壁埋込用 三菱電機LED誘導灯リニューアルプレート B級 壁埋込用三菱電機
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
蛍光灯・冷陰極誘導灯からLED誘導灯へリニューアルする際に、取外した設置器具の跡をカバーするリニューアルプレートです。
取付壁埋込用材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板区分B級材質(カバー)鋼板/白色仕上入数(個)1
LED誘導灯リニューアルプレート B/C級 天井直付用 三菱電機LED誘導灯リニューアルプレート B/C級 天井直付用三菱電機
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
蛍光灯・冷陰極誘導灯からLED誘導灯へリニューアルする際に、取外した設置器具の跡をカバーするリニューアルプレートです。
仕様旧誘導灯:蛍光灯器具(3/1)B/C級用適合誘導灯:KSH10151、KSH20151、KSH40151、KSH10162、KSH20162、KSH40162、KST1951B、KST2951B、KSH10151H、KSH20151H、KSH40151H、KSH10162H、KSH20162H、KSH40162H、KST2962B、KST4951B、KST4962B質量(kg)1.6取付天井直付用材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板区分B/C級外形寸法(mm)□750×150材質(カバー)鋼板/白色仕上入数(個)1
LED誘導灯リニューアルプレート B/C級 天井直付吊設置用 三菱電機LED誘導灯リニューアルプレート B/C級 天井直付吊設置用三菱電機
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
蛍光灯・冷陰極誘導灯からLED誘導灯へリニューアルする際に、取外した設置器具の跡をカバーするリニューアルプレートです。
仕様旧誘導灯:蛍光灯器具B/C級用適合誘導灯:KSH10151、KSH10162、KSH20151、KSH20162、KSH40151、KSH40162、KST1951B、KST1962B、KST2951B、KSH10151H、KSH10162H、KSH20151H、KSH20162H、KSH40151H、KSH40162H、KST2962B、KST4951B、KST4962B材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板区分B/C級種類天井直付吊具材質(カバー)鋼板/白色仕上入数(個)1
LED誘導灯リニューアルプレート B/C級 壁面直付用 三菱電機LED誘導灯リニューアルプレート B/C級 壁面直付用三菱電機
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
蛍光灯・冷陰極誘導灯からLED誘導灯へリニューアルする際に、取外した設置器具の跡をカバーするリニューアルプレートです。
仕様旧誘導灯:蛍光灯器具(3/1)B/C級用適合誘導灯:KSH1051、KSH20151、KSH40151、KSH10151H、KSH20151H、KSH40151H、KST1951B、KST2951B、KST4951B質量(kg)2.3取付壁直付用材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板区分B/C級外形寸法(mm)□750×300材質(カバー)鋼板/白色仕上入数(個)1
誘導灯用信号装置 三菱電機誘導灯用信号装置三菱電機
429,800税込472,780
1台
4日以内出荷
ルクセントLEDsシリーズニッケルカドミウム蓄電池使用充電モニタ付音声・点滅も出火階と直上階のみで動作煙を感知すると動作を停止誘導灯の消灯
適合点滅形誘導音付誘導灯・誘導音付点滅装置質量(kg)30タイプ誘導音+点滅用(25回路用)電源(V)100消費電力(W)15定格周波数(Hz)50/60定格容量誘導音信号出力 DC24V/点滅信号出力 合計2A定格出力消灯信号出力 AC100V/定格容量1.6A使用電池20NR-CU-S(1個)入力電流(A)0.26
誘導灯用信号装置 三菱電機誘導灯用信号装置三菱電機
299,800税込329,780
1台
5日以内出荷
ルクセントLEDsシリーズニッケル水素蓄電池使用充電モニタ付誘導音・点滅も全館一斉に動作煙を感知すると動作を停止誘導灯の消灯
適合点滅形誘導音付誘導灯・点滅形誘導灯・誘導灯(電池内蔵形)の消灯質量(kg)11タイプ誘導音+点滅用(1回路用)電源(V)100消費電力(W)13定格周波数(Hz)50/60定格容量信号回路:誘導音信号出力 DC24V/点滅信号出力 合計2A使用電池FK783(2個)入力電流(A)0.3
誘導灯用信号装置 三菱電機誘導灯用信号装置三菱電機
84,980税込93,478
1台
5日以内出荷
ルクセントLEDsシリーズ点滅を全館一斉に動作煙を感知すると動作を停止誘導灯の消灯
適合点滅形誘導灯・減光形誘導灯・点滅装置・誘導灯(電池内蔵形)の消灯質量(kg)2タイプ消灯・点滅用(1回路用)電源(V)100消費電力(W)5.6定格周波数(Hz)50/60定格容量信号回路:AC100V1A定格(A)ヒューズ:10入力電流(A)0.1
埋込ボックス 三菱電機埋込ボックス三菱電機
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
ルクセントLEDsシリーズ器具用吊具のカバー
厚さ(mm)鋼板:1材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上
吊下げ架 三菱電機吊下げ架三菱電機
179税込197
1台
4日以内出荷
ルクセントLEDsシリーズ器具用吊具のカバー
用途吊具用材質吊下架:亜鉛めっき鋼板
吊下パイプ 三菱電機吊下パイプ三菱電機
439税込483
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
ルクセントLEDsシリーズ
点滅装置 壁・天井直付兼用形 三菱電機点滅装置 壁・天井直付兼用形三菱電機
42,980税込47,278
1台
31日以内出荷
ルクセントLEDsシリーズ一般定格形
用途点滅形誘導灯質量(kg)1.8材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上厚さ鋼板(本体/カバー):0.6/0.8電池(Ni-MH蓄電池)4H30HA(キセノン点滅)材質(カバー)鋼板 白色仕上
LED誘導灯 吊具 三菱電機LED誘導灯 吊具三菱電機
2,898税込3,188
1台
5日以内出荷
材質カバー:鋼板、吊下金具:鋼板、ハンガブッシュ:合成樹脂、吊下パイプ:薄鋼電線管、器具取付金具:鋼板厚さ(mm)カバー:0.5、吊下金具:0.8、吊下パイプ:Φ15.9、器具取付金具:0.8塗装カバー:白、吊下金具:亜鉛めっき、ハンガブッシュ:白、吊下パイプ:白、器具取付金具:白
交換用電池(ニッケルカドミウム式) 12V 三菱電機交換用電池(ニッケルカドミウム式) 12V三菱電機
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
定格電圧(V)12充電方式トリクル充電
交換用電池(ニッケルカドミウム式) 10.8V 三菱電機交換用電池(ニッケルカドミウム式) 10.8V三菱電機
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
定格電圧(V)10.8定格容量2500mAh充電方式トリクル充電
交換用電池(ニッケルカドミウム式) 6V 三菱電機交換用電池(ニッケルカドミウム式) 6V三菱電機
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
定格電圧(V)6充電方式トリクル充電
非常灯 交換用電池 三菱電機非常灯 交換用電池三菱電機
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
材質【外装チューブ】合成樹脂質量(kg)0.3コネクタ合成樹脂リード線耐熱ビニールコードバッテリー容量(mAh)3000(3.6V)
吊下パイプ 三菱電機吊下パイプ三菱電機
569税込626
1本
17日以内出荷
カバー 三菱電機カバー三菱電機
139税込153
1個
17日以内出荷
ルクセントLEDsシリーズ 誘導灯用点滅装置 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ 誘導灯用点滅装置三菱電機
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
種類誘導灯用点滅装置シリーズルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ定格電圧(V)AC100
ルクセントLEDsシリーズ 誘導灯用オプション吊具 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ 誘導灯用オプション吊具三菱電機
159税込175
1個ほか
4日以内出荷から92日以内出荷
シリーズルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ
LED誘導灯ボックスカバー 三菱電機LED誘導灯ボックスカバー三菱電機
299税込329
1台
4日以内出荷
質量(kg)0.1仕上【本体】鋼鋼板・白色仕上(マンセルNo. N9.5)

誘導灯』には他にこんなカテゴリがあります

誘導灯用部材