9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東芝ライテックLED非常灯
調光方式調光不可 光色昼白色 相関色温度(K)5000 平均演色評価数(Ra)70 タイプ水平天井取付専用 適合周波数50/60Hz
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様天井直付型、予備電源別置型・LED低~中天井用(~6m)、非常灯評定番号:LCLE-001、水平天井取付専用、ミニクリプトン電球40形相当 長さ(mm)180 幅(mm)80 材質/仕上本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、カバー:アルミダイカスト(白色粉体塗装)、レンズ:ガラス 質量(kg)0.4 高さ(mm)53 電圧(V)AC/DC100 消費電力(W)6.6 光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯、非常時LED点灯 色温度(K)5000 Ra70 電球の種類LED
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。リモコン自己点検機能対応。工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85% 適合(自己点検リモコン)RZB03(別売部品) 種別非常用照明器具 質量(kg)1.2(器具本体のみ) 取付直付形 20形 タイプトラフタイプ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体鋼板 白色仕上(白色塗装) 平均演色評価数(Ra)Ra85 電池(別売)4H15DB(Ni-MH) 光源寿命40000時間 認定番号(型式)3AE-1077 光色昼白色(5000K) 非常灯評定番号LALE-022 耐震性(クラス)S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 出力タイプ非常時LED出力:一般出力タイプ
1セット
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。リモコン自己点検機能対応。工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85% 適合(自己点検リモコン)RZB03(別売部品) 種別非常用照明器具 質量(kg)1.3(器具本体のみ) 取付直付形 20形 タイプ逆富士タイプ 230幅 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体鋼板 白色仕上(白色塗装) 平均演色評価数(Ra)Ra85 電池(別売)4H15DB(Ni-MH) 光源寿命40000時間 認定番号(型式)3AE-1077 光色昼白色(5000K) 非常灯評定番号LALE-022 耐震性(クラス)S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 出力タイプ非常時LED出力:一般出力タイプ
1セット
特価
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED非常灯電源別置防湿防雨埋込
エコ商品
IP23 防湿。天井埋込型、電源別置形・非常用LED専用型・LED低~中天井用(~6m)。水平天井取付専用
材質【レンズ】ガラス、【パネル】ガラス(透明)、【枠】アルミ(ホワイトつや消し仕上) 質量(kg)1.7 電圧(V)AC/DC100 消費電力(W)6.6 光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯 色温度(K)5000 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)70 非常灯評定番号LCLE-007 埋込穴(Φmm)150 埋込高(mm)200
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED非常灯電源別置クリーンルーム埋込
エコ商品
天井埋込型、電源別置形・非常用LED専用型・LED低~中天井用(~6m)。水平天井取付専用
材質【レンズ】ガラス、【パネル】ガラス(透明)、【枠】アルミ(ホワイトつや消し仕上) 質量(kg)1.5 電圧(V)AC/DC100 消費電力(W)6.6 光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯 色温度(K)5000 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)70 非常灯評定番号LCLE-001 埋込穴(Φmm)175 埋込高(mm)133
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED非常灯電源別置防湿防雨直付
エコ商品
IP23 防湿。天井直付型、電源別置形・非常用LED専用型・LED低~中天井用(~6m)。水平天井取付専用
材質【レンズ】ガラス、【パネル】ガラス(透明)、【枠】アルミ(ホワイトつや消し仕上) 質量(kg)1.1 高さ(mm)109 電圧(V)AC/DC100 消費電力(W)6.6 光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯 色温度(K)5000 幅(Φmm)195 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)70 非常灯評定番号LCLE-007
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

非常用光源のLED化により、小型化・軽量化を実現。コンパクトでスタイリッシュなデザイン、建築空間への圧迫感を抑えさりげなく調和します。
質量(kg)2.1 取付天井直付型(壁直付兼用型) 種類一般照明器具 電圧(V)100 消費電力(W)8.5 構造防雨型(IP23) 材質(カバー)ガラス(乳白) ランプの種類LED 材質(枠)アルミダイカスト 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさFCL20形1灯相当 演色指数(Ra)83 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
47,980 税込52,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電池内蔵形。天井面・壁面取付可能。使用可能温度範囲:5~35℃。階段通路誘導灯兼用形。平常時LED点灯・非常時LED点灯
用途防雨形。軒下用 定格60 クラス60 器具相当FCL20形 演色指数(Ra)80 消費電力(W)9.1 点灯時間(非常時)30分 質量(kg)3.2 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 耐震性S2 使用電池(Ni-MH)6H15FA 材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上 グローブ種別ガラス 内面 白色塗装仕上 材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『非常灯』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング