天井直付型非常灯 :「つや消し黒」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非常用光源のLED化により、小型化・軽量化を実現。コンパクトでスタイリッシュなデザイン、建築空間への圧迫感を抑えさりげなく調和します。
質量(kg)2.1 取付天井直付型(壁直付兼用型) 種類一般照明器具 電圧(V)100 消費電力(W)8.5 構造防雨型(IP23) 材質(カバー)ガラス(乳白) ランプの種類LED 材質(枠)アルミダイカスト 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさFCL20形1灯相当 演色指数(Ra)83 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
47,980 税込52,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『非常灯』には他にこんなカテゴリがあります