天井直付型非常灯 :「池用」の検索結果
関連キーワード
定格時間の非常点灯確認をリモコンや器具本体の自己点検スイッチを秒数長押しするだけで自動点検。蓄電池の容量確認が簡単に行えます。
質量(kg)0.1
色(リモコンボックス)グレー
使用電池単三型乾電池2本
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
幅(Φmm)155
高さ(mm)75
質量(kg)0.8
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、30分間タイプ・LED低天井・小空間用(~3m)
適合水平天井取付専用
材質【カバー】鋼板(クールホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
質量(kg)0.7
高さ(mm)75
タイプ天井直付型
電圧(V)100~242
消費電力(W)1
光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯
色温度(K)5000
幅(Φmm)155
材質(レンズ)ガラス
LED内蔵
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)70
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.3
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
幅(Φmm)155
高さ(mm)75
質量(kg)0.8
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、30分間タイプ・LED低天井・小空間用(~3m)
適合水平天井取付専用
材質【カバー】鋼板(クールホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
質量(kg)0.5
タイプ天井埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)1
光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯
色温度(K)5000
材質(レンズ)ガラス
LED内蔵
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)74
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.3
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)155
埋込高(mm)75
質量(kg)0.8
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1
材質レンズ:ガラス、パネル:ガラス(透明)、カバー:アルミ(ホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)195
埋込高(mm)134
質量(kg)1.1
色温度(K)5000
保護等級IP23(防湿)
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.2
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)155
埋込高(mm)75
質量(kg)0.8
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.3
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)155
埋込高(mm)75
質量(kg)0.8
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.3
材質レンズ:ガラス、パネル:ガラス(透明)、枠:アルミ(ホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)195
埋込高(mm)134
質量(kg)1.2
色温度(K)5000
保護等級IP23(防湿)
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
定格電圧(V)100
消費電力(W)1
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
質量(kg)0.9
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付/コンセントプラグ付/取付同梱
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.3
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)155
埋込高(mm)75
質量(kg)0.8
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.3
材質レンズ:ガラス、パネル:ガラス(透明)、枠:アルミ(ホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)195
埋込高(mm)134
質量(kg)1.2
色温度(K)5000
保護等級IP23(防湿)
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1
材質本体:ステンレス(ホワイト艶消し仕上)、グローブ:飛散防止膜付ガラス(透明)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)195
埋込高(mm)134
質量(kg)1.1
色温度(K)5000
保護等級IP23(防湿)
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.3
材質本体:ステンレス(ホワイト艶消し仕上)、グローブ:飛散防止膜付ガラス(透明)、レンズ:ガラス
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)196
埋込高(mm)166
質量(kg)1.9
色温度(K)5000
保護等級IP23(防湿)
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.3
材質本体:ステンレス(ホワイト艶消し仕上)、グローブ:飛散防止膜付ガラス(透明)、レンズ:ガラス
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)196
埋込高(mm)166
質量(kg)1.9
色温度(K)5000
保護等級IP23(防湿)
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥73,980
税込¥81,378
92日以内出荷
『非常灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 非常灯用ベースライト
- 天井直付型非常灯
- 天井埋込型非常灯
- 壁直付型非常灯
- 非常灯用部材
非常灯 の新着商品
天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED中天井用(~6m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100
Panasonic(パナソニック)
税込¥25,278~
¥22,980~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。