天井直付型非常灯 :「LED 40型」の検索結果
関連キーワード
仕様天井直付型、予備電源別置型・LED低~中天井用(~6m)、非常灯評定番号:LCLE-001、水平天井取付専用、ミニクリプトン電球40形相当
長さ(mm)180
幅(mm)80
材質/仕上本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、カバー:アルミダイカスト(白色粉体塗装)、レンズ:ガラス
質量(kg)0.4
高さ(mm)53
電圧(V)AC/DC100
消費電力(W)6.6
光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯、非常時LED点灯
色温度(K)5000
Ra70
電球の種類LED
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
『非常灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 非常灯用ベースライト
- 天井直付型非常灯
- 天井埋込型非常灯
- 壁直付型非常灯
- 非常灯用部材
非常灯 の新着商品
天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED中天井用(~6m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100
Panasonic(パナソニック)
税込¥25,278~
¥22,980~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。