天井直付型非常灯 :「NAS」の検索結果
関連キーワード
定格時間の非常点灯確認をリモコンや器具本体の自己点検スイッチを秒数長押しするだけで自動点検。蓄電池の容量確認が簡単に行えます。
質量(kg)0.1
色(リモコンボックス)グレー
使用電池単三型乾電池2本
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
幅(Φmm)155
高さ(mm)75
質量(kg)0.8
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.3
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
幅(Φmm)155
高さ(mm)75
質量(kg)0.8
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、30分間タイプ・LED低天井・小空間用(~3m)
適合水平天井取付専用
材質【カバー】鋼板(クールホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
質量(kg)0.5
タイプ天井埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)1
光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯
色温度(K)5000
材質(レンズ)ガラス
LED内蔵
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)74
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1
材質レンズ:ガラス、パネル:ガラス(透明)、カバー:アルミ(ホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)195
埋込高(mm)134
質量(kg)1.1
色温度(K)5000
保護等級IP23(防湿)
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1
材質本体:ステンレス(ホワイト艶消し仕上)、グローブ:飛散防止膜付ガラス(透明)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)195
埋込高(mm)134
質量(kg)1.1
色温度(K)5000
保護等級IP23(防湿)
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.3
材質レンズ:ガラス、パネル:ガラス(透明)、枠:アルミ(ホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)195
埋込高(mm)134
質量(kg)1.2
色温度(K)5000
保護等級IP23(防湿)
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.3
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)155
埋込高(mm)75
質量(kg)0.8
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、30分間タイプ・LED低天井・小空間用(~3m)
適合水平天井取付専用
材質【カバー】鋼板(クールホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
質量(kg)0.7
高さ(mm)75
タイプ天井直付型
電圧(V)100~242
消費電力(W)1
光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯
色温度(K)5000
幅(Φmm)155
材質(レンズ)ガラス
LED内蔵
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)70
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.2
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)155
埋込高(mm)75
質量(kg)0.8
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
仕様天井直付型、予備電源別置型・LED低~中天井用(~6m)、非常灯評定番号:LCLE-001、水平天井取付専用、ミニクリプトン電球40形相当
長さ(mm)180
幅(mm)80
材質/仕上本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、カバー:アルミダイカスト(白色粉体塗装)、レンズ:ガラス
質量(kg)0.4
高さ(mm)53
電圧(V)AC/DC100
消費電力(W)6.6
光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯、非常時LED点灯
色温度(K)5000
Ra70
電球の種類LED
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.3
材質レンズ:ガラス、パネル:ガラス(透明)、枠:アルミ(ホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)195
埋込高(mm)134
質量(kg)1.2
色温度(K)5000
保護等級IP23(防湿)
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
定格電圧(V)100
消費電力(W)1
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
質量(kg)0.9
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付/コンセントプラグ付/取付同梱
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
1台
¥19,980
税込¥21,978
32日以内出荷
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
IP23 防湿。天井埋込型、電源別置形・非常用LED専用型・LED低~中天井用(~6m)。水平天井取付専用
材質【レンズ】ガラス、【パネル】ガラス(透明)、【枠】アルミ(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)1.7
電圧(V)AC/DC100
消費電力(W)6.6
光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯
色温度(K)5000
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)70
非常灯評定番号LCLE-007
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)200
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
天井埋込型、電源別置形・非常用LED専用型・LED低~中天井用(~6m)。水平天井取付専用
材質【レンズ】ガラス、【パネル】ガラス(透明)、【枠】アルミ(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)1.5
電圧(V)AC/DC100
消費電力(W)6.6
光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯
色温度(K)5000
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)70
非常灯評定番号LCLE-001
埋込穴(Φmm)175
埋込高(mm)133
1台
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
非常用光源のLED化により、小型化・軽量化を実現。コンパクトでスタイリッシュなデザイン、建築空間への圧迫感を抑えさりげなく調和します。
質量(kg)2.1
取付天井直付型(壁直付兼用型)
種類一般照明器具
電圧(V)100
消費電力(W)8.5
構造防雨型(IP23)
材質(カバー)ガラス(乳白)
ランプの種類LED
材質(枠)アルミダイカスト
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさFCL20形1灯相当
演色指数(Ra)83
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.3
材質本体:ステンレス(ホワイト艶消し仕上)、グローブ:飛散防止膜付ガラス(透明)、レンズ:ガラス
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)196
埋込高(mm)166
質量(kg)1.9
色温度(K)5000
保護等級IP23(防湿)
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥73,980
税込¥81,378
32日以内出荷
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.3
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)155
埋込高(mm)75
質量(kg)0.8
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
電圧(V)AC/DC100
仕様LED内蔵、非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯
適合低~中天井用(6mまで)
材質カバー/鋼板(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)0.5
材質(本体)鋼板
タイプ天井直付型
材質(レンズ)ガラス
非常灯評定番号LCLH-03
埋込穴(Φmm)-
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
IP23 防湿。天井直付型、電源別置形・非常用LED専用型・LED低~中天井用(~6m)。水平天井取付専用
材質【レンズ】ガラス、【パネル】ガラス(透明)、【枠】アルミ(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)1.1
高さ(mm)109
電圧(V)AC/DC100
消費電力(W)6.6
光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯
色温度(K)5000
幅(Φmm)195
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)70
非常灯評定番号LCLE-007
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.3
材質本体:ステンレス(ホワイト艶消し仕上)、グローブ:飛散防止膜付ガラス(透明)、レンズ:ガラス
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)196
埋込高(mm)166
質量(kg)1.9
色温度(K)5000
保護等級IP23(防湿)
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.3
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)155
埋込高(mm)75
質量(kg)0.8
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
『非常灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 非常灯用ベースライト
- 天井直付型非常灯
- 天井埋込型非常灯
- 壁直付型非常灯
- 非常灯用部材
非常灯 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。