28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東芝ライテックLED非常灯
調光方式調光不可 光色昼白色 相関色温度(K)5000 平均演色評価数(Ra)70 タイプ水平天井取付専用 適合周波数50/60Hz
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

小形化により施工性を向上。消費電力を大幅に削減。従来品同等以上の明るさで配置間隔を確保。施工性に配慮した器具設計
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力の低いLED光源の採用で、直流電源装置(蓄電池設備)のバッテリー容量を低減可能。LEDベースライトTENQOOシリーズとの連結設置で、一体形に近い意匠性を実現。従来の白熱電球タイプのように電球の突出がなく、すっきりとしたデザイン
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

消費電力の低いLED光源の採用で、直流電源装置(蓄電池設備)のバッテリー容量を低減可能。LEDベースライトTENQOOシリーズとの連結設置で、一体形に近い意匠性を実現。従来の白熱電球タイプのように電球の突出がなく、すっきりとしたデザイン
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小形化により施工性を向上。消費電力を大幅に削減。従来品同等以上の明るさで配置間隔を確保。施工性に配慮した器具設計
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

小形化により施工性を向上。消費電力を大幅に削減。従来品同等以上の明るさで配置間隔を確保。施工性に配慮した器具設計
1個
56,980 税込62,678
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO非常灯40形直付W120
エコ商品
幅(mm)器具:120 質量(kg)1.7 グリーン購入法適合 消費電力(W)120
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)100~242 幅(mm)器具:121 調光方式調光不可 光色昼白色 相関色温度(K)5000 平均演色評価数(Ra)83 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 保護等級IP23防湿 区分直付 タイプ水平天井取付専用 付加機能自己点検(個別制御方式自動点検) 適合周波数50/60Hz 認定番号型式1:LALD-015、型式2:3AE-1050 材質/仕上本体:SGC、反射板:CGC(白) 蓄電池形名電池内蔵形、3.2HR-CY-LEW(ニッケル水素蓄電池) 付属品ランプカバー付 適合ガード:FBG-42000/FBG-42000S
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様始動電圧:LS9、非常時点灯:非常時定格光束(1200Lm)×55%点灯 付属品ランプカバー付 適合ガード:FBG-22000/FBG-22000S 幅(mm)器具:230 材質/仕上シャーシ:SGC(材厚1mm)、反射板:CGC(白) 質量(kg)3.5 区分直付 タイプ水平天井取付専用 消費電力(W)15.5(100V)、15.6(200V)、15.8(242V) 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP23防湿 蓄電池形名電池内蔵形、3.2-2HR-AH-LEW(ニッケル水素蓄電池) エネルギー消費効率(Lm/W)74.1(100V)、73.7(200V)、72.7(242V) 付加機能自己点検(個別制御方式自動点検) 入力電流(mA)159(100V)、84(200V)、75(242V) 認定番号型式1:LALD-016、型式2:3AE-1050 光色昼白色 調光方式調光不可 適合周波数50/60Hz 定格光束(Lm)1150
1個
55,980 税込61,578
6日以内出荷

東芝ライテックTENQOO非常灯40形直付W230
エコ商品
幅(mm)器具:230 質量(kg)2.1 消費電力(W)230 グリーン購入法適合
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO非常灯20形埋込W300
幅(mm)器具:324 質量(kg)2.2 消費電力(W)300 埋め込み寸法(mm)W:300
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷

東芝ライテックTENQOO非常灯20形埋込W220
消費電力(W)220
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷

東芝ライテックTENQOO非常灯20形直付W120
エコ商品
幅(mm)器具:120 質量(kg)1.2 消費電力(W)120 グリーン購入法適合
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

幅(mm)器具:59 相関色温度(K)5000 平均演色評価数(Ra)83 光色昼白色 調光方式調光不可 適合周波数50/60Hz
1個
64,980 税込71,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)器具:59 相関色温度(K)5000 平均演色評価数(Ra)83 光色昼白色 調光方式調光不可 適合周波数50/60Hz
1個
55,980 税込61,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)器具:103 質量(kg)5.5 相関色温度(K)5000 平均演色評価数(Ra)83 付加機能階段灯人感センサ段調光タイプ 光色昼白色 調光方式PWM制御 適合周波数50/60Hz 調光範囲約25%~100%
1個
68,980 税込75,878
6日以内出荷

仕様始動電圧:LS9、非常時点灯:非常時定格光束(2500Lm)×50%点灯 付属品ランプカバー付 適合ガード:FBG-42100/FBG-42100S 幅(mm)器具:201 材質/仕上本体:SGC、反射板:CGC(白) 区分直付 タイプ水平天井取付専用 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP23防湿 蓄電池形名電池内蔵形、3.2HR-CY-LEW(ニッケル水素蓄電池) 付加機能自己点検(個別制御方式自動点検) 認定番号型式1:LALD-015、型式2:3AE-1050 光色昼白色 調光方式調光不可 適合周波数50/60Hz
1個
94,980 税込104,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ランプカバー付 適合ガード:FBG-42000 幅(mm)器具:160 材質/仕上シャーシ:SGC、反射板:CGC/高反射白色塗装 区分直付 タイプ水平天井取付専用 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 蓄電池形名電池内蔵形、3.2HR-CY-S(ニッケル水素蓄電池) 付加機能自己点検(個別制御方式自動点検) 認定番号型式1:LALD-004、型式2:3AE-1049 光色昼白色 調光方式調光不可 適合周波数50/60Hz
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ランプカバー付 適合ガード:FBG-41000 幅(mm)器具:100 材質/仕上シャーシ:SGC、反射板:CGC/高反射白色塗装 区分直付 タイプ水平天井取付専用 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 蓄電池形名電池内蔵形、3.2HR-CY-S(ニッケル水素蓄電池) 付加機能自己点検(個別制御方式自動点検) 認定番号型式1:LALD-004、型式2:3AE-1049 光色昼白色 調光方式調光不可 適合周波数50/60Hz
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO非常灯40形直付反射笠
エコ商品
幅(mm)器具:150 質量(kg)1.8 グリーン購入法適合
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷

幅(mm)器具:103 質量(kg)8 相関色温度(K)5000 平均演色評価数(Ra)83 光色昼白色 適合周波数50/60Hz
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様非常時点灯:常時消灯/非常時LED点灯 材質取付シャーシ:SGC、カバー:SPC、レンズ:ガラス 質量(kg)0.92 区分直付 タイプ水平天井取付専用 消費電力(W)15.7(AC100V)、15.8(DC100V) 相関色温度(K)5000 平均演色評価数(Ra)70 電源電圧(V)AC100/DC100 幅(Φmm)器具:154 認定番号型式2:LCLE-010 光色昼白色 調光方式調光不可 適合周波数50/60Hz
1個
42,980 税込47,278
6日以内出荷

東芝ライテックTENQOO非常灯20形埋込W190
消費電力(W)190
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷

東芝ライテックTENQOO非常灯20形直付W70
エコ商品
幅(mm)器具:70 質量(kg)1 消費電力(W)70 グリーン購入法適合
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

東芝ライテックTENQOO非常灯20形直付W230
エコ商品
幅(mm)器具:230 質量(kg)1.4 消費電力(W)230 グリーン購入法適合
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

東芝ライテックLDL40×1電池内蔵階段灯
幅(mm)器具:103 質量(kg)7.8 相関色温度(K)5000 平均演色評価数(Ra)83 付加機能階段灯人感センサON/OFFタイプ 光色昼白色 調光方式調光不可 適合周波数50/60Hz
1個
64,980 税込71,478
6日以内出荷

1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷

1個
55,980 税込61,578
6日以内出荷

『非常灯』には他にこんなカテゴリがあります