天井直付型非常灯 :「階段」の検索結果
関連キーワード
仕様電池内蔵形、非常時・常時LED点灯(非常時左右のLEDのみ点灯)
長さ(mm)1393
形状公共施設形:SK1-LBF11
幅(mm)163
質量(kg)5.7
取付直付型
高さ(mm)97
材質(本体)鋼(白色)
タイプ階段通路誘導灯:使用可能
種類器具:LED一体型
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)21.2
色温度(K)5000
電池交換:7HR-AH-SL
ランプの種類LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)148.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V/200V/242V)22/23/24
認定番号誘導灯:3AE-1054
明るさHf32W高出力相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
非常灯評定番号LALE-041
定格光束(Lm)3150
取付面位置壁面・水平天井面取付兼用
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
『非常灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 非常灯用ベースライト
- 天井直付型非常灯
- 天井埋込型非常灯
- 壁直付型非常灯
- 非常灯用部材
非常灯 の新着商品
天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED中天井用(~6m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100
Panasonic(パナソニック)
税込¥25,278~
¥22,980~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。