82件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)から絞り込む
LED非常用照明器具 電池内蔵形 HACCP向け 直付形 三菱電機LED非常用照明器具 電池内蔵形 HACCP向け 直付形三菱電機
52,980税込58,278
1台
5日以内出荷
LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) HACCP向け(防噴流形・防湿形)食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具電池内蔵形天井直付専用高天井用(~10m)
用途常に清潔さを維持する必要がある空間へ種別防災照明 非常用照明器具材質(本体パッキン)シリコーン質量(kg)1取付直付形タイプHACCP向け(防噴流形・防湿形)種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)定格電圧(V)AC100~242構造30分間定格形、HACCP向け(防噴流形・防湿形) IPX5、リモコン自己点検機能タイプ本体亜鉛メッキ鋼板定格消費電力(W)1.4レンズガラス平均演色評価数(Ra)Ra70電池6H15DD(Ni-MH)認定番号LALE-044入数1台光色昼白色(5000K)明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当高さ(m)(高天井用)取付目安~10鋼板 白色仕上(N9.3)耐震性(クラス)S2
LED非常灯電源別置防湿防雨埋込 Panasonic(パナソニック)LED非常灯電源別置防湿防雨埋込Panasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
IP23 防湿天井埋込型、電源別置形・非常用LED専用型・LED低~中天井用(~6m)水平天井取付専用
材質【レンズ】ガラス、【パネル】ガラス(透明)、【枠】アルミ(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.7電圧(V)AC/DC100消費電力(W)6.6光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯色温度(K)5000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70非常灯評定番号LCLE-007埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)200
LED非常灯電源別置クリーンルーム埋込 Panasonic(パナソニック)LED非常灯電源別置クリーンルーム埋込Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
天井埋込型、電源別置形・非常用LED専用型・LED低~中天井用(~6m)水平天井取付専用
材質【レンズ】ガラス、【パネル】ガラス(透明)、【枠】アルミ(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.5電圧(V)AC/DC100消費電力(W)6.6光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯色温度(K)5000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70非常灯評定番号LCLE-001埋込穴(Φmm)175埋込高(mm)133
LED非常灯電源別置防湿防雨直付 Panasonic(パナソニック)LED非常灯電源別置防湿防雨直付Panasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1台
欠品中
IP23 防湿天井直付型、電源別置形・非常用LED専用型・LED低~中天井用(~6m)水平天井取付専用
材質【レンズ】ガラス、【パネル】ガラス(透明)、【枠】アルミ(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.1高さ(mm)109電圧(V)AC/DC100消費電力(W)6.6光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯色温度(K)5000幅(Φmm)195RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70非常灯評定番号LCLE-007
LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ 防雨・防湿形 埋込形 三菱電機LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ 防雨・防湿形 埋込形三菱電機
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷から62日以内出荷
雨の吹き込みやすい軒下や廊下、蒸気のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具防雨・防湿形電池内蔵形埋込穴Φ150
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03、(リニューアルプレート)EL-X0133種別LED非常用照明器具取付埋込形材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ鋼板周波数(Hz)50/60定格電圧AC100~242V構造防雨・防湿形レンズガラス平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44(防雨防湿形)材質(パッキン)シリコーン 半透明入数1台光色昼白色(5000K)特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形埋込穴(Φmm)150鋼板 白色仕上耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ クリーンルーム向け 埋込形 三菱電機LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ クリーンルーム向け 埋込形三菱電機
58,980税込64,878
1台
5日以内出荷
清浄度管理が行われる製造業、研究施設、医療関連施設等のクリーンルームで使用可能なLED非常用照明器具クリーンルーム向け電池内蔵形埋込穴Φ150
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03種別LED非常用照明器具取付埋込形材質(本体)鋼板 白色仕上タイプ推奨清浄度クラウ:6~8(1,000~100,000)周波数(Hz)50/60定格電圧AC100~242V構造クリーンルーム向けレンズガラス平均演色評価数(Ra)70材質(パッキン)シリコーン 半透明入数1台光色昼白色(5000K)特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形埋込穴(Φmm)150ステンレス フッ素樹脂白色塗装耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ 防雨・防湿形 直付形 三菱電機LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ 防雨・防湿形 直付形三菱電機
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
雨の吹き込みやすい軒下や廊下、蒸気のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具防雨・防湿形電池内蔵形天井直付専用
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03、(レースウェイ取付器具)EL-X0134種別LED非常用照明器具取付直付形材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ鋼板周波数(Hz)50/60定格電圧AC100~242V構造防雨・防湿形レンズガラス平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44(防雨防湿形)材質(パッキン)シリコーン 半透明入数1台光色昼白色(5000K)特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形鋼板 白色仕上耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ HACCP向け 防噴流形・防湿形 埋込形 Φ150 三菱電機LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ HACCP向け 防噴流形・防湿形 埋込形 Φ150三菱電機
58,980税込64,878
1台
62日以内出荷
食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具HACCP向け電池内蔵形埋込穴Φ150
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03種別LED非常用照明器具取付埋込形材質(本体)鋼板 白色仕上周波数(Hz)50/60定格電圧AC100~242V構造HACCP向け(防噴流形・防湿形)レンズガラス 飛散防止コーティング(透明)平均演色評価数(Ra)70保護等級X5(防湿形)材質(パッキン)シリコーン 半透明入数1台光色昼白色(5000K)特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形埋込穴(Φmm)150ステンレス フッ素樹脂白色塗装耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ HACCP向け 防噴流形・防湿形 直付形 三菱電機LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ HACCP向け 防噴流形・防湿形 直付形三菱電機
55,980税込61,578
1台
62日以内出荷
食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具HACCP向け電池内蔵形天井直付専用
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03種別LED非常用照明器具質量(kg)1取付直付形材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ鋼板周波数(Hz)50/60定格電圧AC100~242V構造HACCP向け(防噴流形・防湿形)レンズガラス 飛散防止コーティング(透明)平均演色評価数(Ra)70保護等級X5(防湿形)電池【別売】6H15DD(Ni-MH)材質(パッキン)シリコーン 半透明認定番号LALE-044入数1台光色昼白色(5000K)明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当使用可能目安取付天井高さの目安:中天井用(~6m)特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形ステンレス 白色仕上耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
非常灯 コイズミ(小泉成器)非常灯コイズミ(小泉成器)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
S形非常灯 コイズミ(小泉成器)S形非常灯コイズミ(小泉成器)
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
非常灯 コイズミ(小泉成器)非常灯コイズミ(小泉成器)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
S形非常灯 コイズミ(小泉成器)S形非常灯コイズミ(小泉成器)
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷
非常灯 コイズミ(小泉成器)非常灯コイズミ(小泉成器)
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
防雨防湿型非常灯 コイズミ(小泉成器)防雨防湿型非常灯コイズミ(小泉成器)
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
非常灯 コイズミ(小泉成器)非常灯コイズミ(小泉成器)
69,980税込76,978
1個
6日以内出荷
LED非常用照明器具【受注生産品】 三菱電機LED非常用照明器具【受注生産品】三菱電機
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。スタイリッシュな黒枠タイプをご用意従来の白枠タイプに加え、半艶仕上げで高級感を演出する黒枠タイプをラインナップ。暗めの天井やスケルトン天井におすすめです。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応100~242Vまでの電圧対応が可能200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可取付直付形タイプ黒枠タイプ定格電圧(V)100~242本体亜鉛メッキ鋼板レンズガラス色温度(K)5000使用電池2H15DD(Ni-MH)電池内蔵形ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70非常灯評定番号LALE-013鋼板(黒色塗装)耐震性S2
非常用照明器具 ODELIC(オーデリック)非常用照明器具ODELIC(オーデリック)
67,980税込74,778
1台
3日以内出荷
仕様電池内蔵形、非常時・常時LED点灯(非常時左右のLEDのみ点灯)長さ(mm)1393形状公共施設形:SK1-LBF11幅(mm)163質量(kg)5.7取付直付型高さ(mm)97材質(本体)鋼(白色)タイプ階段通路誘導灯:使用可能種類器具:LED一体型電圧(V)100/200/242消費電力(W)21.2色温度(K)5000電池交換:7HR-AH-SLランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)148.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)22/23/24認定番号誘導灯:3AE-1054明るさHf32W高出力相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-041定格光束(Lm)3150取付面位置壁面・水平天井面取付兼用
非常用照明器具 ODELIC(オーデリック)非常用照明器具ODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
取付直付型種類器具:LED一体型電圧(V)100/200/242色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70取付面位置天井面取付専用
天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED高天井用(~10m) 防湿型・防雨型・自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付 Panasonic(パナソニック)天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED高天井用(~10m) 防湿型・防雨型・自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
定格電圧(V)100~242消費電力(W)1.3材質レンズ:ガラス、パネル:ガラス(透明)、枠:アルミ(ホワイト艶消し仕上)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)195埋込高(mm)134質量(kg)1.2色温度(K)5000保護等級IP23(防湿)仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
HACCP向け 天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED高天井用(~10m) 防湿型・自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付 Panasonic(パナソニック)HACCP向け 天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED高天井用(~10m) 防湿型・自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付Panasonic(パナソニック)
85,980税込94,578
1台
92日以内出荷
定格電圧(V)100~242消費電力(W)1.3材質本体:ステンレス(ホワイト艶消し仕上)、グローブ:飛散防止膜付ガラス(透明)、レンズ:ガラス蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)196埋込高(mm)166質量(kg)1.9色温度(K)5000保護等級IP23(防湿)仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED中天井用(~8m) 防湿型・防雨型・自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付 Panasonic(パナソニック)天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED中天井用(~8m) 防湿型・防雨型・自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
定格電圧(V)100~242消費電力(W)1.3材質レンズ:ガラス、パネル:ガラス(透明)、枠:アルミ(ホワイト艶消し仕上)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)195埋込高(mm)134質量(kg)1.2色温度(K)5000保護等級IP23(防湿)仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
HACCP向け 天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED中天井用(~8m) 防湿型・自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付 Panasonic(パナソニック)HACCP向け 天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED中天井用(~8m) 防湿型・自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付Panasonic(パナソニック)
85,980税込94,578
1台
4日以内出荷
定格電圧(V)100~242消費電力(W)1.3材質本体:ステンレス(ホワイト艶消し仕上)、グローブ:飛散防止膜付ガラス(透明)、レンズ:ガラス蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)196埋込高(mm)166質量(kg)1.9色温度(K)5000保護等級IP23(防湿)仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED特高天井用(~16m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付 Panasonic(パナソニック)天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED特高天井用(~16m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
定格電圧(V)100~242消費電力(W)1.3材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)155埋込高(mm)75質量(kg)0.8色温度(K)5000仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
LED非常灯専用形電源別置直付形 東芝ライテックLED非常灯専用形電源別置直付形東芝ライテック
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
仕様非常時点灯:常時消灯/非常時LED点灯材質取付シャーシ:SGC、カバー:SPC、レンズ:ガラス質量(kg)0.92区分直付タイプ水平天井取付専用消費電力(W)15.7(AC100V)、15.8(DC100V)相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70電源電圧(V)AC100/DC100幅(Φmm)器具:154認定番号型式2:LCLE-010光色昼白色調光方式調光不可適合周波数50/60Hz
非常用照明器具(電源別置型) Panasonic(パナソニック)非常用照明器具(電源別置型)Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC/DC100仕様LED内蔵、非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯適合低~中天井用(6mまで)材質カバー/鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.5材質(本体)鋼板タイプ天井直付型材質(レンズ)ガラス非常灯評定番号LCLH-03埋込穴(Φmm)-
非常灯(直付け型) コイズミ(小泉成器)非常灯(直付け型)コイズミ(小泉成器)
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
仕様LED一体型、非調光、100~242V対応タイプ質量(kg)0.8高さ(mm)106ランプLED(非常時のみ点灯)色温度(K)5000幅(Φmm)150
非常灯(埋込み・S型) コイズミ(小泉成器)非常灯(埋込み・S型)コイズミ(小泉成器)
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
消費電力(W)1.4仕様LED一体型、非調光、調光器併用不可、100~242V対応タイプ適合低天井用(~3m)質量(kg)0.5ランプLED(非常時のみ点灯)色温度(K)5000取付可能厚(mm)天井:5~25出幅(mm)8非常灯評定番号LALE-039埋込高(mm)83
非常灯(埋込み・M型) コイズミ(小泉成器)非常灯(埋込み・M型)コイズミ(小泉成器)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
仕様LED一体型、非調光、調光器併用不可、100~242V対応タイプ質量(kg)0.5ランプLED(非常時のみ点灯)色温度(K)5000幅(Φmm)120取付可能厚(mm)天井:5~25出幅(mm)8埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)83
LED非常灯電源別置形笠付iD同断面 Panasonic(パナソニック)LED非常灯電源別置形笠付iD同断面Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
LED非常灯電源別置形DスタiD同断面 Panasonic(パナソニック)LED非常灯電源別置形DスタiD同断面Panasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
非常灯 パイプ吊具 Panasonic(パナソニック)非常灯 パイプ吊具Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1台
4日以内出荷
適合(灯具)NNFB90005J、NNFB91005J、NNFB93005J、NNFB93006J、NNFB93007J、NNFB93008J、NNFB91085J材質(継手・フランジ)アルミダイガスト、(パイプ)16厚鋼電線管全長(mm)522質量(kg)0.65
LED非常灯直付形 日立グローバルライフソリューションズLED非常灯直付形日立グローバルライフソリューションズ
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
天井埋込型 LED(昼白色)非常用照明器具30分間タイプ・LED 中天井用(~6m)自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED(昼白色)非常用照明器具30分間タイプ・LED 中天井用(~6m)自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
[誘導灯・非常灯用]自己点検リモコン エスコ[誘導灯・非常灯用]自己点検リモコンエスコ
5,210税込5,731
1個
翌日出荷
材質ABS樹脂質量(g)100スイッチ中断:点検動作を中断し、常用点灯に復帰させるときに使用します。確認スイッチ:誘導灯器具の充電が完了しているかを確認するときに使用します。点検:定格時間の非常点灯確認を開始します。 (器具本体の自己点検スイッチを押したときも同様です。)電源単3電池×2本(付属)サイズ(mm)46×20×126動作距離(m)誘導灯:天井高さ 5、直径 約1.5 非常用照明器具検知範囲:天井高さ 16、直径 約Φ1.5チャンネルモード使用時、チャンネル設定は誘導灯は「1」 非常用照明器具は「2」にセットしてください。
TENQOO非常灯40形直付反射笠 東芝ライテックTENQOO非常灯40形直付反射笠東芝ライテック
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
幅(mm)器具:150質量(kg)1.8グリーン購入法適合
TENQOO非常灯40形直付W230 東芝ライテックTENQOO非常灯40形直付W230東芝ライテック
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
幅(mm)器具:230質量(kg)2.1消費電力(W)230グリーン購入法適合
TENQOO非常灯20形埋込W220 東芝ライテックTENQOO非常灯20形埋込W220東芝ライテック
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
消費電力(W)220
TENQOO非常灯20形埋込W190 東芝ライテックTENQOO非常灯20形埋込W190東芝ライテック
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
消費電力(W)190
TENQOO非常灯20形直付W70 東芝ライテックTENQOO非常灯20形直付W70東芝ライテック
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷
幅(mm)器具:70質量(kg)1消費電力(W)70グリーン購入法適合

非常灯』には他にこんなカテゴリがあります

天井直付型非常灯