絞り込み
電圧(V)
  • 100
  • 9.6(1)
  • 100~240(15)
  • 100~242(160)
  • 200(2)
  • 242(2)
消費電力(W)
  • 5未満(2)
  • 5~10未満(11)
  • 10~20未満(7)
  • 20~30未満(1)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • 東芝ライテック(6)
  • ODELIC(オーデリック)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)から絞り込む
9.6(1)
100
100~240(15)
100~242(160)
200(2)
242(2)
  • LED非常灯 東芝ライテック

    LED非常灯

    東芝ライテック
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    調光方式調光不可光色昼白色相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70タイプ水平天井取付専用適合周波数50/60Hz
  • 非常用照明器具(電源別置型) Panasonic(パナソニック)

    非常用照明器具(電源別置型)

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)AC/DC100仕様LED内蔵、非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯適合低~中天井用(6mまで)材質カバー/鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.5材質(本体)鋼板タイプ天井直付型材質(レンズ)ガラス非常灯評定番号LCLH-03埋込穴(Φmm)-
  • 天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・コンセントプラグ付・民泊向け 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・コンセントプラグ付・民泊向け 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    定格電圧(V)100消費電力(W)1材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70質量(kg)0.9色温度(K)5000仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付/コンセントプラグ付/取付同梱
  • 天井直付型 壁直付型 LED 非常用照明器具 階段灯 シーリング ブラケット兼用型 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 壁直付型 LED 非常用照明器具 階段灯 シーリング ブラケット兼用型

    Panasonic(パナソニック)
    86,980税込95,678
    1台
    4日以内出荷
    仕様●天井直付型・壁直付型、30分間タイプ●常時/非常時:本体組込LED点灯幅(mm)270高さ(mm)270電圧(V)100スイッチ自己点検スイッチ付、点検スイッチ付構造防雨型保護等級IP23材質(カバー)ガラス(乳白)ランプの種類LED内蔵安定器定格出力型、補足:出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池認定番号型式3AE-1066リモコンFSK90910K(別売)モニタ充電モニタ(緑)付出しろ(mm)94演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-017電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 天井直付型壁直付型 LED 非常用照明器具 階段灯 シーリング ブラケット兼用型 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型壁直付型 LED 非常用照明器具 階段灯 シーリング ブラケット兼用型 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様●天井直付型・壁直付型、30分間タイプ●常時/非常時:本体組込LED点灯幅(mm)270質量(kg)3.4高さ(mm)270材質(本体)アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)タイプブラック高光束タイプ・フード電圧(V)100消費電力(W)12.2スイッチ自己点検スイッチ付、点検スイッチ付構造防雨型保護等級IP23材質(カバー)ガラス(乳白)ランプの種類LED内蔵安定器定格出力型、補足:出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池認定番号型式3AE-1066リモコンFSK90910K(別売)モニタ充電モニタ(緑)付明るさFCL30形1灯相当出しろ(mm)94演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-017電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 天井直付型 壁直付型 LED 非常用照明器具 階段灯 シーリング ブラケット兼用型 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 壁直付型 LED 非常用照明器具 階段灯 シーリング ブラケット兼用型 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    97,980税込107,778
    1台
    4日以内出荷
    仕様●天井直付型・壁直付型、30分間タイプ●常時/非常時:本体組込LED点灯幅(mm)270高さ(mm)270電圧(V)100スイッチ自己点検スイッチ付、点検スイッチ付構造防雨型保護等級IP23材質(カバー)ガラス(乳白)ランプの種類LED内蔵安定器定格出力型、補足:出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池認定番号型式3AE-1066リモコンFSK90910K(別売)モニタ充電モニタ(緑)付出しろ(mm)94演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-017電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LED非常灯専用形電源別置防湿防雨形 東芝ライテック

    LED非常灯専用形電源別置防湿防雨形

    東芝ライテック
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    小形化により施工性を向上。消費電力を大幅に削減。従来品同等以上の明るさで配置間隔を確保。施工性に配慮した器具設計
    用途水平天井取付専用周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70電源電圧(V)AC100/DC100保護等級IP23防湿調光方式不可点灯方法常時消灯/非常時LED点灯
  • LED非常灯専用形電源別置反射笠 東芝ライテック

    LED非常灯専用形電源別置反射笠

    東芝ライテック
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    消費電力の低いLED光源の採用で、直流電源装置(蓄電池設備)のバッテリー容量を低減可能。LEDベースライトTENQOOシリーズとの連結設置で、一体形に近い意匠性を実現。従来の白熱電球タイプのように電球の突出がなく、すっきりとしたデザイン
    用途水平天井取付専用材質本体/CGC、化粧枠/ADC、レンズ/ガラス厚さ(mm)本体/0本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4)区分直付周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)6.3(DC100V)相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70電源電圧(V)AC100/DC100付加機能SL端子台/送り端子台付型式承認番号LCLE-006調光方式不可点灯方法常時消灯/非常時LED点灯カテゴリー電源別置専用形・低天井用(~3m)エコロジー商品省エネ
  • LED非常灯専用形電源別置HACCP 東芝ライテック

    LED非常灯専用形電源別置HACCP

    東芝ライテック
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    小形化により施工性を向上。消費電力を大幅に削減。従来品同等以上の明るさで配置間隔を確保。施工性に配慮した器具設計
    用途水平天井取付専用材質本体/SPC、化粧枠/SUS、反射板/SPC、レンズ/ガラス厚さ(mm)本体/1、化粧枠/1、反射板/1区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70電源電圧(V)AC100/DC100保護等級IP65天井下面側・クラス1000推奨付加機能口出し線式調光方式不可点灯方法常時消灯/非常時LED点灯
  • LED非常灯専用形電源別置 東芝ライテック

    LED非常灯専用形電源別置

    東芝ライテック
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    消費電力の低いLED光源の採用で、直流電源装置(蓄電池設備)のバッテリー容量を低減可能。LEDベースライトTENQOOシリーズとの連結設置で、一体形に近い意匠性を実現。従来の白熱電球タイプのように電球の突出がなく、すっきりとしたデザイン
    用途水平天井取付専用材質本体/CGC、化粧枠/ADC、レンズ/ガラス厚さ(mm)本体/0本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4)区分直付周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)6.3(DC100V)相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70電源電圧(V)AC100/DC100付加機能SL端子台/送り端子台付型式承認番号LCLE-006調光方式不可点灯方法常時消灯/非常時LED点灯カテゴリー電源別置専用形・低天井用(~3m)エコロジー商品省エネ
  • LED非常灯電源別置防湿防雨埋込 Panasonic(パナソニック)

    LED非常灯電源別置防湿防雨埋込

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷
    IP23 防湿。天井埋込型、電源別置形・非常用LED専用型・LED低~中天井用(~6m)。水平天井取付専用
    材質【レンズ】ガラス、【パネル】ガラス(透明)、【枠】アルミ(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.7電圧(V)AC/DC100消費電力(W)6.6光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯色温度(K)5000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70非常灯評定番号LCLE-007埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)200エコロジー商品省エネ
  • LED非常灯電源別置クリーンルーム埋込 Panasonic(パナソニック)

    LED非常灯電源別置クリーンルーム埋込

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    天井埋込型、電源別置形・非常用LED専用型・LED低~中天井用(~6m)。水平天井取付専用
    材質【レンズ】ガラス、【パネル】ガラス(透明)、【枠】アルミ(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.5電圧(V)AC/DC100消費電力(W)6.6光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯色温度(K)5000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70非常灯評定番号LCLE-001埋込穴(Φmm)175埋込高(mm)133エコロジー商品省エネ
  • LED非常灯電源別置防湿防雨直付 Panasonic(パナソニック)

    LED非常灯電源別置防湿防雨直付

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷
    IP23 防湿。天井直付型、電源別置形・非常用LED専用型・LED低~中天井用(~6m)。水平天井取付専用
    材質【レンズ】ガラス、【パネル】ガラス(透明)、【枠】アルミ(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.1高さ(mm)109電圧(V)AC/DC100消費電力(W)6.6光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯色温度(K)5000幅(Φmm)195RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70非常灯評定番号LCLE-007エコロジー商品省エネ
  • 非常用照明器具 ODELIC(オーデリック)

    非常用照明器具

    ODELIC(オーデリック)
    78,980税込86,878
    1台
    3日以内出荷
    仕様電池内蔵形、非常時・常時LED点灯(非常時左右のLEDのみ点灯)長さ(mm)1393形状公共施設形:SK1-LBF11幅(mm)163質量(kg)5.7取付直付型高さ(mm)97材質(本体)鋼(白色)タイプ階段通路誘導灯:使用可能種類器具:LED一体型電圧(V)100/200/242消費電力(W)21.2色温度(K)5000電池交換:7HR-AH-SLランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)148.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)22/23/24認定番号誘導灯:3AE-1054明るさHf32W高出力相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-041定格光束(Lm)3150取付面位置壁面・水平天井面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • 非常用照明器具 ODELIC(オーデリック)

    非常用照明器具

    ODELIC(オーデリック)
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    取付直付型種類器具:LED一体型電圧(V)100/200/242色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70取付面位置天井面取付専用エコロジー商品省エネ
  • LED非常灯専用形電源別置直付形 東芝ライテック

    LED非常灯専用形電源別置直付形

    東芝ライテック
    45,980税込50,578
    1個
    6日以内出荷
    仕様非常時点灯:常時消灯/非常時LED点灯材質取付シャーシ:SGC、カバー:SPC、レンズ:ガラス質量(kg)0.92区分直付タイプ水平天井取付専用消費電力(W)15.7(AC100V)、15.8(DC100V)相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70電源電圧(V)AC100/DC100幅(Φmm)器具:154認定番号型式2:LCLE-010光色昼白色調光方式調光不可適合周波数50/60Hz
  • LED非常灯電源別置形iスタiD同断面 Panasonic(パナソニック)

    LED非常灯電源別置形iスタiD同断面

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    仕様天井直付型、予備電源別置型・LED低~中天井用(~6m)、非常灯評定番号:LCLE-001、水平天井取付専用、ミニクリプトン電球40形相当長さ(mm)180幅(mm)80材質/仕上本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、カバー:アルミダイカスト(白色粉体塗装)、レンズ:ガラス質量(kg)0.4高さ(mm)53電圧(V)AC/DC100消費電力(W)6.6光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯、非常時LED点灯色温度(K)5000Ra70電球の種類LEDエコロジー商品省エネ

非常灯』には他にこんなカテゴリがあります

天井直付型特集
おすすめ人気ランキング
天井直付型非常灯